- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 転倒防止用品
- 激ピタのおすすめ人気ランキング
激ピタのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新23件の「激ピタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高摩擦ゴム」、「ラック滑り止め」、「滑り 止め マット 車」などの商品も取り扱っております。
携帯電話や小物がピタッとくっつきます。吸着力が表面は3倍、裏面は10倍アップ。今まで付かなかったダッシュボードにも「ピタッ」と付きます。本品をはがしてもダッシュボードに取付跡が残りません。アクリルスポンジを採用した驚きの吸着力!。設置場所や用途に合わせて、カットすることができます。
材質発泡アクリル(スポンジ)厚さ(mm)3色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。種別ノンスリップマット幅(mm)1100長さ(mm)1100色黒トラスコ品番387-1371材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2質量(g)212タイプカットシートタイプ
1枚
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。
ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。
曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。
好きなサイズに自由にカットできる。
水洗いをすれば繰り返し使用可能。
内装にマッチする革シボ柄。
小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。
キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。
また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。
両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。
用途車内の小物置きに材質シリコン厚さ(mm)2色黒シートサイズ(mm)225×145耐熱温度(℃)280
1個
¥519税込¥571
当日出荷
敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。材質PVC種別ノンスリップマット長さ(mm)1250
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。種別ノンスリップマット長さ(mm)2000材質PVC+芯糸(PP)厚さ(mm)3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。材質塩ビ系ソフトシート厚さ(mm)約3幅(mm)450長さ(mm)1800色ブラックエスコ品番EA997RG-2種別ノンスリップマット
1個
¥2,710税込¥2,981
当日出荷
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群!
すぐ取り付け出来ます
ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。
水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に芯材ポリエステル材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60
粘着テープなしのすべり止めシート。
ダッシュボードに敷くだけで、タバコやコイン等の小物をホールドする。
粘着テープなしなので、ダッシュボードに跡が残らない。
クッション性があり、振動にも安心。
両面使えるリバーシブルタイプ。
材質EPDM
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用
階段のステップ・スロープや床の滑り止めに
棚の落下防止用に(地震対策)主な用途滑り止め用特性耐水・防水性・強力
どんなキー配列のキーボードにも対応!ピッタリ貼り付けられるフリーカットタイプのキーボードカバー、”ピタッとシートSUPER”
材質シリコーン変性熱可塑性ポリウレタンエラストマー機能【抗菌加工】○
貼るだけでズレない。お洗濯OK
用途玄関・台所・バス・洗面マット用。種別ノンスリップマット幅(mm)100長さ(mm)100色ホワイト材質粘着テープ:アクリル系。芯材:ポリエステル。吸着面:アクリル樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×2
1パック(8枚)
¥589税込¥648
当日出荷
バラバラにならず、軽快に貼れます。
敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。
木目柄は筋が根本まで浸透しております。
金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。材質PVC厚さ(mm)6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ


















![安心滑り止めシート8P サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05791914-221219-02.jpg)