濾過鐘のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「濾過鐘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸引鐘」、「減圧ろ過」、「濾過瓶」などの商品も取り扱っております。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
上部内径(mm) 37 付属品 ガラス板、パッキン
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブの脱着が容易に安全に行なえます。耐久性の高い一級硬質硝子製。
ゴム栓(No.) 13 ノズル PFA キャップ PPS 首下長(mm) 200 ノズル外径(Φmm) 8 Oリング FEP フランジ外径(Φmm) 下部:170 胴内径(mm) 140 枝管 GL-14
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減圧容器(吸引鐘)セットのスペアパーツで吸引鐘本体部分のみとなります。釣鐘状になっているので、ろ液を別の容器に回収しやすい構造になっています。500mL用は500mL三角フラスコ、2000mL用は2000mL三角フラスコ程度の大きさの回収容器まで使用可能です。専用のガラス板とパッキンを組み合わせて使用します。
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番 6-126-01 内径(mm) No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
1組(4個)
4,590 税込5,049
当日出荷


Merck(メルクミリポア)フィルタホルダー(47mm用)
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2) 約9.6 材質 パイレックスガラス(ファネルおよびベース) 寸法(mm) Φ76×229 ファネル容量(mL) 300 適合フィルター Φ47mm
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)減圧容器 FVG-500 透明19/38
TGK品番 0000-43-01-26 種別 三角フラスコ500mL用 型式 FVG-500 外形寸法(mm) Φ125×255(受け台Φ180) 透明共通 19/38
1個
74,700 税込82,170
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
20,980 税込23,078
22日以内出荷

桐山製作所桐山セパロート
アズワン品番 1-4386-01 TGK品番 212-09-32-11 材質 ガラス(ハリオH-32) 内径(Φmm) 【ろ過面】38 適合ろ紙Φ(mm) 47 摺合せ 【ロート足】19/28
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷


微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm) Φ47 有効ろ過面積(cm2) 9.6 容量(mL) (ファンネル)320
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)