- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 灌水 装置のおすすめ人気ランキング
灌水 装置のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新105件の「灌水 装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かん水資材」、「灌水タイマー・散水コンピューター」、「自動 灌水」などの商品も取り扱っております。
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様
水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)。水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)。水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合
園芸用耐圧ホース
質量(g)
1138
電源
:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)
16~20
流量(L/min)
3~15
適合ホース内径(Φmm)
13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
250×120×80
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)
12
ホース外径(Φmm)
18
耐熱温度(℃)
0~40
耐水圧(kg/cm2)
7
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。
仕様
水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日
材質
ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
使用電池
単3形乾電池2個
電池寿命
約1年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)
135
適合ホース内径(Φmm)
12~15
水圧
最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数
2
穴ピッチ(mm)
100
材質
黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)
0.3
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.04
折径(mm)
52(相当径:Φ28)
適合作物
【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
かん水を自動で制御できるタイマー。かん水にかかる時間を大幅にカット。
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。
大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。
幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。
場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。
今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水
仕様
(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)。(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分。(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分
電源
DC6V 単3形アルカリ電池×4本
流量(L/min)
3~15(水道圧によってかわります)
適合ホース径(Φmm)
内径13~15、外径16~20
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き
仕様
散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ。散水回数/1日1~3回
ねじ径
Rc3/4
使用圧力(MPa)
0.1~0.5
使用乾電池
9Vアルカリ乾電池1個
流体温度(℃)
1~40
適合流体
水(上水道水、工業用水)
プログラム機能
曜日単位で設定可能
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。
仕様
水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき
材質
ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
質量(g)
317
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×190×100
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
取扱説明書
(3.8MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様
ねじ式
散水範囲(m)
1~3
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)
260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×80×60
適合ホース外径(Φmm)
~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
内径×外径(Φmm)
13×16
内径(Φmm)
13
適合流体
水(上水道水)
材質
ポリエチレン
外径(Φmm)
16
使用圧力(MPa)
0.05~0.2
●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。
●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。
●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。
●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。
(カギは付属されていません)
(別売にてポールホルダも用意しております。)
●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。
用途●ゴルフ場の散水
●公園、都市緑地帯散水
●ビル空間、屋上緑地散水
●屋内植込み散水
●庭園散水
●アミューズメント散水
●施設園芸、露地野菜散水
●商用電源のない場所での散水、etc
特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。
給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。
バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用
仕様
1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分
材質
ABS樹脂
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×22
コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。
安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
用途散水用
仕様
カップリング散水栓:G1/2
トラスコ品番
758-2706
セット内容
水やりタイマー、ニップル
材質
ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂
電源
単4形アルカリ電池×4本(別売)
最大使用圧力(MPa)
0.1~0.7
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)
直線/10
材質
ポリエチレン
使用圧力(MPa)
0.1~0.2
内径×外径(Φmm)
4×6.5
適合流体
水(上水道水)
穴ピッチ(mm)
300
散水作業に最適なホースです。
ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用
材質
(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABS
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12×16.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
240
接続方式
ニップル-ホース(×4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×180×40
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全てのハウスで活躍する頭上配管型のかん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブを使用
AC100V電源高機能タイプ。標準・自動モードの使い分け。週間プログラム・任意設定・間断プログラム・手動かん水が選択可能。
用途1分から9時間55分までのかん水時間設定と1日8回のかん水数設定が可能。各種センサーと最大16chと4ch単位で増設可能。
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷