- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 灌水ストレーナーのおすすめ人気ランキング
灌水ストレーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「灌水ストレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴミよけ」、「エンジンポンプ ストレーナー」、「灌水 フィルター」などの商品も取り扱っております。
潅水ポンプ用のストレーナーです。
鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。
材質
鉄製
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様
ソケット付
質量(kg)
6
寸法(幅W×長さL)(mm)
194×493
最大使用圧力(MPa)
1
最大処理能力
400L/分
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様
ソケット付
質量(kg)
1
寸法(幅W×長さL)(mm)
130×225
最大使用圧力(MPa)
1
最大処理能力
100L/分
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
最高使用圧力(MPa)
0.8
用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に
取扱液
井戸水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×12×14
網はステンレス製、杉綾織40メッシュです。
外径(Φmm)
128
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)
1.2
接続口径(Φmm)
50
樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
種類
動力式噴霧器パーツ
金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
材質
金属
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様
ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
25
エンジンポンプ用吸入ストレーナーエンジンポンプ使用時に必須の異物混入防止機能機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途エンジンポンプ使用時の異物混入防止に
ブルーフィルター。
シンプルな構造で流量特性・ろ過能力に優れています。強化樹脂性ですから、軽量で耐久性に優れています。
フタの取り外しはワンタッチ式のYバンドで、作業が簡単です。
用途潅水用の水のろ過。
接続口径
Rc2(50Φメスネジ)・Rc1 1/2(40Φメスネジ)
寸法L(mm)
175
寸法H(mm)
530
最大流量(L/min)
400
寸法W(mm)
319
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。(鉄板入り)
材質
プラスチック製
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状
Y形
種類
ストレーナ
メッシュ
標準40
流体温度(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応