- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- 火傷のおすすめ人気ランキング
火傷のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新434件の「火傷」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傷薬」、「旋盤 カバー」、「火傷薬」などの商品も取り扱っております。
120℃の低温塗布タイプなので、熱に弱い材料を痛めにくく、低臭で、火傷の心配が少ないです。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作
色
黄褐色
仕様
入れ目:10kg
材質
EVA
質量(g/本)
40
適合スプレーガン
Scotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2-LT
寸法(Φmm×Lmm)
26×76
難燃性
UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)
3.7
剥離接着強さ(kN/m)
7.8/180°
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
10kg
接着時間(秒)
35
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ、3次元形状
1箱(10kg)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
切削作業に措ける熱い切粉の飛散による火傷や切削工具の破損等による傷害から作業者を守るための安全ガードです
ガード位置が自在に設定できるフレキシブルアーム使用(全長300mm)
アームは根本のレバーにて簡単にロックできます
取付はマグネット式になります
仕様
マグネット式
材質
ガード:ポリカーボネイト、アーム/固定部:鋼
傷あと・火傷あとに貼ることで外部刺激をやわらげます。
小さくカットでき、石鹸で洗うことでくり返し使えます。
寸法(縦×横)(mm)
60×120
仕様
未滅菌
材質
高純度シリコンジェル
アズワン品番
8-8056-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00357100004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1枚
¥3,762
税込¥4,138
12日以内出荷
常温乾燥タイプ
水性断熱塗料サーモジン(R)
熱を発する設備や装置(加熱炉、焼成炉、乾燥炉、焼却炉など断熱が必要な場所)、焼成ガス排出パイプなど発熱部に塗布するだけで断熱層を形成する水性塗料です!(~200度対応)
用途断熱が必要な機械・設備
省エネ・熱効率を高めたい機械・設備
火傷リスク低減対策
仕様
常温乾燥※常温乾燥タイプですが、装置稼働による塗布面の加熱乾燥を行う事でより早く乾かすことが可能です。
色
シルバー
耐熱温度(℃)
200
粘度
A2101 BK02S:(25℃)65KU以上/ストーマ―、A1601 GR01S:(25℃)4700mPa・s/B型粘度計/4号ローター/60rpm、A2101 SL02M:(25℃)55KU以上/ストーマ―
膜厚(μm)
下塗(A2101 BK02S)/20~30、中塗(A1601 GR01S)/400~500、上塗(A2101 SL01M)/20~30
密度(g/cm3)
A2101 BK02S:(25℃)1.10±0.05、A2101 SL02M:(25℃)1.00±0.05
希釈剤
水道水
塗装
ハケ塗り、ローラー塗り(スモールローラー等)
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0~5
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.16MB)
標準塗布量(g/m2)
下塗(A2101 BK02S)/50~60、中塗(A1601 GR01S)/500~600、上塗(A2101 SL01M)/40~50
塗装間隔
3時間以上3日以内(20℃)
加熱残分(%)
A2101 BK02S:40±5(180℃×20分)、A1601 GR01S:62±5%(180℃×20分)、A2101 SL02M:40±5% (180℃×20分)
1セット
¥47,980
税込¥52,778
15日以内出荷
非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容
応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き
質量(g)
630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
105×190×125
材質(ケース)
ポリ塩化ビニル
アズワン品番
3-4664-01
1セット(10点)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。
種類
スプレー
切削作業に措ける熱い切粉の飛散による火傷や切削工具の破損等による傷害から作業者を守るための安全ガードです
ガード位置が自在に設定できるフレキシブルアーム使用(全長300mm)
アームは根本のレバーにて簡単にロックできます
取付はバイスクランプ式になります
仕様
ハイクランプ式
材質
ガード:ポリカーボネイト、アーム/固定部:鋼
生理食塩水を利用した、世界初の創傷洗浄スプレーです。切り傷や擦り傷を直ちに洗浄し、二次感染のリスクを低減します。ウンドウォッシュで洗浄したあと、体液を保つタイプの絆創膏で覆うことによって、早くきれいに傷を治します。体液と同じ濃度の生理食塩水で洗うので、傷口にしみにくく、刺すような痛みがありません。水が使えない災害時の傷の洗浄や、スポーツの現場での創傷ケアに最適です。ミストタイプのため、頭部などデリケートな部
用途傷の洗浄(災害時の傷の洗浄や、スポーツの現場での創傷ケアなど)
材質
塩化ナトリウム(9mg/ml)、精製水
内容量(mL)
177
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10188000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(48個)
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。
タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。
錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)
また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
首振角度(°)
40
材質(ソケット)
Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼)
耐荷重N・m(kgf・m)
(水平)592
RoHS指令(10物質対応)
対応
蒸気管の熱損失低減、火傷防止
タンクの熱膨張・収縮の低減
屋根への施工で室温の変化を抑制
配管、壁材の結露対策
表面温度:-62℃~177℃で使用可能
建築基準法のF☆☆☆☆相当、不燃性の水性塗料
ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下
色
白
使用場所
屋内/屋外
塗布面積(m2)
約9/5ガロン
適合材
炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、ウレタンフォーム、アクリル樹脂、プラスチック、ガラス管、ファイバーボード等
比重
0.69(乾燥比重/ASTM D-792)0.41/24℃
固形分
0.83
温度(℃)
7.2以上(乾燥)
乾燥時間(分)
約60(t:0.3mm, 気温:24℃, 湿度: 60%, 屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります
保管温度(℃)
0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)
主な用途
配管、壁材
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
遮断、断熱、難熱
1缶(18.92L)
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。
トラスコ品番
257-1795
材質
ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール
長さ(mm)
388
幅(mm)
158
厚さ(mm)
16
色
シルバー
質量(g)
225
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型
過去の温度履歴、現在温度の確認に。
水銀化合物含有
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。
不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様
●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:85℃ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:濃あいベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番
65-2171-24
1箱(80枚)
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型
過去の温度履歴、現在温度の確認に。
水銀化合物含有
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。
不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様
●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:90℃ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:赤ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番
65-2171-25
1箱(80枚)
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
ロータリー&ハンマードリル対応のSDSプラス用・ドリルチャックです。回転+打撃をダイレクトに伝える構造でパワフル&スピーディーに穴あけができます。軽量・強靭設計で耐久性約2倍です。樹脂スリーブ付きで、火傷の危険を低減します。チャック爪部分はダブルエッジ加工を採用、ツールシャンクの傷を軽減し、シャンク寿命が長もちします。取り替えできる防じんキャップ付きで粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや爪周りの不具合を予防します。
トラスコ品番
834-5632
セット内容
ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ
全長(mm)
127
材質/仕上
本体:樹脂、鉄 、キャップ:NBR
質量(g)
450
1パック
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。
防水仕様です。
クッション性に優れたインソールで快適な履き心地です。
軽量な為歩きやすいです。
熱い液体をこぼした時の火傷のリスクを減らす為、内側には保護コーティングであるSpillGuard[TM]を使用しています。
つま先部分にはつまづき転倒を防ぐトリップガード[TM]技術が使用され滑りやすい環境下での危険を減らします。
アウトソールには歩きやすいように溝が入っています。
インソールは取り外し可能です。
材質
インソール:EVA、メッシュ、アウトソール:ゴム
形状
ローカット
色
ダークグリーンミント
質量(g)
232
材質(アッパー)
メッシュ
機能
クッション性、防水、軽量
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型
過去の温度履歴、現在温度の確認に。
水銀化合物含有
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。
不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様
●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:80℃ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:青ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番
65-2171-23
1箱(80枚)
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
超軽量 ソフト感・伸縮力 抜群!片面がマジック受けになっており、どこでも自由に止められます。伸縮性に優れたバンテージに面ファスナー(オス)を取り付けてあります。これにより、どんな部位でも簡単にワンタッチで着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に調整することができます。ソフトな肌ざわりで、スポーツのテーピングにも使用できます。ソフト感が高く、通気性の良い超軽量素材を使用しています。耐久性も抜群で、洗濯して繰り返し使用できます。