- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 火力発電キットのおすすめ人気ランキング
火力発電キットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新90件の「火力発電キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型蒸気タービン 発電」、「蒸気タービン発電機」、「小型タービン発電機」などの商品も取り扱っております。
蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容
発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器
寸法(mm)
120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220
最大電圧(V)
2.8
1セット
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
ボイラーから発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。
ボイラーには安全弁付き
仕様
ボイラー:圧力鍋、カセットコンロ、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード
付属品
収納ケース
寸法(mm)
560×280×390
1個
¥440,000
税込¥484,000
48日以内出荷
電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容
マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1
材質
ABS
寸法(mm)
106×53×70
コード長さ(m)
1(みのむしクリップ付)
最大電圧(V)
7
準拠
理科小学校6年
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。
原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様
原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード
付属品
収納ケース
寸法(mm)
540×280×390
1個
¥845,000
税込¥929,500
16日以内出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容
発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質
PP
寸法(mm)
(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠
理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能
1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)
寸法(mm)
Φ24.5×30.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
温度差が動力源となるスターリングエンジン模型です。 円盤(はずみ車)が大きく、動作が見やすくなっています。 お湯を入れたビーカーの上に置くと気温との温度差で円盤(はずみ車)が回転します。氷や保冷剤の上に置いても動作します。気体を温めると膨張し、冷却すると収縮するという現象を利用し、温度差が小さくなるまで動作し続けます。 スターリングエンジンは温度差を作り出せば動くため、バイオマス・地熱・太陽熱・温排水などの熱源を利用したクリーンエネルギーとして注目を集めています。
寸法(mm)
Φ90×150
質量(g)
215
作動方式
底部金属板を加熱又は冷却
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
地熱貯留層から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯。地熱貯留層(圧力鍋)には安全弁付き
仕様
地熱貯留層:圧力鍋、IHヒーター(1,400W)、タービン:Φ120mm、MAX2,800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:Φ3mmLED赤(3.6V20mA)(約15個)
付属品
収納ケース
寸法(mm)
560×320×390
1個
¥485,000
税込¥533,500
63日以内出荷
コンパクトながらもスムーズな動きで高速回転を実現したスターリングエンジン。
ピストン部がガラスのため、作動状態が観察しやすい。
エンジンの駆動だけでなく、エンジンの動力を利用して発電もできます。
セット内容
スターリングエンジン本体、アルコールランプ、プロペラモーター、電子オルゴール(手回し発電機用)、燃料用アルコール(ニューアル)(無色)500mL、リード線(赤・黒)各1本
寸法(mm)
約100×205×90
1個
¥68,000
税込¥74,800
4日以内出荷
スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。
組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。
うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容
組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます)
寸法(mm)
53×53×75(完成時)
質量(g)
39
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
風力発電と水力発電の原理実験がこの1台で手軽にできます。発電は、上部のLEDが点灯することで確認できます。風力発電はドライヤー、または吹く息の力で発電し(自然の風のみでは発電できません)、水力発電はペットボトルに付属のチューブを接続して使用します。
付属品
チュ-ブクランプ、水差くん、プロペラ、透明ビニ-ルチュ-ブ
材質
透明アクリル樹脂
寸法(mm)
80×70×54
1セット
¥25,000
税込¥27,500
4日以内出荷
6年生電気の利用
エネルギー変換の実験や水の電気分解実験などの電源に、大変便利な手持ち型の手回し直流発電機です。
ハンドルを回せば、12V以上の直流電圧を発電することができ、自分自身で電気を作っているようすが体験できる教育用発電器の決定版。手軽で簡単に手に入る電気社会で、電気を作り出すことを学ぶのに最適な実験機です。
内部の機構が分かるクリアなボディー
消耗しやすいギアが交換しやすくなりました
やわらかいフォルムで握りやすく、力いっぱいハンドルを回してもガタガタ動かず安全
極性の切替えが簡単なコンセントタイプの出力コードなので、右利きでも左利きでも回しやすい方向で発電できます
材質
ポリカ-ボネイト製
寸法(mm)
115×140×43
質量(g)
120
出力
最大直流約12V
コード長さ(m)
1
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
最大出力電圧15Vの手回し発電機です。
液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
材質
AS、ポリプロピレン
型番
2494
適合チューブ内径(Φmm)
6~11
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。
発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。
ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。
ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。
ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
付属品
専用出力コ-ド(赤黒、1m)
材質
ポリカ-ボネイト
寸法(mm)
115×140×43
質量(g)
120
出力
直流約3V
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使えます。また、炎をしぼることにより小さな炎をビーカーの底や被実験物に一点集中させることができ、対流の実験を簡単に行えます。
点火方式
圧電点火方式
安全装置
カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)
使用ガス
ブタンガス
発熱量(kcal/h)
最大:約600
材質
SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)
寸法(mm)
242×191×106
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
上側のタンクから導水チューブを通して下側のタンクに水を流すと水車・発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。
上下のタンクを入替えることで繰り返し実験できます。
寸法(mm)
水車:Φ105×27
型
水車:フランシス型
タンク容量(L)
20(2個)
表示
発光ダイオード
発電方式
推奨水位差1m以上
1個
¥320,000
税込¥352,000
16日以内出荷
風力発電の実験に適したモーターです。
少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。
寸法(mm)
Φ25×42
電圧(V)
3
回転数(min-1[r.p.m])
1050
電流(mA)
20
科目
理科
準拠
理科小学校6年
分野
物理(運動・力学・物性)
1個
¥555
税込¥611
当日出荷