火口 m-3のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
148件の「火口 m-3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火口」、「ガス切断 火口」、「プロパン ガス 切断 機」などの商品も取り扱っております。
中型切断器火口 千代田精機ランキング1位
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式中型適合12MT質量(g)65使用ガスアセチレン
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

A型切断火口 モノタロウランキング2位
用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)92質量(g)120取付ねじW16×20山使用ガスアセチレン使用吹管A型切断器
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

火口 中型切断器用 モノタロウランキング3位
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素取付ねじW13.5×24山ガス圧力(MPa)(O2)0.2。(C2H2)0.02~0.03
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

中型切断火口 日酸TANAKAランキング4位
使用ガスアセチレン適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

A 型切断火口 日酸TANAKAランキング5位
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

千代田精機A型切断器火口
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式A型適合14LT質量(g)125使用ガスアセチレン
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(LPG)0.02酸素圧力(MPa)0.3
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:3~7。No.2:5~15。No.3:10~20火口No.1・No.2・No.3仕様アセチレン用付属品火口:3本種別中型切断器(1形1号) ・低圧式全長(mm)460質量(g)吹管:640/火口:65火口径(mm)No.1:Φ0.7。No.2:Φ0.9。No.3:Φ1.1ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
27,980税込30,778
当日出荷

日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3仕様アセチレン用付属品火口:3本種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125火口径(mm)No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切断可能範囲M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mmガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用ガスアセチレンセット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。取扱説明書(1.1MB)
1セット
10,980税込12,078
当日出荷


1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3)火口なし
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)500切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン質量(g)795
1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


日酸TANAKA手動切断火口
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)