- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 火災警報器(火災報知器)
- 火災報知器 試験機のおすすめ人気ランキング
火災報知器 試験機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「火災報知器 試験機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「感知器 試験機」、「試験器棒」、「煙感知器 試験機」などの商品も取り扱っております。
仕様
性能評定番号:評14-124号
適合
専用支持棒:BVT9702 (別売)
1個
¥47,980
税込¥52,778
46日以内出荷
ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
質量(kg)
0.13
適合サイズ
(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上
広げ幅(mm)
最大Φ125~140
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。これ1つでほとんどの火災感知器が交換可能。脚立や踏み台を使わずに高所(約4mまで)の交換ができる埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。適合する寸法の火災感知器であっても構造や状態により、取り外し・取り付けができない場合があります。
材質
アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート
段数
4段
本体寸法(mm)
120×120×4170
本体質量(kg)
1.3
最大径(Φmm)
53
最大幅(mm)
広がり幅:Φ125-140
関連資料
(1.41MB)
適合寸法(mm)
火災感知器:Φ95-110、高さ15以上
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大伸長時)120×120×4170(最小伸縮時)120×120×1430
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色
シルバー
縮長(m)
1.4
材質(パイプ)
アルミ
材質(ジョイント)
ABS樹脂
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)
約1.9
POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。
POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。
ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
補助棒別途着脱器のみ
適合
【感知器】KC・IA用
外径(Φmm)
109
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。
寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。
仕様
電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付
質量(kg)
0.12
色
ホワイト
電源
電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA
感度
光電式2種
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約100×41
感知方式
煙式
音量(dB)
1mにて70以上
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電池駆動方式なので試験用電源が不要
出力電流制御はデジタル表示で微・粗調整
プリセット出力機能により効率良い試験が可能
首にかけるストラップ付
消防法(漏電火災警報器の総合点検)に適合
電池電圧低下予告表示
仕様
補足:電池電圧低下予告表示として、LCD画面の●表示がフリッカし ます。フリッカし始めたら、電池寿命の約80%が消耗したと判断し、交 換電池をご準備ください。
材質
本体ケース:ABS樹脂、保護カバー:シリコンラバー
精度
出力電流:±(2%rdg+3dgt)
表示
【自己診断】A001:出力電流回路オープン(出力電流異常)、A002:オートパワーセーブ、A003:電池電圧低下(電池交換)、POFF点滅:電源スイッチ切り忘れ表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
89×174×48(保護カバー含む)
保存温度(℃)
-20~70
機能
(出力支援)プリセット出力:プリセットした電流値から増減可能、ホールド機能:出力電流はOFFにし、電流値表示のみ保持
出力周波数(Hz)
50/60(設定により選択)
出力電流(mA)
0~500
オートパワーセーブ
電流出力開始から2分経過すると出力電流をオートオフ
制御電源
単3アルカリ乾電池×4本
標高(m)
2000以下
動作周囲温度(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
試験方法
(動作電流500mA以上)500mA以下は電流出力リード線を被試験ZCTに貫通のみ。500mA以上は出力リード線を適当回数巻き付けし複数回ZCTを貫通。
使用可能回数
感度電流200mA(作動電流150mA)の受信機試験:約400回(1分以内/1回の試験時間)
相対湿度(%RH)
30~80(結露無きこと)
小型・軽量です(従来重量比約75%)。
漏電遮断器との接続はリード線2本のみ。簡単に試験を実施できます。
操作性の良いタッチパネルを採用。
スタートボタンを押すだけで自動試験します。
直近の過去3回分の試験結果を画面上に表示します。
定格感度電流は6mA~500mAの範囲で設定可能。
高速形、時延形の漏電遮断器の試験ができます。
付属品
リード線(赤/黒1.5m)各1本、ワニ口クリップ(黒・大)、ワニ口クリップ(黒・小)、テストピン(赤)、マグネットアダプタ(黒)、付属品収納ケース、肩掛けベルト、単3乾電池6本(動作確認用)
質量(kg)
1.8(電池・付属品を含む)
周波数(Hz)
50/60
電源
単3乾電池(6本)
定格電圧(V)
100、200、240、415(±10%)
試験電圧
AC80V~AC456V
保存温度(℃)
-20~60、85%RH以下(結露のないこと)
機能
感度電流試験、動作時間試験、回路電圧測定、連続試験、メモ機能
使用温湿度範囲
0~40(℃)、85%RH以下(結露のないこと)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
196×224×96(バンパー含む)
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
仕様
セット
セット内容
TO/BU-127(3/8ビットなし)、SU-134(3/8ビットなし)、SA-117(3/8ビットなし)、SA-152(3/8ビットなし)、OM-161(3/8ビットなし)、着脱式ビット3/8、アルミケース
1セット
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
用途熱感知器
質量(g)
70
漏電ブレーカの良否判定に最適!
簡単操作(リモート測定)
電圧自動判別
動作時間測定
感度電流測定
接触電圧自動検出
防塵防滴
バックライト
付属品
7128A(専用測定コード)、7129A(専用ワニグチコード)、8017(先端金具ロング)×2、9121(肩掛けベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書、肩掛ベルト、コードケース、単3形乾電池R6×8
測定範囲
×5:試験時間0ms~200ms、×1:試験時間0ms~2000ms、×1/2:試験時間0ms~2000ms、感度電流:定格感度電流の40%~110%(5%毎に電流上昇)試験時間300ms×15回
電圧(V)
電圧測定:測定範囲(80V~450V 50/60Hz)/確度(2% rdg ± 4dgt)
適合規格
IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 400V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61557-1、6、IEC 60529 (IP54)
定格電圧(V)
100±10%、200-10%~32%、400±10%(50/60Hz)
耐電圧
AC3700V/1分間(電気回路と外箱間)
表示
1999(3 1/2桁)大型LCD
測定回数
1200回以上(×1/2レンジ100mAにて30秒間隔で測定)
機能
パワーセーブ:(1) スイッチ操作後約3分でLCD表示が消えパワーセーブ状態、 (消費電流約70μA)になります。(2) バックライト点灯後約1分間でバックライトが消灯します。
レンジ
×5、×1、×1/2、感度電流(mA)
使用電池
単3形乾電池R6(1.5V)×8
使用温湿度範囲
0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)
保存温湿度範囲
-20℃~60℃、相対湿度85%(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
167×186×89
確度
×5:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1/2:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=-8%~-2%、感度電流(mA):各ステップの試験電流に対し-4%~+4%
定格感度電流(mA)
×5:15/30/50/100、×1・×1/2・感度電流:15/30/50/100/200/500
絶縁抵抗
10MΩ以上/1000V(電気回路と外箱間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途熱感知器
感知方式
熱式
適合
(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付
露出
質量(g)
100
種類
差動式
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
DC30
電流(mA)
100
型式検定番号
感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番
169-81-15-05
セット内容
発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー
型式
No.500
スペース
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類
セット
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
RKAM・RK2M用 □KJ2・AKCは使用不可
適合
【感知器】RKAM、RK2Mシリーズ、【補助棒】NKT-2、NKT-4、NKT-E
外径(Φmm)
53.6
適合アダプタ
FZ-007
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド
適合品番
DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93