- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 火災報知器 電球のおすすめ人気ランキング
火災報知器 電球のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新204件の「火災報知器 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常ベル 電球」、「非常灯電球」、「火災報知機用電球」などの商品も取り扱っております。
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約7000
バルブ径(Φmm)
20
火災報知器用
主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
中パネル球
定格消費電力(W)
2
定格電圧(V)
30
色
クリア
全長(mm)
33
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
13
1個
¥152
税込¥167
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約5000
バルブ径(Φmm)
20
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用
口金
E12
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金
E12
電球形状
中パネル球
色
クリア
全長(mm)
34
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
13
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球
LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金
E12
電球の種類
LED
電圧(V)
AC/DC30兼用(24V対応)
発光色
赤
エスコ品番
EA758ZE-1
LED
5個
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金
E12
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
24
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約500
バルブ径(Φmm)
20
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)
Φ11.5×27
色
白
定格電圧(V)
3
準拠
理科小学校3年
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
非常等に最適
主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金
E17
電球の種類
白熱電球
色
クリア
全長(mm)
58
バルブ径(Φmm)
35
口金
E12
電球形状
パネル球
電圧(V)
35
エスコ品番
EA758ZA-24B
寸法(mm)
Φ13×33
消費電力(W)
3
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
口金
E12
電球形状
パネル球
電圧(V)
30
エスコ品番
EA758ZA-24A
寸法(mm)
Φ13×33
消費電力(W)
3
1パック(10個)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
口金
E12
電球形状
パネル球
電圧(V)
35
エスコ品番
EA758ZA-24C
寸法(mm)
Φ13×33
消費電力(W)
5
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
適合機種
AR30・DR30形
口金
E12/15
ランプ電圧(V)
AC/DC24
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
材質
PC
消費電力(W)
0.5
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
本体質量(g)
15
全光束(Lm)
25
色温度(K)
3
寿命
40000時間
光源色
電球色相当
周波数(GHz)
50/60
口金
12
形状
T-13
色
クリア
定格
35V-0.11A
全高(mm)
34
直径(mm)
13
1個
¥179
税込¥197
当日出荷