火災表示灯のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
124件の「火災表示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消防 ランプ」、「消火栓 表示灯」、「赤色灯 カバー」などの商品も取り扱っております。

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約5000 バルブ径(Φmm) 20
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

屋内防雨兼用、保護等級:IPX3相当
定格電圧(V) AC/DC24 部品名称 フラット表示灯 外径(Φmm) 90 主要材質 自己消火性樹脂 使用環境温度(℃) -10~+50 定格電流(mA) 8
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約7000 バルブ径(Φmm) 20
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用) 仕様 端子台式、消防設備専用 幅(mm) Φ100 質量(kg) 0.5 取付 壁面埋込取付専用 電圧(V) AC100 消費電力(W) 0.5 構造 防雨型 保護等級 (灯具部/埋込部)IP23/IP20 グローブ種別 ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類 LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17) 光源寿命 40000時間 LED 同梱 出しろ(mm) 68
1台
19,980 税込21,978
29日以内出荷


消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金 E12 電球の種類 LED 電圧(V) AC/DC30兼用(24V対応) 発光色 エスコ品番 EA758ZE-1 LED 5個
1個
990 税込1,089
当日出荷

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金 E10 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 6.3 クリア 全長(mm) 28 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

1台
699 税込769
3日以内出荷

ニッタン(NITTAN)表示灯(室外表示灯)
外径(Φmm) 70×120 定格電圧(V) DC24 使用環境温度(℃) -10~+50 主要材質 難燃性樹脂
1台
1,790 税込1,969
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)