火災避難用のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
176件の「火災避難用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防火マスク」、「簡易酸素マスク」、「コーンバーテープ」などの商品も取り扱っております。
火災・特殊災害避難用マスク(避難用ろ過式呼吸用保護具) 日本消防設備安全センター評定合格品 火災時に発生が予想される煙や有害ガスから呼吸を守ります。 NBC災害・化学災害・火山噴火などの災害時にも安全な避難が可能 装着は密封パッケージを破って、頭から被るだけ。短時間で装着可能 マスクを装着したままの状態で自分の居場所を救助隊などへ知らせるホイッスル機能付き
用途火災・特殊災害避難用マスク
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煙や一酸化炭素から10分間呼吸を保護します。視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格 (一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評27-004号 質量(g) 250以下 有効期限(年) 5(製造年月から)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。 トラスコ品番 759-7380 材質 接顔体:シリコーンゴム 質量(kg) 1.4 2018年トラスコ掲載ページ 9 1098
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm) 1200×1200(収納時:270×180×30) (パッケージ)赤、(ブランケット)白 質量(g) 700
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

軽量ですので長時間の作業でも快適です。全面形ですので、目も保護します。立体形状のアイピースにより、広い視野が得られます。伝声器付きですので、マスクを装着したままでも明瞭な会話ができます。金属部品を使用していないので、焼却処分が可能です。
規格 (一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評24-014号(CA-M30を取付けた場合)、評24-015号(CA-M60を取付けた場合)、評24-016号(CA-V30を取付けた場合) 質量(g) 350
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

急な火災時に頭や肩をおおい火災場所から避難するときに使用します。 燃えているものにおおいかぶせる消火作業に役立ちます。
アズワン品番 8-5366-01 材質 ファイバーガラス、ケブラー(R)縫製 寸法(mm) 910×1000
1枚
43,300 税込47,630
翌々日出荷

煙と火から命を守る火災避難用の水タオルです。 アルミパウチに精製水と筒状に縫製した今治産タオルを密封しています。 10ケ所の切り口があるので、慌てた時にどこからでも開梱できます。
用途火災避難用 仕様 レトルト滅菌、常温保存可能 トラスコ品番 776-1643 質量(g) 125 パッケージサイズ(mm) 190×120 保存期間(年) 3(製造年月日より)
1個
679 税込747
当日出荷

煙や一酸化炭素から呼吸を保護。 煙に対して高捕集効率。
用途火災避難用 トラスコ品番 816-7455 質量(g) 500 使用時間(分) 15
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護。
トラスコ品番 816-7456 質量(g) 約255 種類 火災避難用保護具(簡易防煙マスク) 使用時間(分) 5
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

東京都葛飾福祉工場SBKけむりフード
すばやくかっぶって煙から身を守る! 空気を入れてかぶるだけで約3~5分間呼吸ができるので、火災時の煙から身を守り、目を開けたまま避難することができます。
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格 (一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評25-002号 質量(g) 176以下 有効期限(年) 5(製造年月から) アズワン品番 64-6744-23
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

内部に縫い付けられたヘッドハーネスが頭部にフィットします。バイザは広視野で曇り止め処理済みです。。フード部は視認性に優れた蛍光イエローです。
種別 火災および工業災害避難用 アズワン品番 3-6836-03
1個
32,980 税込36,278
12日以内出荷

粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質 (不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm) 本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2) 50
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
取扱説明書
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様 空気残量指示警報装置付。ボンベなし 質量(kg) 3.6(ボンベ除く) タイプ ハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形 最高使用圧力(MPa) 29.4 警報方式 ホイッスル式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
249,800 税込274,780
60日以内出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。 ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質 本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 540×130×130 質量(g) 380 タイプ 300Lボンベ用 アズワン品番 8-9701-01
1個
11,300 税込12,430
翌々日出荷

クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。 一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。 密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様 酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き 付属品 ニトリル手袋×1双 材質 マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm) 130×106×48 外径×内径(Φmm) マウスピース/15.4×12.0 アズワン品番 8-6385-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00065ADC007 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質 特殊不織布
1袋(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

救助隊用ろ過式呼吸用保護具(大規模災害用、テロ等)です。
規格 性能評定番号:評16-024号、RM165-M60、評16-024号、RM165-M30、評16-025号、RM165-V30、評16-026号 仕様 救助隊用ろ過式呼吸用保護具(CFASDM001:2013) 質量(g) 300 アズワン品番 64-6744-36
1個
39,980 税込43,978
61日以内出荷