火無し継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
102件の「火無し継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管用火なし継手」、「おっぞんくん」、「銅管火なしアダプタ」などの商品も取り扱っております。
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状 ソケット 材質(本体) C3771 最高使用圧力(MPa) -45℃~130℃/Max 4.3 適合流体 冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 材質(ナット) C3771 再生紙使用マーク 適合
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。 材質 黄銅 流体 冷媒ガス(R32・R410A・R407C) 温度(℃) -40~130 最高使用圧力(MPa) 4.3 材質(Oリング) 合成ゴム(HNBR、EPDM) 適合管 冷媒配管用銅管 入数 12(大箱) 材質(ロックリング) ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
1個
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質 青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 形状 ソケット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質 青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(6個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様 呼径×適合銅管:13×15.88
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状 径違いソケット 使用流体 冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 適合流体 冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 再生紙使用マーク 適合
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質 黄銅製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質 青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 形状 エルボ90° 最高使用圧力(MPa) ~30℃:1.6。~65℃:1.0。~95℃:0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。 種別 本体角数/6 材質 材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅 形状 ソケット 種類 ステンレス鋼管・銅管兼用型 使用流体 清水(上水) 角数 本体:6
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管の楕円を矯正します。
材質 工具鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 フレヤードユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
388 税込427
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。 水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質 黄銅 使用流体 水、湯、蒸気、油
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。 種別 本体角数/6 材質 材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅 形状 ソケット 種類 ステンレス鋼管・銅管兼用型 使用流体 清水(上水)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)