火花養生のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
147件の「火花養生」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火花飛散防止具」、「火花養生シート」、「溶接用火花受け」などの商品も取り扱っております。
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格 JIS A 1323 C種適合品 材質 耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm) 0.7 ハトメピッチ(mm) 約450 ハトメ内径(mm) 12 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。 床置きには適しておりません。 両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。 材質 ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工 厚さ(mm) 約0.35 JIS規格 JIS A 1323 C種合格 ハトメ内径(mm) Φ12 幅(mm) 約920
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
規格 JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質 基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト) 幅(mm) 920 厚さ(mm) 0.21
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
トラスコ品番 856-4298 材質 フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート 質量(kg) 4.65 2018年トラスコ掲載ページ 7 0394
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。 材質 亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 4.8 収納時寸法(mm) 650×355×50 組立寸法(mm) 650×355×510(H)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

生地は最高級スパッタシート「プレミアムプラチナ」(JIS A 1323 A種合格品・防炎性能試験適合品)を使用しています。吊り下げ用チェーンにフェライト磁石も取り付け可能なので、様々な現場に対応します。(共に付属品)バッグ(スパッタ生地)底部に中敷き(取り替え可能)を入れているので、一層安心です。骨材に金属を使用していないため折りたたみやすく、コンパクトで持ち運びに便利です。チェーン・Sカンフックなどはステンレス製です。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
用途建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止。 トラスコ品番 364-6033 幅(mm) 645 厚さ(mm) 1.2 高さ(mm) 750 奥行(mm) 645 規格 A種 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
65,980 税込72,578
11日以内出荷

高速切断機の火花飛散防止に。 市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。 ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。
材質 クロムフリー材(耐指紋コーティング) 質量(kg) 3.2 収納時寸法(mm) 350×355×30 組立寸法(mm) 650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm) 28 シート厚さ(mm) 約1 仕様 A種合格品
1台
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート 仕様 加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm) 約1 材質/仕上 PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプ A種合格品 JIS規格 JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2) 720 ハトメ内径(mm) 12
1枚ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
トラスコ品番 856-4297 材質 フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート 質量(kg) 3.9 2018年トラスコ掲載ページ 7 0394
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。 本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。 ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。 BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。 本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。
付属品 中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個 エスコ品番 EA334EH 質量(kg) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
1個
49,800 税込54,780
翌日出荷

高温用断熱材を使用。下部(底)は1000℃に耐えるガラス繊維を使用。
寸法(mm) 430×850×750 材質 高温用断熱材(底:ガラス繊維) 厚さ(mm) 0.8 質量(kg) 3 取付可能幅(mm) 最大40
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。 軽くて、作業性に優れています。 溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。 耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃) 軽くて強く、作業性が良い。
仕様 A種合格品 材質 ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 約0.3 JIS規格 JIS規格A1321合格品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つくし工房溶接用ついたて
材質 スパッタシート(不燃性)、スチールパイプ(樹脂被覆) 厚さ(mm) 1 寸法(mm) (シートサイズ)850×1400 質量(kg) 5
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。 アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質 炭素繊維杉綾織 瞬間使用温度(℃) 1300 ハトメピッチ(mm) 450 仕様 A種合格品 厚さ(mm) 1.23 JIS規格 JIS A 1323A種試験 合格品 連続使用温度(℃) 250~300
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。 厚さ(mm) 1 仕様 A種合格品 材質/仕上 パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工 JIS規格 JIS A 1323A種合格 第32171号 ハトメ内径(mm) 12
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速砥石切断機、チップソー切断機を使用時の火花、切削粉、粉じん飛散防止専用カバーです。背面板の傾斜で火花・切粉が下へ飛びます。 。安全簡易折りたたみ式
質量(kg) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×680×440
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)火花カバー 鋼板製
持ち運びに便利な折りたたみ式 鋼板製で頑丈 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収
材質 鋼板 質量(kg) 4.6 寸法(幅W×奥行D)(mm) (耐震ゴム)400×350 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×400×350
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。 材質 基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂 厚さ(mm) 0.27
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カバー、シート類は燃えにくい材質(防炎)を使用しています。 軽量・コンパクトな設計のため、収納スペースも取らず、持ち運びも便利です。 切断終了後、ケース底より切り紛が落ちるので清掃が簡単です。
材質 高耐食性めっき鋼板。溶融55%アルミニウム‐亜鉛合金めっき鋼板(ガルバリウム鋼板) 質量(kg) 8
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷