- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 灯油 受け皿のおすすめ人気ランキング
灯油 受け皿のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「灯油 受け皿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油タンク受け皿」、「タンク 防油堤」、「ポリタンクトレー」などの商品も取り扱っております。
車内でのポリタンク収納に便利なポリタンクトレーです。裏面にすべり止め用のゴム脚が付いていますので、走行中でも横転しにくくなっています。
容量(L)
90.1
奥行(mm)
420
高さ(mm)
140
質量(g)
755
トラスコ品番
420-0608
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸(mm)
420×420×140
内寸(mm)
380×340×130
材質(脚部)
熱可塑性エラストマー
収納の目安
ポリタンク2本
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質
ポリスチレン
標準タイプから幅広タイプまで対応可能なタンクトレイです。床面などの油汚れを軽減できます。
トラスコ品番
148-6821
幅(mm)
290
材質/仕上
ポリプロピレン
高さ(mm)
50
質量(g)
280
奥行(mm)
400
危険物の類別
非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上
スチール製(亜鉛メッキ)
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
重いポリタンクの移動に便利なキャスター付きです2つのキャスターにはストッパーが付いているので、安定して給油が行えますポリタンクを斜めにして置けるので、残り少ない灯油を最後まで使えますポンプを収納するポンプ受け付きです
用途ポリタンクを玄関先や室内で保管する時に便利
収納の目安
幅190mm×奥行350mm以内のポリタンク
幅(mm)
290
奥行(mm)
520
高さ(mm)
195
質量(g)
890
トラスコ品番
420-1396
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
80.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20~+120
仕様
抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
バット
安全性、耐久性に優れた防油堤です。
適合機種
HT-KL490VH-G、HT-K490JU、HT-K490S、HT-K490VH
外形寸法(mm)
間口:1647
容量(L)
約606
外形寸法D(mm)
1038
外形寸法H(mm)
502
材質
PP
色
グリーン
注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。
材質
ポリプロピレン
危険物の類別
非危険物
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質
ポリエチレン
種類
灯油用(第四類第ニ石油類)
規格
JIS Z1710合格
肉厚
1.5mm以上
口数
両口
ノズル
なし
使用の目安
日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
コック
あり
関連資料
灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手
あり
材質
PP(ポリプロピレン)
全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
バット
店舗用ディスプレイや保冷、保温ストック用として使用していただけます。
材質
ステンレス( SUS430)
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質
ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
バット
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
商品タイプ
バット
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
スチール製
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !
材質
ポリエチレン100%
色
ブラック
セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質
PP
有効内寸(mm)
788×489×198
内寸法(mm)
852×553×198
外寸(mm)
924×616×210
フタ
なし
アズワン品番
5-183-01
1個
¥7,970
税込¥8,767
当日出荷