- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 灰皿
- 灰皿 自動のおすすめ人気ランキング
灰皿 自動のおすすめ人気ランキング
2025/11/26更新153件の「灰皿 自動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気清浄機 喫煙室」、「大型 灰皿」、「無水灰皿」などの商品も取り扱っております。
消煙タイプです。対流式酸欠機構の容器により、火が付いたままの吸いがらを完全消火します。
質量(kg)
6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×205×592
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。
材質
ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付
幅(mm)
203
寸法(mm)
(灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
640
奥行(mm)
203
容量(L)
(灰皿ボトル)2
落ち着いたデザインで設置場所を選びません。(屋内専用)
火が消えやすい構造
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/メラミン焼付塗装、中缶:溶融亜鉛メッキ鋼板、蓋:ステンレス
寸法(mm)
210×210×570
質量(kg)
約4.8
容量(L)
約3
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
床を傷つけにくい底ゴム付き。
材質
本体:スチール/粉体塗装、蓋:ステンレス
寸法(mm)
210×210×600
質量(kg)
約2.9
容量(L)
約2.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
劇場、映画館の喫煙コーナー向きの大容量タイプ。
材質
ボディ・灰皿ボトル/スチールアクリル焼付
幅(mm)
380
寸法(mm)
(灰皿ボトル)337×313×150
質量(kg)
17
色
アイボリー
高さ(mm)
700
奥行(mm)
380
容量(L)
(灰皿ボトル)14
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
投入口が傾斜しており、ゴミを載せにくい形状にしています。
材質
本体:スチール、フレーム:アルミダイカスト、灰皿ボトル:アルミニウム
サビに強く清潔感あるステンレス製。場所を選らばないシンプルデザインです。床を傷つけにくい底ゴム付き。
寸法(mm)
210×210×600
材質/仕上
ステンレス/ヘアライン仕上
質量(kg)
約2.8
容量(L)
約2.1
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
内部の酸素量を制限し、酸欠状態をつくることで消火する、自己消化式の灰皿です。水を入れる必要がなく、バケツにたまった吸殻を捨てるだけなので、清掃が簡単です。
美観に優れ、防サビ効果のある屋外用灰皿です。
材質
(本体)スチール、(目皿)アルミ、(灰受け)ステンレス
容量(L)
3
仕様
屋外使用可
アジャスター
4個付
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。
特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。
ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。
シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。
ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。「ネイルやまつげエクステ」乾くまでのあの臭いに。トルエン臭、キシレン臭、スチレン臭、アセトン臭、塗料臭、接着剤臭に対応。
シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体
本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。
フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。)
フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途プラ模型や日曜大工などの時に。
ラボや研究室での開発に。
質量(kg)
1.1(本体+フィルターカートリッジ)
消費電力
20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)
電源電圧(V)
AC100~240/DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×96×146
運転音(dB)
50
適合床面積
~6畳
風量(m3/h)
115
人感センサーで省エネ。プラズマクラスター搭載により、空間を快適に保ちます。粉塵センサー搭載により、吸引口をキレイに保ちます。汚れや変色が目立ちにくいシックなブラックのボディ。広い吸引範囲で優れた吸引能力を発揮します。
仕様
2段荷重式電気集塵、集塵効率:95%以上(0.3μm)、処理風速:強15m3/分・弱10m3/分(50Hz・60Hz共通)、運転音:強約49dB・弱41dB(50Hz・60Hz共通)、活性炭脱臭、プラズマクラスター技術搭載、粉塵センサー、人感センサー
質量(kg)
80
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
トラスコ品番
802-0612
質量(kg)
15
高さ(mm)
620
奥行(mm)
350
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質
作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源
AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)
モダアクリル/ポリエステル
格調のあるオーソドックスな角型。
材質
ボディ/スチールアクリル焼付、プレート/亜鉛ダイカスト、ステンレスパイプ・灰皿ボトル/アルミアルマイト仕上げ
幅(mm)
260
寸法(mm)
(灰皿ボトル)180×180×130
質量(kg)
4.9
色
アイボリー
高さ(mm)
615
奥行(mm)
260
容量(L)
(灰皿ボトル)3
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。
特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。
ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。
シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。
ご家庭や外出先などでも使えます。
コンパクトなのにしっかり脱臭。
シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体
本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。
フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。)
フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途キッチンでの生ゴミ臭に。
タバコの臭いに。
ペットやトイレの臭いに。
車に臭いがつく前に。
質量(kg)
1.1(本体+フィルターカートリッジ)
消費電力
20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)
電源電圧(V)
AC100~240/DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×96×146
運転音(dB)
50
適合床面積
~6畳
風量(m3/h)
115
ステンレスヘアライン仕上げで衛生的です。
容量(L)
2
色
シルバー
トラスコ品番
281-5532
材質
ステンレス
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×600
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷