- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- 炭 5kgのおすすめ人気ランキング
炭 5kgのおすすめ人気ランキング
2026/09/16更新122件の「炭 5kg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内用 炭」、「着火剤」、「トング」などの商品も取り扱っております。
- バーベキューに最適材質天然木
- 非常に火付きが良く、早く高い温度が得られ匂いも少ないため、バーベキューにも最適です。用途バーベキューや七輪での焼き物に種別黒炭
- 焼肉店でも多く使用されている本格的なオガ備長炭 環境に配慮して、オガくずを固めて作った炭です。材質木炭粉(カシ・ナラ)
- 1箱(3kg)¥1,198税込¥1,318当日出荷
- 放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭1個¥14,400税込¥15,840当日出荷
- 普通の木炭と違い炭の粉が少ないので、手も部屋も汚れません。 形が一定しており自由に折る事ができます。
- 抜群の火力! 遠赤外線で本格炭火料理に!材質天然木
- Weber
炭
本格派BBQといえば、言わずと知れた『ブリケット』。『黒いダイヤモンド』の異名をもつブリケットを使って、本格的BBQを体験。素早く着火し、最大320℃の高火力を約2時間持続することができます。また100%完全自然素材(厳選ココナッツの殻)を使用しているため、食材に嫌な臭いもつけません。均一な形によって長時間高温で安定した燃焼を可能にし、焼きムラの少ない調理ができます。1個(5kg)¥3,998税込¥4,3986日以内出荷 - 自由にろ材を入れて、成品にしてください。用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
- 質量(kg)15径(Φ)×全長(mm)(目安)約18~40×40~70TKG品番9-0770-0901TKG品番(2017)6-0686-09011個¥13,980税込¥15,3785日以内出荷
- トータルフーズシステムでも扱っているオガ炭の中でも、安価で販売しています。 製造方法は、松葉と全く同じなのですが、なるべく安く販売できるようにと、短いものを20%集めて販売しています。(80%は普通の松葉です) 簡単に折れ、爆跳(ばくちょう)がなく、比較的火付けがしやすいので、お客様に焼いてもらうスタイルのレストランでも使っていただけます。 安価なので、「ちょっと質の高いバーベキューをしたい」って方にもおすすめです。形状四角形直径(Φcm)約4長さ(cm)3~(短いものが多い)1セット(10kg×3箱)¥8,998税込¥9,8983日以内出荷
- 多孔質で断熱性に優れた珪藻土!コンロや七輪に最適な素材。珪藻土は赤外線の発生量が多く、 まわりに熱が逃げないので熱効率が非常に高く炭が長持ちします。側面はほとんど熱くならず、触ってもやけどをしにくい素材です。軽くて持ち運びに便利。用途バーベキュー、アウトドアなどに。秋刀魚/さんま/サンマ/しいたけ/きのこ/肉/焼肉/ホルモン/炭焼き/コンロ/BBQ/軽量/丸型/キャンプ/休日/趣味/餅セット内容本体、丸網 (直径28cm)、鉄線目皿・火はさみ材質本体:珪藻土、網:鉄質量(kg)5直径(Φcm)28高さ(cm)191台¥6,998税込¥7,698当日出荷
- 材質圧縮木材繊維(ワックス含有)寸法(mm)(約)30×40×厚さ10(1片)燃焼時間(分)1片につき約10(燃焼条件により異なります)
- 天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。用途根ぐされ、水ぐされの防止に。仕様土壌浄化剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30名称無し登録保証無し1袋(500g)¥499税込¥549当日出荷
- サイズが均一な成型炭です。寸法(mm)(目安)約35~40角×140TKG品番9-0770-1001TKG品番(2017)6-0686-10011箱(10kg)¥5,998税込¥6,598当日出荷
- 1袋¥14,980税込¥16,4788日以内出荷
- 生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。タイプ粉末
- 『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。用途脱臭。 排ガス対策。 放流基準に達しない排水処理。使用場所トイレ仕様大粒タイプトラスコ品番337-9027質量(kg)20.5メッシュ4×81箱(5kg×4袋)¥69,980税込¥76,978当日出荷




















![脱臭剤(活性炭15kg) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono47842027-231017-02.jpg)