炭化器のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
103件の「炭化器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無煙炭化器」、「無煙炭化機」、「廃油ストーブ」などの商品も取り扱っております。
耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質 ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質 スチール タイプ オープン外レバー式
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃) 1200(最高)/1100(常用) 材質 (炉体)セラミック成形品 電源 AC100V 温度範囲(℃) 常用~1000 炉内寸法(mm) Φ60×260 ヒーター カンタル線 外寸法(mm) 186×300 昇温時間 約25分(常温~1100℃)
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容 エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg) 7 直径(Φmm) (煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×560×1500
1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷

多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容 エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割 直径(Φmm) (煙突)120
1台
27,900 税込30,690
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×350×450 セット内容 エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個 質量(kg) 6 直径(Φmm) (煙突)100
1台
14,900 税込16,390
8日以内出荷

バーベキューグリルと焚き火台にもなる1台で2役。スタンドと本体を広げてセットするだけの簡単構造。持ち運びに便利な収納バッグ付。
材質 本体・底板=ステンレス鋼 バーベキュー網・目皿・スタンド=鉄(クロムめっき) 質量(kg) 3.8 組立寸法(mm) 475×410×300 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×470×60
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

熱に強く!サビに強い!コンパクト設計!特殊ステンレス焼却炉!。耐熱耐蝕性に富み、加熱冷却を繰り返してもすぐれた耐久性。コンパクト設計ですのでらくらく設置。
材質 ステンレス
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ 平板 粘着剤 なし 比重 約7.70 溶融点(℃) 1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ミツワ東海一般焼却炉
廃棄物処理法第14条を遵守願います。
表面処理 アルマ加工
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 容量(L) 200 材質 スチール 質量(kg) 約20 青、緑、グレーなど タイプ オープン外レバー式 内径(Φmm) 552~582 全高(mm) 860~895 外径(Φmm) 570~600 板厚(mm) 約1.0~1.2 内高(mm) 820~855 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

材質 煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂 タンク容量(L) 4 使用の目安 約10坪(33m2)/1台 点火方式 マッチ点火 発熱量(kcal/h) 660 燃焼持続時間(h) 50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質 冷延鋼板製(SPCC) 仕様 外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 暖房の目安 10-15坪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×600×400 仕様 最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm 材質 ステンレス(SUS430) 質量(kg) 7 直径(Φmm) (煙突)106 熱出力(kW[kcal/h]) 3600
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷


一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
仕様 JIS規格品。ISO14001認証取得工場製。クローズタイプ 材質 冷延鋼板製(SPCC)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炉内中央(ドーム式)からの強制放射送風方式(PAT.P)により完全燃焼します。 消煙、消臭性能抜群です。 2次燃焼室で低速滞留高温(800℃以上)完全燃焼することによりダイオキシンその他有害物質、臭気、ばい煙を大幅に抑制します。 耐火物製凹凸炉床で本体をコンパクトにしています。 炉内は耐火物内張り製で補修、廃棄が容易です。
用途木くず、紙くず、ダンボールくず、厨芥が少量混ざったゴミの焼却に 燃料消費量(L/h) 4~6 消費電力(W) 388 本体寸法(mm)高さ 4037 仕様 1次燃焼室で焼却物をプロアによる強制送風と自然通風により燃焼させ、その時発生した未燃ガスをバーナーにより2次燃焼させ、さらに上昇した未燃ガスを遠心分離渦流・多量通気方式(サイクロン機能付)により再燃焼し、ばいじん等を除去
1個
1,698,000 税込1,867,800
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。 200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm) 585 材質 冷延鋼板(SPCC)
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃焼効率バツグン!石油では味わえない薪のあたたかさ。 ストーブ本体の輻射熱(放射熱)や、本体の周囲を流れる暖かい空気による対流熱で室内を暖めます。 石炭・石油・天然ガスなどのような化石燃料と比べると地球環境にも優しい。 灰受けの引出しが付いているのでお手入れも簡単。
材質 スチール 寸法(mm) 430×330×610 質量(kg) 11 板厚(mm) 0.8~1.2 仕上 内・外面耐熱塗料焼付 取付径(Φmm) 【煙突】106
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。 ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
アズワン品番 1-7555-21 仕様 任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) 材質/仕上 外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ 質量(kg) 約38 電源(V) AC100V 50/60] 12A 制御方式 PID制御、SSR出力 炉内寸法(mm) 30×300 型番 TMF-300N ヒーター(W) 1200 安全装置 ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、。設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×350×488 分解能(℃) 1/1分 設定時間 0分~99時間59分 温度設定範囲(℃) 100~1200 最高温度到達時間 約100分(無負荷) プログラム機能 16ステップ、4パターン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 395×350×488
1台
337,000 税込370,700
当日出荷