- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 炭焼台のおすすめ人気ランキング
炭焼台のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新95件の「炭焼台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼き台 炭」、「木炭コンロ」、「炭火焼き」などの商品も取り扱っております。
シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。
用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。高さ(mm)170寸法(幅W×奥行D)(mm)410×240材質本体:珪藻土 敷台:鉄線質量(kg)7.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×170
1個
¥8,198税込¥9,018
当日出荷
グリーンライフ炭たしカンタン卓上シチリン
ハンドルを上げると網が簡単に移動できるので、網をとらずに炭の足し増しや火力調節ができ便利です。
付属品焼きアミ(351×211)×1枚質量(kg)2.2間口W×奥行D×高さH(mm)355×215×150TKG品番9-1021-0401TKG品番(2017)6-0900-0601
1個
¥4,398税込¥4,838
5日以内出荷
グリーンライフ角型卓上ビッグシチリン
スチールなのに熱くならない!付属品:焼きアミ(255×405)×1枚団炭の特長・ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末もカンタン。 また水洗いもOK!・通風の良い火種層を広く確保し、面倒な火おこしがカン タン。空冷断熱方式を取り入れ、プラスチックテーブル、 レジャーシートの上でも使用可能。 (脚部耐熱プラスチック使用)本体側面、底面は、触っても熱くなりません。アミの高さが設定できます。
材質スチール質量(kg)5.6間口W×奥行D×高さH(mm)450×300×196TKG品番9-1021-0101TKG品番(2017)6-0900-0101
1個
¥12,980税込¥14,278
翌々日出荷
EBM(江部松商事)炭用バーベキューコンロ ワイド
付属品ワイド焼アミ・火ばさみ・ステンレス火皿2枚付質量(kg)6.3高さ(mm)180外形寸法(mm)410×235EBM品番5869300
1個
¥16,980税込¥18,678
5日以内出荷
グリーンライフコンパクト卓上シチリン
薄型ボディのコンパクト仕様。卓上に置いて使用しても焼き面の高さが低い為、焼きやすくなっています。
また、断熱構造+遮熱板により熱を通しにくいため、テーブルの上でも使えます。
本体がコンパクトで製品重量1.7kgと軽量化、収納や持ち運びがカンタンです。
夏のアウトドアは勿論、花見や秋の行楽シーズンなど四季を通じて色々な炭火焼きが楽しめます。
材質スチール、ロストル:亜鉛メッキ鋼板、網:スチール(クロムメッキ)、脚:ナイロン樹脂仕様網1枚付き質量(kg)約1.7外形寸法(mm)215×365×150
ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末も簡単。また水洗いもOK!
テーブル等、卓上でも使用できます。
高さ(mm)196寸法(幅W×奥行D)(mm)390×250付属品焼きアミ(351×211)×1枚取っ手×4個材質本体/スチール焼付塗装、ナカゴ/スチール質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×196TKG品番9-2131-1901TKG品番(2017)6-1965-2001
1個
¥10,980税込¥12,078
翌々日出荷
EBM(江部松商事)EBM 遠赤串焼器
付属品串受金具幅(mm)(串受)120接続口径(Φmm)9.5(3分)
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂寸法(mm)焼網/約280×180質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134安全装置圧力感知安全装置、他使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]ガス消費量(g/h)約169着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)約90
1台
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
昔ながらの和の風合いをアルミ合金にて再現いたしました。アルミ製である為、破損いたしません。
そのまま食器洗浄機に使用できる為、衛生的にも優れています。また、独自の構造設計で通気性に優れている為、炭の燃焼効率もよくなっています。
高さ(mm)110寸法(幅W×奥行D)(mm)240×130材質アルミ質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×130×110
山岡金属工業高級焼肉器 じゅん
イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄質量(kg)17寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110接続口径(Φmm)9.5
用途・お店の広さに合わせて選べる、コンパクトサイズから大型サイズまで揃った本格派ガス焼き台。ガス直火式で、焼鳥はもちろん、どんな素材でも美しく焼き上げるガス焼き台です。
高さ(mm)175
伊藤産業無煙式やきとり器
焼き汁、油が直接バーナーに落ちずに、汁受(水槽)に直接落ちますので煙やススが出にくくなっています。焼き鳥用15cm串が一列で焼けます。
付属品五徳(616×130)1ケ材質ステンレス質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×225×220
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(枠)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
伊藤産業無煙式やきとり器
焼き汁、油が直接バーナーに落ちずに、汁受(水槽)に直接落ちますので煙やススが出にくくなっています。焼き鳥用15cm串が一列で焼けます。左半分・右半分で分けて焼く事ができます。
付属品五徳(866×130)1ケ材質ステンレス質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×270×220
TKGSA18-0焼物スタンド
3段階の高さ調節ができます。
材質18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×147TKG品番9-0778-1201TKG品番(2017)6-0690-1401
1個
¥4,998税込¥5,498
翌々日出荷
食卓に置いても邪魔にならない省スペースで便利。
収納場所にも困りません。
焼き加減調整用レバー付で、お好みの焼き加減にできます。
高さ(mm)105寸法(幅W×奥行D)(mm)225×145材質(本体)フェーノール樹脂、鉄消費電力(W)650定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×145×105TKG品番9-1019-0701TKG品番(2017)6-0898-1201
1個
¥5,698税込¥6,268
翌々日出荷