炭素繊維棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
107件の「炭素繊維棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーボン棒」、「カーボンロッド棒」、「チタン丸棒」などの商品も取り扱っております。
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 丸棒
ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45
黒色 材質 ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK) タイプ PK450CA
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分 C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 材質 ステンレス(SUS316L) 形状 ピーリング丸棒 規格 参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング) 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm サービス分類 オーダー・加工
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
黒色 材質 MCナイロン タイプ MC501CDR6 規格 食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合 表面抵抗値(Ω) 105~107 長さ公差(mm) 0~+15.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質 繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本(1000mm)
579 税込637
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別 丸棒 材質 MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm) +1.0~+15.0
1本
558 税込614
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

Ensinger(エンズィンガー)TECAPEEK 丸棒
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。 材質 PEEK材 公差 マイナス:0 プラス:1
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ケトロン CA30 PEEK(カーボン繊維強化グレード) 丸棒
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-450GFよりも更に剛性が高く、機械的強度およびクリープ性の点で優れているばかりでなく、良好な耐摩耗性を併せ持っています。 カーボン繊維のため、PK-450に比べて、約3.5倍高い熱伝導率を持つので、摺動部品表面からより早く熱を放散します。
黒色 タイプ CA30 PEEK グレード カーボン繊維強化・導電グレード 比重 1.41(D-792) 伸び(%) 5(D-638) 引張強度(MPa) 130(D-638) 長さ公差(mm) 0~+30.0 呼び長さ(mm) 1000 引張弾性率(MPa) - 圧縮強度(MPa) 5%変形:144(D-695) 圧縮弾性率(MPa) 7260(D-695) 曲げ強度(MPa) 227(D-790)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
1本
6,660 税込7,326
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩類の電気分解で、電極として用います。高密度で特性のばらつきが小さい硬質炭素を使用しています。
寸法(Φ×mm) 5×100
1セット(10本)
5,200 税込5,720
当日出荷

軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン導電性PEEK樹脂 丸棒
カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です。PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです。高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです。
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)