- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 点字シート 屋外のおすすめ人気ランキング
点字シート 屋外のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「点字シート 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点字ブロック 仮設」、「アスファルト プライマー」、「点字シート」などの商品も取り扱っております。
合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。
表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。
裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
取付け方法
粘着テープ(はくり紙付)
材質
合成ゴム
仕様
屋内・屋外兼用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×300×10
表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
材質
再生エラストマー樹脂
色
黄
総厚(mm)
8
合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用誘導マットです。
用途歩行者用誘導マット
高さ(mm)
突起部分:3.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×300×6
材質
合成ゴム(EPDM+SBR)
質量(g)
556
タイプ
誘導
仕様
屋内用
トラスコ品番
382-4357
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
接着テープ付で簡単施工・点字タイルの定番!
環境にやさしく、人にやさしい商品です。
ポリウレタン樹脂使用で屋内にご使用いただけます。
リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。
材質
ポリウレタン樹脂
厚さ(mm)
シート厚2+鋲厚5+接着テープ厚1
寸法(mm)
300×300×8
JIS規格
対応
設置場所
屋内用
材質
エラストマー
寸法(mm)
300角×8(粘着テープ含む)
1枚
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用警告マットです。
用途歩行者用警告マット
タイプ
警告
仕様
屋内用
材質
合成ゴム(EPDM+SBR)
質量(kg)
0.8
使用の目安
300角=約30枚分、400角=約15枚分、ホームタイプ=約20枚分
1缶(0.8kg)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。
位置を見つけやすい黄色タイプです。
取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途屋内用歩行者警告マットとして
総厚(mm)
約7
材質
合成ゴム、EVA
色
黄
寸法(mm)
300×300
規格
JIS T9251-2001
本製品はコンクリートを基材とし、表面層を無機質の顔料で着色した二層一体化構造のプレキャスト製品です。
無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。
表面着色層は顔料の練り込み成形のため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
材質
コンクリート
使用場所
屋外/屋内
昼・夜間工事での短期使用に最適です。
一時的な仕様でブチルテープあとを残したくない時におすすめ。
カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。
折りたたみ式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます。
色
黄
1ヶ月程度の仮設用に最適です。強粘着性、簡単除去。
材質
合成ゴム
寸法(mm)
300×300
色
黄
総厚(mm)
8
使用場所
屋外用
質量(kg)
5
容量(L)
1
主成分
有機溶剤・合成ゴム・合成樹脂
危険物の類別
非危険物
日本緑十字社品番
106003
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様
ER-6
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
300×300
取付
貼付けタイプ
タイプ
警告(点状)
使用場所
屋外用
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
耐熱。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分
クロロプレン系ゴム溶剤形
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性