点検ハンマー ロングのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「点検ハンマー ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングハンマー」、「打音検査」、「点検棒」などの商品も取り扱っております。
打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 17 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) 主な用途 機械機器や車輌の点検 呼称 1/2ポンド 頭の全長(mm) 112
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 29 全長(mm) 1300~3000 材質(頭) スチール 材質(柄部) スチール 主な用途 機械機器や車輌の点検 エスコ品番 EA575-39
1個
8,800 税込9,680
当日出荷

絶縁性に優れたグラスファイバー(FRP)製。 伸縮式で、携帯に便利。 ジョイントは、操作性抜群のクイックロック式。
用途コンクリート・モルタル面の検査 材質 グラスファイバー、操作棒:FRP 質量(g) 492(先端:240) 全長(m) 1.5 管径(Φmm) 最小:Φ20、最大:Φ26 本数 (継)3本 収納寸法(mm) 662 マイゾックスコード 213386
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

【目盛付きハンマーが現場での作業を効率化!】 目盛でクラックの大きさや補修材注入穴のピッチを簡易測定可能! 撮影現場で、大きさの指標として写真に入れて撮影することが可能! 用途に応じた長さをラインナップ。
用途現場での点検業に。また、目盛での簡易測定が可能。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 主な用途 機械機器や車輌の点検
1丁
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 点検ハンマー/テストハンマー 主な用途 機械機器や車輌の点検
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル面の検査に最適です。 伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査 種類 点検ハンマー/テストハンマー 主な用途 機械機器や車輌の点検 トラスコ品番 752-0930 材質 球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管 全長(mm) 300~2010 寸法(Φmm) 【先端球体部】19
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 13 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 機械機器や車輌の点検 頭の全長(mm) 92 頭質量(g) 130
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)テストハンマー
手に伝わる感触を重視しした設計
用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー 種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) S45C 材質(柄部) 主な用途 機械機器や車輌の点検 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産メーカー商品です。
用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) スチール 主な用途 機械機器や車輌の点検
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 材質(柄部) SUS304 主な用途 機械機器や車輌の点検
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能! ロック式シャフトなので押しても縮まない! 伸縮式だからコンパクトに縮めて持ち運びラクラク! 前後左右に振って天井や床面などの点検に使用可能!
用途前後に振って床や天井などの点検に。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 60 主な用途 機械機器や車輌の点検
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)点検ハンマー
点検作業に最適なハンマーが充実!! ナットの緩み点検。 ボルトの折損点検。 タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品! 壁に引っ掛けて保管可能 強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 16 全長L(mm) 420 主な用途 機械機器や車輌の点検 規格 1/2(0.5)ポンド 質量(g) 280 寸法A(mm) 111 寸法D(mm) 16 トラスコ品番 818-8698
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 20 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 材質(グリップ) ゴム
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 20 材質(頭) 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 材質(グリップ) ゴム
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検 種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 硬度 HRC55~60 使用クサビ 主な用途 機械機器や車輌の点検
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 19 全長(mm) 250~1510 材質(頭) 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 材質(グリップ) ゴム 質量(g) 200 トラスコ品番 411-5406
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

異型の玉がころがりながら音を出す! かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い! 打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮! ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。 球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。 異型球の回転時の音で打音診断。
種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(柄部) SUS304 主な用途 機械機器や車輌の点検 仕様 ベアリング入り回転異型球 シャフト 8段伸縮
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途機械機器や車輌の検査に。 コンクリート構造物の強度確認に。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 機械機器や車輌の点検
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に 種類 点検ハンマー/テストハンマー 先端玉部(Φ) 19 全長(mm) 160~730 タイプ 8段伸縮 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷