点検口 ワンタッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
144件の「点検口 ワンタッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ窓」、「点検窓」、「ネオプレン パッキン」などの商品も取り扱っております。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
寸法H(mm) 63 寸法L1(mm) 121 寸法L2(mm) 48 厚さ(mm) (窓枠)3.2、(カバー)2.3 材質(パッキン) 発泡ポリエチレン(白色) 材質(本体) 普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2 表面処理(本体) 焼付塗装グレー1回下塗 材質(レバー部) 普通鋼板 表面処理(レバー部) 三価クロムメッキ
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。基本的な仕様は各タイプの仕様と同じで、残留防止ボックスを追加したものです。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン) 発泡ポリエチレン(白色) 材質(本体) SUS304カバー:t2、窓枠:t3 表面処理(本体) 無塗装(酸洗い) 材質(レバー部) SUS304 表面処理(レバー部) 無塗装(酸洗い) 寸法H(mm) 63 寸法L1(mm) 121 寸法L2(mm) 48 厚さ(mm) (窓枠)3、(カバー)2
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしております。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1はローラーキャッチ式ではありません)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱200℃タイプ
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

基本形と窓枠を高くしたハイネック形の標準タイプです。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン) 発泡ポリエチレン(白色) 材質(本体) SUS304カバー:t2、窓枠:t3 表面処理(本体) 無塗装(酸洗い) 材質(レバー部) 普通鋼板 表面処理(レバー部) 三価クロムメッキ 寸法H(mm) 63 寸法L1(mm) 121 寸法L2(mm) 48 厚さ(mm) (窓枠)3、(カバー)2
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・標準タイプの窓枠及びカバーの板厚を厚くした耐圧タイプです。パッキンも耐圧を考慮した専用パッキンです。
シリーズ Pシリーズ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱400℃タイプ
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジ部の連結ピンは溶接固定でなく専用スナップピンを使用しており取外しや取り付けが容易です。 防塵・防雨が必要とされ、安定した品質と密着性の高いパッキンを採用しました。 指にけがをする恐れがある補強板がなく、滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく機器の内部を点検できます。
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)