点滅 LEDのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
3,308件の「点滅 LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滅 ライト」、「点滅 ランプ」、「点滅灯」などの商品も取り扱っております。
壁面取付ブラケット TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランキング1位
TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁面取付ブラケット
高輝度LED回転点滅灯「KLE-180RK」、LEDカラー表示灯「LPL-70」の壁面取付ブラケットです。ポールに設置する場合はポールアタッチメント【BP-101】と組み合わせて取り付けることができます。(ポール径:Φ40~Φ140mm)
適合機種高輝度LED回転点滅灯 : KLE-180RK、LEDカラー表示灯 : LPL-70
1台
1,898税込2,088
3日以内出荷

コード付LEDΦ5mm赤点滅 ELPAランキング2位
1個
512税込563
当日出荷

車載用警告灯 LED 日恵製作所ランキング3位
日恵製作所車載用警告灯 LED
スタンダード。ルーフ灯。LED 流動式。底面マグネットラバー(マグネット固定をマグネットラバー固定に変更)
質量(kg)0.97消費電力(W)9.6定格電圧(V)DC12~24点滅20 パターンLED使用数(個)1W×4
1箱(4個)
13,980税込15,378
7日以内出荷

自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ) CATEYEランキング4位
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)35付属品取付バンド(BS-3N)寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ニコソーラーパル 点滅 日恵製作所ランキング5位
電源供給困難な場所など設置場所を選ばないソーラーLED回転灯。ソーラー式の点滅灯で満充電後連続20時間、また晴れが続けば昼夜連続50時間動作します。切替スイッチにて昼夜連続、夜のみの切り替えができます。取付けは壁面、ポールに対応できます。表示灯部は取り外し可能でオプションの延長コードで他の場所に設置することもできます。
付属品電池パック質量(kg)2.1定格電圧(V)12.8 1500mAh(Li-ion)点滅150回/分連続動作時間満充電後、途中充電なしで連続20時間、昼間の追加充電ありで連続50時間
1個
49,980税込54,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポンコール送信機
体の不自由な方でもご高齢者でも簡単に使用できる。呼び出しスイッチです
仕様作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます。)付属品マジックテ-プ(2本)。マグネット(1本)。単3形アルカリ乾電池(2本)。取付用ネジ(2本)。登録No.ステッカー(1枚)質量(g)約225(電池含む)タイプ空中線:内蔵型出力10mW以下電源単3形アルカリ乾電池×2本(DC3V)。またはDC5~15V 35mA外形寸法W84.2×H84.2×D24mm(押しボタン部)。W40×H140×D23mm(送信部)リ-ド線全長2m機能付帯:電池切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、。接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、。電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)電池寿命約2年(1日100回送信、常温時)。※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。外観送信部。押しボタン部本体:樹脂(赤)設置場所屋内表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)周囲温度(℃)使用可能:―10~+40。(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
31,980税込35,178
7日以内出荷

自動点滅・手動点灯・手動点滅・手動チェイス点滅、4つの発光モード。乾電池を使わないマイクロUSB充電式。電池残量をインジケーターで確認できる。取付可能サイズ:シートポスト外径:25-45mm
点灯時間(時間)連続点灯:約5.5、連続点滅:約4、チェイス点滅:約200充電時間(時間)約2材質ライト:カバー:アクリル樹脂、ケース:ABS樹脂、ブラケット:本体:シリコーンゴム、S字フック:ABS樹脂寸法(mm)69×19.5×奥行24.5質量(g)ライト:約22、ブラケット:約8
1個
3,398税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様LEDインジケータは、低消費電力で長持ちするという特性によって、高いレベルの輝度を発します。長さ(mm)14.5定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類点滅LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)5電球サイズ5mm
1個
1,098税込1,208
当日出荷

切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)
用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に仕様点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯材質(点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS寸法(mm)(点灯部)330全長(mm)約550レッド直径(Φmm)(点灯部)30、(グリップ部)33質量(g)160(電池含まず)連続使用時間(時間)60~70未満使用乾電池単2乾電池×2個(別売)取扱説明書(2.0MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

日恵製作所車載用警告灯 LED
スタンダード。ルーフ灯。LED 流動式
質量(kg)0.97消費電力(W)9.6定格電圧(V)DC12~24点滅20 パターンLED使用数(個)1W×4
1箱(4個)
11,980税込13,178
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)人の動きセンサー
徘徊お知らせシステムや生活安心報知システムの検知用センサーです
材質本体・カバー:樹脂(白)質量(g)150出力(検知)接点方式:無電圧半導体接点・a接点/b接点切替式。接点動作:ワンショット動作(約2秒)。接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC7~30(極性なし)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能)。(1個用スイッチボックス対応)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)消費電流15mA以下
1台
25,980税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。 高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯質量(g)約640(本体のみ)寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×70×260保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)6灯×2視認距離約800連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン2種(同時点滅・上下交互点滅)
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
1個
479税込527
当日出荷

タワー型のフラッシュライト。タワー型のフラッシュライトで円錐反射板が上下にあるため下方向からの視認性も高めています。
消費電力(W)8定格電圧(V)DC12~48点滅LED使用数(個)0.2W×24
1個
6,398税込7,038
3日以内出荷

サイレンとフラッシュライトを搭載した双方向無線対応の受信機!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。フラッシュ出力 。閃光色 :赤色(高輝度LED×12個)。点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す。警備へ移行時、約0.2秒1回点灯。解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯。(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)。メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯。サイレン出力。音 量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変)。警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量。鳴動周期:警報時、連続鳴動。警備へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期)。解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)。警報出力。接点方式:無電圧半導体接点(a接点)。接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作。(10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし。警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動。接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)。状態表示灯(緑色)(赤色)。通電時 :赤色点灯…警備表示ありの場合に、コントローラ連動。もしくは、シングルステーションで警備状態。緑色点灯…警備表示ありの場合に、シングルステーションで解除状態もしくは、警備表示なし。警報受信時 :受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間)、受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)。送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)。定期送信異常報知時 :緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)、送信機で電池切れ + 定期送信異常報知時:緑色点滅(両点滅動作を交互表示)。停電バックアップ時 :緑色点滅(1秒点灯、1秒消灯)
タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz対応送信機登録可能台数:60台機能(送信機電池切れ報知)状態表示灯(緑色):点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯)。サイレン :20秒ごとに約0.2秒鳴動受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)動作送信機タンパー :タンパー信号受信時、タイマー設定時間の間警報動作。(コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)。本体タンパー :本体カバー開時、タイマー設定時間の間警報動作、(警報メモリー)警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯。解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後。2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作消費電流330mA/2.5W(消費電力)
1台
65,980税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トランジスタの機能の一部であるスイッチング動作に的を絞った原理学習キットです。
1個
499税込549
当日出荷

リア用。シートステー&シートポストに対応。広範囲照射で角度調整機能付き。点灯、点滅の2モード。
材質本体:ABS、レンズアクリル樹脂、ブラケット:ポリアセタール・PVC・鉄ブラック質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×27×42点滅200時間適合径(Φmm)【ポスト取付】Φ13~35点灯時間120時間
1個
1,098税込1,208
翌々日出荷

日恵製作所ニコボイス
LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
質量(kg)2.9消費電力(W)15.3定格電圧(V)AC100最大出力(W)10使用温度(℃)-10~40音量最大105dB(at1m/1kHz)表示部点滅、回転表示電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。回転数(回/分)140音声内容曲数:4音量調節
1個
42,980税込47,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)フック付受信機
フックが付いているナースコール接続専用の小電力型受信機です
質量(g)970タイプ空中線:λ/4 ホイップアンテナスイッチ外部操作:電源ボタン出力報知接点:無電圧接点出力定格AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷消費電力1.3W(電流)対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能内部操作スイッチ:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)接点方式無電圧リレー接点(c接点接点方式)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED)、通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、異常表示灯(赤緑2色LED)、電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯動作ワンショット(約4秒間)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50報知音1CH受信時:”ピンポーン”。2CH受信時:”ピピッピピッ”。3CH受信時:”プルプル”。4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)。鳴動時間:ワンショット(約6秒間)。音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
1台
42,980税込47,278
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDライト
夜間、背後からの被視認性を確保。クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバーに取り付け可。連続点滅:約100時間
クリアレッド/ブラック質量(g)約22(電池含)寸法(幅W×高さH)(mm)約40×26光源赤色高輝度LED×2個使用電源CR2032×2個
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷