点滅等のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
231件の「点滅等」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用回転灯」、「点滅灯」、「チューブライト」などの商品も取り扱っております。
光センサーで暗くなると点滅し、明るくなると消灯。専用コーンに蝶ナットで簡単に脱着。LEDユニットを付けたまま積み重ねができます
質量(kg) 1.9 使用乾電池 単一乾電池6本(付属) 電池寿命 (マンガン)点滅/1.5ヶ月、点灯/約15日、(アルカリ)点滅/約1.8ヶ月、点灯/約30日(1日12時間使用時)
1本ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キタムラ産業LED内照コーン
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 専用コーンに蝶ナット2本で簡単に取り付け可能。 取り付けたままで、積み重ねができ保管スペースもとりません。 カラーコーンの材質は、割れにくいEVA樹脂を使用。
寸法(mm) (カラーコーン)H700、(LED内照器)Φ305×H135 質量(g) 約405(LED内照器のみ) 電源 単一電池4本 機能 ON-OFFスイッチ、夜間自動点滅 点灯方式 点灯/点滅 LED使用数(個) 6 点灯時間 (点灯)約10日、(点滅)約30日
1本ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同期点滅式工事灯です。 夜間自動点滅機能が付いています。 機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。 故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。 拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として 連続点灯時間 約240時間(アルカリ乾電池使用時) 仕様 防滴構造 トラスコ品番 788-7108 材質 カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン 幅(mm) 140 赤/白 高さ(mm) 304 質量(g) 410 電源 単1乾電池×2本(別売) LED 赤×3個、白×3個
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

三ツ星貿易LEDライトコーン
質量(kg) 1.7 機能 点滅、点灯、OFF 消費電力(mA) 150 電池寿命(時間) (マンガン)点滅/1ヶ月、点灯/約10日、(アルカリ)点滅/約1ヶ月、点灯/約20日(1日12時間使用時) 使用乾電池 単一乾電池4本(付属) LED色 LED光源(mcd) 22000 点滅数(回/分) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 6
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約130 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 80×150 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g) 約150 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約80×160 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm) W85×H174 質量(g) 約200 電源 ニッケル水素 機能 ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色 赤4個 点灯方式 点滅 ソーラーパネル出力 0.24W 点灯時間 (無日照)約10日 材質(本体) ポリカーボネート トラスコ品番 756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

光センサーで暗くなると点滅し、明るくなると消灯。専用コーンに蝶ナットで簡単に脱着。LEDユニットを付けたまま積み重ねができます
質量(kg) 1.9 使用乾電池 単一乾電池6本(付属) 電池寿命 (マンガン)点滅/1.5ヶ月、点灯/約15日、(アルカリ)点滅/約1.8ヶ月、点灯/約30日(1日12時間使用時)
1本ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm) 85×85×275
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 電池寿命 30日(1日12時間使用時) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約140(電池含まず) 電源 単1×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm) 90×242 点滅数(回/分) 約110 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 6
1個
509 税込560
当日出荷

カットコーンに取り付けて使用します。 コーンに取り付けて、保安灯・現場点滅灯と組み合わせて使用できます。 EA983FS-3、EA983FS-4と組み合わせ可能です。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。
エスコ品番 EA983FS-18 材質 EVA 質量(g) 34 内径(Φmm) 40~45(切込みあり) 外径(Φmm) 70 適合サイズ(mm) 直径38.5~40.5
1個
175 税込193
翌日出荷

トップ内径:40~45mm(切込みがあります)。上部がカットされています。優れた復元力で、車等に踏まれても破損しにくいコーンです。上部カット部分にエバーキャップを取付けると保安燈・現場点滅燈を使用することができます。燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。寒さに強いので、寒冷地でも大活躍します。
仕様 【反射テープ】無 材質 EVA 質量(g) 960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×380×670 アズワン品番 64-7982-85
1組(2本)
5,280 税込5,808
翌日出荷

トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
LED色 赤点滅 仕様 cds付 寸法(Φmm) (リング)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約272×83×286 保護等級 IP66相当 光源 超高輝度LED 使用電池 単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本 LED使用数(個) 16灯 視認距離 約800 メーカー商品コード 620395 連続点灯時間(時間) (アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15 発光パターン 3種
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g) 約192 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約85×175 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約59 LED使用数(個) 4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

雨の日にも使用可能な防滴誘導灯。点滅→点灯→消灯をスイッチ1つで切替え式。水の侵入を防ぐ3つのポイント! グリップ部と先端部の継ぎ目に目止め加工を施し水の侵入を防ぐ!スイッチ部にすき間がなく水の侵入を防ぐ! グリップ部開けると、2箇所のパッキン(TPE素材)で水の侵入をシャットアウト!
全長(cm) 58 質量(g) 約205 グリップ長さ(mm) 120 材質(グリップ) ABS樹脂 使用乾電池 単2×2本(別売) アズワン品番 65-0308-76 材質(パイプ) プラスティック樹脂
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。 高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
仕様 cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯 質量(g) 約640(本体のみ) 寸法(Φmm) (リング)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約110×70×260 保護等級 IP66相当 光源 超高輝度LED 使用電池 単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本 LED使用数(個) 6灯×2 視認距離 約800 連続点灯時間(時間) (アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15 発光パターン 2種(同時点滅・上下交互点滅)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロス点滅灯ホルダー
点滅灯ホルダーは様々な点滅灯をお好きな方向へ設置できるマルチなホルダーです。バネと内側ストッパー付きでズレを抑制します。ネジ、ボルトがないため部品紛失の心配がありません。縦横どちらの方向の単管にも設置可能です。安心の樹脂製で万が一接触してもケガを軽減します。あらゆる点滅灯を48.6Φ単管に簡単に設置できます。
用途点滅灯・工事灯・保安灯の設置用に。 仕様 工事灯差込穴5か所 寸法(mm) 65×65×130【ストッパー部分】13×45×2 取付可能寸法(mm) 【単管】Φ48.6
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

オーム電機LED誘導灯
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ53cmのレギュラーサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm) 最大径41×長さ530(フック部分は除く) 質量(g) 約138(電池含まず) 光源 LED6個 使用電池 単2形乾電池×2個(別売) 防水仕様 IPX3(散水に対して保護する) 明るさ(Lm) 18
1個
979 税込1,077
欠品中

ライト・サービス大型回転灯
特殊ドライブ方式を採用しておりほとんど回転音がしない超静音・長寿命・安定回転。 大型反射鏡を採用しており強力発光。 スペア電球内蔵のため緊急の玉切れに即座に対応。
材質 グローブ:PS樹脂、本体:ABS樹脂、反射鏡:ポリカーボネート 質量(kg) 1.2 電球 白熱球 120V40W コード長さ(cm) 45
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯です。 単三乾電池2本で約10時間使用可能。 ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
タイプ カラーコーン設置タイプ 電源 単三乾電池2本 点灯方式 交互点滅 LED使用数(個) 12
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)