- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- センサーライト
- 点滅防犯ライトのおすすめ人気ランキング
点滅防犯ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「点滅防犯ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラッシュライト 防犯」、「点滅赤色ライト」、「点滅 ライト」などの商品も取り扱っております。
【明るさ3段階】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
しっかり明るく照らすAC式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー
感知距離:8m、角度:140°
耐水性
防沫タイプ
防水保護等級
IP44(防沫形)
点灯時間
5~300秒
超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢!
配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合
12V専用
材質
(本体)アルミニウム、(ステー)スチール
寸法(mm)
Φ40×30
消費電流(mA)
約240
光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間に渡り安心してお使いいただけます。
付属のネジで壁面への取付けは簡単です。また、埋込スイッチボックス(1個用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。
本体の点滅モードスイッチを切り替えることで、2種類の点滅モードからの選択が可能です。
点滅モード(1):一定の間隔で点滅を繰り返します。 点滅モード(2):連続点滅と休止を繰り返します。
電源と起動入力が別になっていますので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることも可能です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。
材質
樹脂
配線接続
端子台式
使用周囲温度(℃)
-15~+55
点滅
点滅モードスイッチによる2種類の選択式:(パターン1)400msの間50ms点灯、50ms消灯を4回繰り返し、その後400ms休止する周期、(パターン2)50ms点灯、150ms消灯を繰り返す周期
設置場所
屋内・屋外の壁面/埋め込み施工時は1個用スイッチボックスに適合
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。
材質
LED発光部:PC 取付け部:ABS
寸法(Φ×mm)
80×160
点滅
連続約40時間(満充電無日照時)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 青色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物
害獣
材質
ポリカーボネイト
色
青
高さ(mm)
280
本体質量(g)
約270
頭部径(Φmm)
120
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
防犯対策に効果的な人感センサーライトです。
用途に合わせて点灯は3つのモード。
暗くなるとレンズ内でガイドランプが赤色点滅。
人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。
大光量500Lm、雨に強いIP65
ソーラー充電式で電気代0円
付属品
コンクリート用アンカー、ビス
寸法(mm)
341×118×181
質量(g)
約490
保護等級
IP65
バッテリー
Li-ion
バッテリー電圧(V)
3.7
センサー感知方式
人感(赤外線)
設置方式
ねじ止め
充電時間(時間)
9~10(薄曇り)
バッテリー容量(mAh)
2400
明るさ(Lm)
500(最大)
耐用年数(年)
3~4
人感センサー
範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。
車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで)
方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。
感知対象が前にいると動作し続けます。
光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。
屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。
付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!
質量(g)
約140(電池除く)
電源
単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付
外径×高さH(Φmm×mm)
100×30(突起部(センサー部)除く)
LED使用数(個)
赤色LED×8(点滅/回転)
センサー感知範囲
上下/左右方向120°、5mまで
アラーム
70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 筒径39mm単管に固定できる固定ネジ付 昼夜センサー付き 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物
害獣
材質
頭部ポリスレン柄部ポリプロピレン
高さ(mm)
252
本体質量(g)
約136
頭部径(Φmm)
90
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。
人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。
選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
電池寿命
約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)
点灯時間
15秒間(固定)
仕様
防水、防沫、防塵形(IP44)
付属品
取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)
材質(本体)
ABS
質量(g)
150(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ87×45
光源
0.06WレッドLED×4個
点灯方式
10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)
設置場所
屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面
センサー感知範囲
上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約130
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×150
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)
DC6
形状
円筒形
光源
LED
LED使用数(個)
15
高さ(mm)
99
使用乾電池
単3形4本
点灯方式
手動
動作
回転・点滅
連続点灯時間
72時間
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)
14(待機時0.5以下)
付属品
取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)
550
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)
1000
センサー
人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)
3
保護等級
IP44(防沫形)
取付け方法
ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式
人感
センサー探知範囲
水平約140°、最大約8m
設置場所
屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)
15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
175×175×110
LED寿命(時間)
40000
原材料
本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能
点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間
約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書
(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)
30~85
電球の種類
LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。
幅(mm)
80
奥行(mm)
80
高さ(mm)
141.5
質量(g)
140
トラスコ品番
448-7541
材質/仕上
ABS、PC
電源
ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源
高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間
150時間(満充電時)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)
0.5×6
電球の種類
LED
付属品
コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個
電源
単二形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×180
保護等級
IP44相当
使用電池
単2形乾電池×3本(別売)
センサー探知範囲
水平約90°、約8m
電池寿命
1日約10回の使用で約半年
設置方式
ネジ取付、クランプ、市販バンド対応
耐水性
防沫タイプ相当
防水性
IP44相当
点灯時間
約5~20秒
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様
自動点滅器内蔵
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
75
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)
約150
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約80×160
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー
感知距離:8m、角度:140°
使用電源
春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)
本数
3
使用電池
単三充電式ニッケル水素電池
ソーラーパネルコード長さ(m)
5
耐水性
IP44
色調
昼白色/電球色
動物や不審者侵入に対しての威嚇が期待できるフラッシュモード付き。最大約100ルーメンの強力LEDライトで明るさバツグン
ソーラー充電だから設置がカンタン。3つの点灯パターンが選べるスイッチ付き。
周囲が暗くなるといくら照明があっても足元は暗くて不安です。本製品は、そんな足元を明るく照らすようにデザインされたソーラー充電式のLEDライトです。
人感センサーを内蔵してますので、周囲が暗くなり、人が近づくと点灯してくれます。
足元を明るく照らしてくれるだけでなく、モード切替えで「威嚇」にも役立つフラッシュ点滅も可能になりました。
夜間の防犯対策の一つとして、また、小動物の侵入の威嚇にも期待できます。
最大約100ルーメン(切替モード、電池残量により変化します)の明るさでしっかりと照らしてくれます。LEDは白色のSMDチップを採用してます。
日中の周囲が明るい状態では作動せずに、ソーラーパネルで充電を行います。
防水構造になってますので、屋外で安心して設置できます(水没に対しての性能はございません)。
スイッチOFF時も充電します。
用途近づくと「パッ」と点灯するお庭や玄関アプローチに最適なLEDライト
質量(g)
250
幅(cm)
7.3
点灯方式
A:消灯状態から人感知で約30秒間フル点灯、B:常時中点灯(人感センサー停止)、C:消灯状態から人感知で約30秒間フラッシュ点滅
高さ(cm)
50
動作照度
光センサー作動照度目安/約50Lux以下で点灯、約150Lux以上で消灯
奥行き(cm)
8
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に!
ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!
日本の企業が品質管理!信頼の安心品質!
ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ!
電池交換不要の安心設計!
付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。
暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。
・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策!
・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難!
・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧!
・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。
・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に
セット内容
ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74
色
ホワイト
質量(g)
約235
電源
ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電
光源
赤色LEDライト(1灯)
材質(レンズ)
プラスチック
設置場所
屋外(軒下防滴)/屋内
動作温度範囲(℃)
-10~40
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷