- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電気部品
- 点滅led 赤のおすすめ人気ランキング
点滅led 赤のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,767件の「点滅led 赤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC12V 昇圧電池ボックス」、「LED用電源ボックス」、「自己点滅型led」などの商品も取り扱っております。
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ
単3×2本用
仕様
スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用
質量(g)
22
リード線(m)
0.15
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品
外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ
適合
(コード)0.12~0.2sq
スイッチ
ON-OFF
出力
DC12V120mA(MAX)
使用可能温度範囲
-10~60℃
使用可能電力
MAX120mA以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様
リード線、スイッチ、電池カバー付き
質量(g)
17.5
タイプ
単3電池×2本
リード線長さ(mm)
140
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)
約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
ABS
寸法(mm)
80×110×20
1個
¥473
税込¥520
当日出荷
主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様
スイッチ・カバー付き、9V×1本
質量(g)
22
リード線(m)
0.15
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ
単4×2本用
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
1個
¥512
税込¥563
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~60
模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。
LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。
「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。
セット内容
電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚
電源
単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応)
出力電圧(V)
4
定格電流(mA)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×26×18
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電池:単3×8本
直列12V引き出し用
バッテリースナップ用
スクエア型
仕様
単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用
質量(g)
22
1個
¥361
税込¥397
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様
単3×2本用
再生紙使用マーク
適合
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
電池構造
006P
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様
単3×4本用
再生紙使用マーク
適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
種類
その他
使用電圧範囲(V)
DC0.8~DC1.8
指向角(°)
30
適合サイズ
E10
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合