- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- 点滴スタンド(ガードル台)のおすすめ人気ランキング
点滴スタンド(ガードル台)のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新96件の「点滴スタンド(ガードル台)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 三脚」、「点滴ハンガー」、「医療 照明」などの商品も取り扱っております。
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質
支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)
サイズ
460×460×1200~2000mm
キャスター
Φ50mmPP(ポリプロピレン)製
パイプ径(Φmm)
上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
支柱はクランク構造を採用。搭載した輸液やシリンジポンプなどの重さが中心に集まるため、転倒しにくい安心設計です。体重をかけて歩いても安定した歩行ができます。車いす用ジョイントフックが付いているので、患者の脚を上げることなくワンタッチで車いすとの連結が可能です。スタッキングが可能です。
材質
ポール/ステンレス、ベース/スチール
高さ(mm)
1510~1960
キャスター径(Φmm)
75
ベース幅(mm)
560×480
松吉医科器械コード
24-3230-10
1個
¥87,280
税込¥96,008
6日以内出荷
低重心で脚部直径520mmのワイドサイズなので転倒等の事故を防ぎ、安定した走行が可能です。
セーフティロック機構により、輸液ポンプや大容量の輸液バッグの落下を防止します。
高さは2cm間隔で調整が可能です。
2本架タイプには折りたたみできるセンターフック付きで、大きな輸液バッグを掛けても安定します。
グリップ付き組み立て式(要工具)。
材質
支柱/アルミニウム・ステンレス、フック/ステンレス、ベース/アルミニウム(クッションダンパー付き)
寸法(mm)
520×520×1150~2000
質量(kg)
約4.9
キャスター
Φ75mmウレタン製(ストッパー2個付き)
パイプ径(Φmm)
【支柱(上・下)】19・25
豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
1200~2000
キャスター径(Φmm)
50
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質
本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)
Φ534×1120~2030
キャスター
Φ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)
上部/16、下部/25
フック
2本架
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)
2.7
サイズ
約Φ550×1230~2160mm
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)
上段/20、下段/24
1個
¥14,020
税込¥15,422
7日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ネスティング機構による収納性が省スペース化を図ることができます。10色による豊富なカラーバリエーションで病棟、外来等で使い分けができます。キャスターが6輪あるので安定性が抜群です。
用途患者の歩行、輸液管理等に使用する支柱台
フック
2本架
質量(kg)
約4
全高(mm)
約1300~2300
キャスター径(Φmm)
75
脚長さ(mm)
494×奥行き420(最大)
スタッキング機構で収納スペースを大幅に省力化。6脚ベースと機能キャスターにより、静かで安定した移動ができます。ハンガー部はワンタッチで簡単に高さ調節が可能。
材質
ポール/ステンレス、ベース/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約5.5
高さ(mm)
1510~2045
キャスター径(Φmm)
75
ベース幅(mm)
451×431
樹脂製ベースを採用した軽量設計。
材質
ポール/スチール(粉体塗装)・アルミ、ベース/ABS
質量(kg)
約3
高さ(mm)
1100~1930
キャスター径(Φmm)
50
ベース幅(mm)
550
フック
2個
材質
支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製
寸法(mm)
380×330×1340~2060(1280~2000)
質量(kg)
約7
パイプ径(Φmm)
【支柱(上・下)】16・25
6つのキャスターが付いており、安定性能に優れています。
2方向グリップで体勢に合わせてしっかりと掴むことができます。
フリーロックストッパーで、ワンタッチ操作で高さ調整が行えます。
便利フック付き組み立て式(要工具)。
フック
2本架
材質
支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
480×490×1595~2130
質量(kg)
約5.8
材質(キャスター)
ウレタン
パイプ径(Φmm)
【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)
75
光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型キャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。
トラスコ品番
858-0908
質量(kg)
11
縮長(mm)
1140
伸長(m)
2
1台
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
2ヶ所のネジで高さの調節ができます。
ベース部は折りたたみ、フック部は取り外し可能です。
組み立て式。
フック
2本架
付属品
収納袋
材質
スチール
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
935~1965
パイプ径(Φmm)
【支柱(上・下)】19・25.4
アズワン品番
8-4170-01
半径(Φmm)
【開脚時】360
折りたたみ時長さ(mm)
870
1台
¥12,870
税込¥14,157
当日出荷