- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- 点滴スタンドのおすすめ人気ランキング
点滴スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新116件の「点滴スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴台」、「点滴棒」、「点滴ハンガー」などの商品も取り扱っております。
フック
2本架
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)
2.7
サイズ
約Φ550×1230~2160mm
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)
上段/20、下段/24
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質
本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)
Φ534×1120~2030
キャスター
Φ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)
上部/16、下部/25
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質
支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)
10
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質
支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)
サイズ
460×460×1200~2000mm
キャスター
Φ50mmPP(ポリプロピレン)製
パイプ径(Φmm)
上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
点滴ボトルやイルリガートルなどの準備や、一時保管に最適。
キャスター径(Φmm)
50
仕様
ボトルハンガー×9個(上段5個・下段4個)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×1500
松吉医科器械コード
23-6018-00
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
支柱はクランク構造を採用。搭載した輸液やシリンジポンプなどの重さが中心に集まるため、転倒しにくい安心設計です。体重をかけて歩いても安定した歩行ができます。車いす用ジョイントフックが付いているので、患者の脚を上げることなくワンタッチで車いすとの連結が可能です。スタッキングが可能です。
材質
ポール/ステンレス、ベース/スチール
高さ(mm)
1510~1960
キャスター径(Φmm)
75
ベース幅(mm)
560×480
松吉医科器械コード
24-3230-10
1個
¥87,280
税込¥96,008
3日以内出荷
スタッキング機構で収納スペースを大幅に省力化。6脚ベースと機能キャスターにより、静かで安定した移動ができます。ハンガー部はワンタッチで簡単に高さ調節が可能。
材質
ポール/ステンレス、ベース/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約5.5
高さ(mm)
1510~2045
キャスター径(Φmm)
75
ベース幅(mm)
451×431
材質
本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS
寸法(mm)
ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)
約3.3
色
クローム
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
フック
2個
材質
支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製
寸法(mm)
380×330×1340~2060(1280~2000)
質量(kg)
約7
パイプ径(Φmm)
【支柱(上・下)】16・25
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
三ツ足
樹脂製ベースを採用した軽量設計。
材質
ポール/スチール(粉体塗装)・アルミ、ベース/ABS
質量(kg)
約3
高さ(mm)
1100~1930
キャスター径(Φmm)
50
ベース幅(mm)
550
ソフトなデザインで、病院や在宅などでも違和感なく使用できます。
グリップを緩めても上部のパイプがゆっくり降下するため落下によるトラブルがありません。
病院はもちろん、在宅介護でも使用する方でも購入しやすい価格です。
グリップに凹凸をつけ、手にフィットする形状にしました。
通常のガードル台とは異なり、1個のハンガーで4個の栄養剤等を掛けることが出来ます。
どの方向からも握ることが出来る丸型ハンドルを採用。
ベース寸法(mm)
Φ458
キャスター径(Φmm)
50
高さ(mm)
1251~2000
質量(kg)
ハンドル無し:約3、ハンドル付:約3.5
材質
支柱:ステンレス、ベース・グリップ:ナイロン樹脂、バンパー:エラストマー
厚み最大8mmまではさめます。
クリップ式なので取り付け簡単。
材質
スチールクロームメッキ
低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
材質
フック・支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約4.5
本体寸法(mm)
420×380×1300~1950
パイプ径(Φmm)
【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)
50
ネスティング
○
排液バッグ、尿バッグ掛け、ケーブル等のフックとしてご使用できます。PP(ポリプロピレン)製でアルコール消毒が可能です。クリップ式で取り付けが簡単
アズワン品番
7-673-01