- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 点滴チューブ 農業のおすすめ人気ランキング
点滴チューブ 農業のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新95件の「点滴チューブ 農業」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴チューブ」、「点滴灌水チューブ」、「ストリームライン」などの商品も取り扱っております。
迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
使用圧力(MPa)
0.015~0.08
折径(mm)
25
チューブ厚さ(mm)
0.25
ピッチ(cm)
(点滴)10
散水量(L/時)
7.45(1m当)
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)
12
ホース外径(Φmm)
18
耐熱温度(℃)
0~40
耐水圧(kg/cm2)
7
等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
タイプ
点滴チューブ
適合ホース外径(Φmm)
16
適合ホース内径(Φmm)
14
使用圧力(kPa)
300
最大使用水圧(Mpa)
0.4
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)
135
適合ホース内径(Φmm)
12~15
水圧
最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)
直線/10
材質
ポリエチレン
使用圧力(MPa)
0.1~0.2
内径×外径(Φmm)
4×6.5
適合流体
水(上水道水)
穴ピッチ(mm)
300
圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。黒色。
寸法(mm)
16
色
黒
長さ(m)
200
使用圧力(MPa)
0.1~0.35
散水量(L/時)
1.6
内径×外径(Φmm)
13×16
内径(Φmm)
13
適合流体
水(上水道水)
材質
ポリエチレン
外径(Φmm)
16
使用圧力(MPa)
0.05~0.2
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数
2
穴ピッチ(mm)
100
材質
黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)
0.3
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.04
折径(mm)
52(相当径:Φ28)
適合作物
【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材
肉厚(mm)
チューブ:0.15
チューブ外径(Φmm)
16.5
チューブ内径(Φmm)
16.2
吐出量(L/H)
1.1
材質
PVC
使用圧力(MPa)
0.1~0.2
内径×外径(Φmm)
4×6.5
適合流体
水(上水道水)
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数
2列
穴ピッチ(mm)
100
材質
黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)
0.2
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.04
折径(mm)
52(相当径:Φ28)
適合作物
【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。
給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。
バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用
仕様
1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分
材質
ABS樹脂
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×22
散水作業に最適なホースです。
ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用
材質
(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABS
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12×16.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様
ねじ式
散水範囲(m)
1~3
圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。
仕様
ストッパー付
長さ(m)
200
使用圧力(MPa)
0.1~0.35
ピッチ(cm)
(点滴)20
新開発のターボネクスト構造ドリッパーを装着。
チューブの点滴孔側に、はっきりとした2本のオレンジストライプがプリントされ、点滴孔を正しく上向きに敷設できます。
用途灌水用資材
肉厚(mm)
チューブ:0.25
1巻長さ(m)
200
チューブ外径(Φmm)
16.7
チューブ内径(Φmm)
16.2
吐出量(L/H)
1.6
チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材
肉厚(mm)
チューブ:0.2
チューブ外径(Φmm)
16.6
チューブ内径(Φmm)
16.2
吐出量(L/H)
1.05
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。
一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。
灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。
ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用
材質
PVC、銅、ABS
幅(mm)
約34.5
散水範囲(m)
1~3(一般水道)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
市販のホースに接続して使用できます。
ドリップチューブの延長も追加部材で簡単にできます。
用途小・中・大規模の散水用に
トラスコ品番
809-2624
セット内容
16mmドリップチューブ(300mmピッチ)/30m巻、16mmチューブホルダー/30個、チューブコネクター/1個、16mmワンタッチエンド/1個
材質
ポリエチレン樹脂
長さ(mm)
30000
質量(kg)
3
吐出口
【チューブ】300ピッチ
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷