点滴ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「点滴ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴ノズル」、「点滴灌水チューブ」、「しみ出す ホース」などの商品も取り扱っております。
内径×外径(Φmm) 13×16 内径(Φmm) 13 適合流体 水(上水道水) 材質 ポリエチレン 外径(Φmm) 16 使用圧力(MPa) 0.05~0.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m) 直線/10 材質 ポリエチレン 使用圧力(MPa) 0.1~0.2 内径×外径(Φmm) 4×6.5 適合流体 水(上水道水) 穴ピッチ(mm) 300
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。黒色。
寸法(mm) 16 長さ(m) 200 使用圧力(MPa) 0.1~0.35 散水量(L/時) 1.6
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm) 12 ホース外径(Φmm) 18 耐熱温度(℃) 0~40 耐水圧(kg/cm2) 7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数 2 穴ピッチ(mm) 100 材質 黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm) 0.3 使用圧力範囲(MPa) 0.01~0.04 折径(mm) 52(相当径:Φ28) 適合作物 【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g) 135 適合ホース内径(Φmm) 12~15 水圧 最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用 材質 (ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABS ホース寸法(内径×外径)(mm) 12×16.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。 給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。 バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用 仕様 1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分 材質 ABS樹脂 ホース寸法(内径×外径)(mm) 15×22
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
幅(mm) 16 高さ(mm) 16 タイプ 点滴チューブ 適合ホース外径(Φmm) 16 適合ホース内径(Φmm) 14 使用圧力(kPa) 300 最大使用水圧(Mpa) 0.4
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様 ねじ式 散水範囲(m) 1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分) ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。 土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。 ホース長さ500ミリ ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質 ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃) 10~60 使用圧力(MPa) 0.05~0.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途滴下式水やりパーツ 材質 POM
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 質量(g) 2 使用圧力(MPa) 0.2以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 15×42×20 適合ホース内径(Φmm) 4
1パック(3個)
769 税込846
当日出荷

植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数 2列 穴ピッチ(mm) 100 材質 黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm) 0.2 使用圧力範囲(MPa) 0.01~0.04 折径(mm) 52(相当径:Φ28) 適合作物 【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用 材質 PVC、銅、ABS 幅(mm) 約34.5 散水範囲(m) 1~3(一般水道) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。30cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。
用途散水システム用のホースとして
1巻
59,980 税込65,978
翌日出荷

チューブが細くて目立たないドリップかん水資材。
チューブ長さ(m) 30 仕様 1/4ドリップソーカー 使用圧力(MPa) 0.1 ピッチ(cm) (点滴)30 散水量(L/時) 1.5(1個当)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷