点滴ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
115件の「点滴ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滴下 ポンプ」、「低流量 ポンプ」、「定量ポンプ」などの商品も取り扱っております。
色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。 使用可能液体 水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等 付属品 チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部 種別 (チューブ)ファーメド BPT 内径×外径(Φmm) (チューブ)4×6 使用チューブ ファーメド BPT 4.0×6.0mm 吐出圧力(MPa) 0.05 耐熱温度(℃) (チューブ)~135
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番 1-9782-01 寸法(mm) 12×30×14 質量(g) 11 定格電圧(V) DC3V 使用流体 水・アルコール 最大吐出圧力(MPa) 0.05 回転数 42rpm 吐出量(mL/min) 0.45 材質(チューブ) シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g) 620 電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 145×68×115 電源コード(m) 1.6 適合チューブ タイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ 2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 材質(チューブ) ファーメドチューブ 接続径(チューブ)(Φmm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 継手 タケノコタイプ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

榎本マイクロポンプ製作所小型液体ポンプ
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別 E種 質量(g) 850 電源 AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g) 135 適合ホース内径(Φmm) 12~15 水圧 最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 自吸能力がありますので呼び水は不要です。
寸法(mm) 74×31×23.5 配管 継手/ Φ5.5mmホースエンド 最大吐出圧力(kPa) 30以上 材質(接液部) EPDM・PBT樹脂
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番 2-7870-01 材質 スチール塗装仕上 寸法(mm) 120×125×150 質量(kg) 1.5 回転数(min-1[r.p.m]) 2~150 電源 AC100V(50/60Hz) モーター ステッピングモーター 機能 正転・逆転切替機能付 適合チューブ 内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm 流量(mL/min) 0.1~100 適合チューブ材質 シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR プラグ形状 2P(ACアダプタ)
1台
74,900 税込82,390
当日出荷

様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品 フート弁×1、ネジセット(一式) 質量(kg) 2.8 接続部のサイズ (吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11 規格 (IEC)IP65相当 消費電力(W) 25 表示 (運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range] 電源コード(m) 2 機能 下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号 相数 単相 ストローク数(回/分) 1~200 ストローク長(mm) 0.0~1.0 移送可能粘度(mPa・s) 100 移送可能周囲温度(℃) 0~40
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等 電圧(V) 100 電源 AC 使用周囲湿度 35~85% 使用流体温度(℃) 5~50 ポンプの種類 水封式
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途印刷機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途充填機、ランドリー、インクジェットなど 質量(g) 780 材質(チューブ) ファーメドチューブ 接続径(チューブ)(Φmm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 継手 タケノコタイプ
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RP-PJ(DC)とRP-M50(DC)で流量を連続可変する際に使用するコントローラーで、両機種で使用可能です。
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途医療、理化学、バイオ、燃料電池など 材質(チューブ) オレフィンチューブ 接続径(チューブ)(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 継手 タケノコタイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様 【耐久時間】200時間以上 寸法(mm) Φ27×62.3(突起部除く) 質量(g) 60 対応 食品衛生対応 接続口 Φ5(ノズル最外径)×8mm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。 仕様 経路数2 トラスコ品番 453-2139 幅(mm) 166 質量(kg) 3 高さ(mm) 190 奥行(mm) 152 電源(V) 単相100 0.40A モーター(W) 15 送液量(mL/min) 10~1450(ml/h)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷