点灯管 40Wのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
166件の「点灯管 40W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グロー 点灯管 FG-1E」、「電子スタート式」、「FG-4P グローランプ」などの商品も取り扱っております。
40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合 40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類 FG-4P(40W形用) 口金 P21(差し込み式) 定格電圧(V) 200 全長(mm) 38 管径(Φmm) 21 定格作動回数 約6000回以上 金具 差込式 形名 P形
1個ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管径(Φmm) 32.5 適合 FG-4P 定格ランプ電力(W) 40 点灯形 グロースタート形 電流(A) 0.420 定格平均寿命(時間) 12000 種類 直管蛍光灯 管長(mm) 1198 種別 40W形 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
全長(mm) 38 質量(g) 6 口金 P21 外径(Φmm) 21 定格寿命(時間) 6000回以上 動作回数(回) 6000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金 P21(差し込み式) 適合 32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類 FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用) 定格電圧(V) 200 金具 差込式 形名 P形
1個
378 税込416
当日出荷

適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金 P21 高さ(mm) 38 質量(g) 6 径(Φmm) 21 動作回数(回) 6000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

お買い得3個パック!
全長(mm) 40 口金 E17 外径(Φmm) 17 本体質量(g) 7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 17×17×40 形名 E形 動作回数(回) 6000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(3個)
189 税込208
当日出荷

電子点灯管 40W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:40(W) 丸形蛍光灯:40(W) コンパクト蛍光灯:36(W)
口金 P21(差し込み式) 全長(mm) 38 種類 FE-4P(36・40W形用) 定格電圧(V) 200 管径(Φmm) 32 金具 差込式 形名 P形 定格作動回数 約12万回以上
1個
617 税込679
当日出荷

種別 40W省エネ形 点灯形 グロースタート形 定格ランプ電力(W) 37 管長(mm) 1198 適合 FG-4P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.410 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 12000 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金 E17 仕様 袋入 種類 点灯管(FG-1E) 管径(Φmm) 17 使用電圧(V) 100 金具 ねじ込み式 管長(mm) 40 動作回数 約6000回以上 形名 E形
1パック(2個)
142 税込156
当日出荷


グロースターター球。直管40W型用
タイプ FG-4P 定格 200V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109 税込120
当日出荷

長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W) 36ワット(40ワット形) 区分 40形 定格寿命(時間) 10000 外径×長さL(Φ×mm) 約26.5×1198
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金 E17(ネジ込み式) 適合 30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類 FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用) 金具 ねじ込み式・差込式 形名 E形・P形
1個
293 税込322
当日出荷

10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金 E17 クリア 仕様 ブリスターパック入 適合 10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 種類 FG-1E(10~30W形用) 金具 ねじ込み式 動作回数 約6000回以上 形名 E形
1パック(2個)
226 税込249
当日出荷

マクサー電機グロー球FG-4P
P型グロー球。2本足タイプです。交換の際は現在ご使用のグロー球と同じ型、同じタイプのものをお選びください。
タイプ FG-4P 入数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワット数 40
1個
229 税込252
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類 点灯管 動作回数 6000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金 E17 クリア 仕様 ブリスターパック入 適合 4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形) 種類 FG-7E(4~10W形用) 金具 ねじ込み式 動作回数 約6000回以上 形名 E形
1個
122 税込134
当日出荷

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様 インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別 15W形 長さ(mm) 約436 点灯形 グロースタータ形 定格寿命(時間) 10000 定格ランプ電力(W) 15 適合点灯管 FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類 蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯10~30ワット用のグロー球です。
形式 FG-1E 口金 E17 適合ランプ 10~30ワット用
1セット(2個)ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)