点灯管 FG-7Eのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
107件の「点灯管 FG-7E」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グロー 点灯管 FG-1E」、「電子スタート式」、「グロースターター」などの商品も取り扱っております。
4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金 E17 クリア 仕様 ブリスターパック入 適合 4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形) 種類 FG-7E(4~10W形用) 金具 ねじ込み式 動作回数 約6000回以上 形名 E形
1個
122 税込134
当日出荷

蛍光灯4~10ワット用のグロー球です。
形式 FG-7E 口金 E17 適合ランプ 4~10ワット用
1個
89 税込98
当日出荷



お買い得3個パック!
全長(mm) 40 口金 E17 外径(Φmm) 17 本体質量(g) 7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 17×17×40 形名 E形 動作回数(回) 6000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(3個)
189 税込208
当日出荷

適合の蛍光灯に使用してください。
全長(mm) 40 口金 E17 外径(Φmm) 17 本体質量(g) 7 動作回数(回) 6000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
97 税込107
当日出荷

グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金 E17 仕様 袋入 種類 点灯管(FG-1E) 管径(Φmm) 17 使用電圧(V) 100 金具 ねじ込み式 管長(mm) 40 動作回数 約6000回以上 形名 E形
1パック(2個)
142 税込156
当日出荷

適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類 点灯管 動作回数 6000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金 E17 クリア 仕様 ブリスターパック入 適合 10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 種類 FG-1E(10~30W形用) 金具 ねじ込み式 動作回数 約6000回以上 形名 E形
1パック(2個)
226 税込249
当日出荷

40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合 40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類 FG-4P(40W形用) 口金 P21(差し込み式) 定格電圧(V) 200 全長(mm) 38 管径(Φmm) 21 定格作動回数 約6000回以上 金具 差込式 形名 P形
1個ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして 種別 4W形 電球の種類 蛍光ランプ 点灯形 直管スタータ形 口金 G5 定格ランプ電力(W) 4 適合 FG-7E・FG-7P 質量(g) 16 種類 捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ) 電流(A) 0.162 管径(Φmm) 15.5 紫外線出力(W) 0.2 管長(mm) 134.5 紫外線放射強度(μW/cm2) 2.1 定格平均寿命(時間) 2000 光色 ブラックライト
1箱(10本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類 蛍光灯
1個
512 税込563
当日出荷

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金 P21(差し込み式) 適合 4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形) 種類 FG-7P(4~10W形用) 金具 差込式 形名 P形
1個
170 税込187
当日出荷

10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金 P21(差し込み式) 定格作動回数 約6000回以上 適合 10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 全長(mm) 38 種類 FG-1P(10~30W形用) 定格電圧(V) 100 金具 差込式 形名 P形 管径 21mm
1個
208 税込229
当日出荷

東芝ライテック点灯官
蛍光ランプの点灯管
口金 E17 全長(mm) 40 質量(g) 8 種類 15‐30ワット用 使用電圧(V) 100 金具 ねじ込み式 形態 ブリスターパック 動作回数 60000以上 形名 E形 平均点灯所要時間(秒) 1.2 直径(mm) 16.8 適合ランプ (蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
1個
759 税込835
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電子点灯管(フック包装)
E形口金
仕様 作動回数:60000回以上 寸法(mm) 313×220×216 質量(g) 3000 管径(Φmm) 16.8 口金 E17 定格入力電圧(V) 100 ランプ 品番:FE1E 平均点灯所要時間(秒) 1.2
1個
569 税込626
6日以内出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類 直管蛍光灯 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

蛍光灯10~30ワット用のグロー球、2個入パックです。
形式 FG-1E 口金 E17 商品番号 04-1473 適合ランプ 10~30ワット用
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷