- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 点灯管 fg 1elのおすすめ人気ランキング
点灯管 fg 1elのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「点灯管 fg 1el」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グロー 点灯管 FG-1E」、「グローランプ20w」、「FL20SS グロー球」などの商品も取り扱っております。
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金
E17
色
クリア
仕様
ブリスターパック入
適合
10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
種類
FG-1E(10~30W形用)
金具
ねじ込み式
動作回数
約6000回以上
形名
E形
1パック(2個)
¥226
税込¥249
当日出荷
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
仕様
●スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。●点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。●FG-1EL適合ランプ:蛍光灯10~30形ほか、FG-4PL適合ランプ:蛍光灯40形ほか
アズワン品番
65-6677-76
1個(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。
点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類
蛍光灯
1個
¥512
税込¥563
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類
点灯管
動作回数
6000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
4~10W用
直管蛍光灯:4・6・8・10(形)
丸形蛍光灯:9(形)
コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金
E17
色
クリア
仕様
ブリスターパック入
適合
4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
種類
FG-7E(4~10W形用)
金具
ねじ込み式
動作回数
約6000回以上
形名
E形
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
40W用
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合
40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類
FG-4P(40W形用)
口金
P21(差し込み式)
定格電圧(V)
200
全長(mm)
38
管径(Φmm)
21
定格作動回数
約6000回以上
金具
差込式
形名
P形
お買い得3個パック!
全長(mm)
40
口金
E17
外径(Φmm)
17
本体質量(g)
7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×17×40
形名
E形
動作回数(回)
6000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(3個)
¥189
税込¥208
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別
20W省エネ形
色
昼白色
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
管長(mm)
580
全光束(Lm)
1110
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.34
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
8500
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金
P21(差し込み式)
定格作動回数
約6000回以上
適合
10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
全長(mm)
38
種類
FG-1P(10~30W形用)
定格電圧(V)
100
金具
差込式
形名
P形
管径
21mm
1個
¥208
税込¥229
当日出荷
グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金
E17
色
白
仕様
袋入
種類
点灯管(FG-1E)
管径(Φmm)
17
使用電圧(V)
100
金具
ねじ込み式
管長(mm)
40
動作回数
約6000回以上
形名
E形
1パック(2個)
¥142
税込¥156
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
32W形用(FG-5P)
40W形用(FG-4P)
【FG-5P】
直管蛍光灯:25・32(形)
丸形蛍光灯:32(形)
コンパクト形蛍光灯:28(形)
【FG-4P】
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金
P21(差し込み式)
適合
32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類
FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)
定格電圧(V)
200
金具
差込式
形名
P形
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
蛍光ランプの点灯管
口金
E17
全長(mm)
40
質量(g)
8
種類
15‐30ワット用
使用電圧(V)
100
金具
ねじ込み式
形態
ブリスターパック
動作回数
60000以上
形名
E形
平均点灯所要時間(秒)
1.2
直径(mm)
16.8
適合ランプ
(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類
直管蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
蛍光灯10~30ワット用のグロー球です。
形式
FG-1E
口金
E17
適合ランプ
10~30ワット用