無停電電源装置 ups apcのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
271件の「無停電電源装置 ups apc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無停電電源装置 ups」、「apc 1500」、「ups750 バッテリー」などの商品も取り扱っております。
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 100V稼働。 小型・省スペース・タワー型モデル。 ラインインタラクティブ方式。 商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。 システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。 カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。 電力費用を削減するグリーンモード。 効率97%以上を実現。 各種アクセサリーによる機能拡張が可能。 長期保守つきモデルをラインナップ。 不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。 長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V) 100 定格入力電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 質量(kg) 12.6 容量 (アウトプット電力)360W/500VA コード長さ(m) 1.83 運転方式 ラインインタラクティブ バッテリー 小形シール鉛蓄電池 形態 (入力)NEMA 5-15P 寿命 (予定)4~6年 充電時間(時間) (標準)4 波形 正弦波 入力電流(A) (最大)5.0 最大電力 (設定可能)360W/500VA インターフェイス RJ-45 Serial、SmartSlot、USB 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ
充電時間(時間) 4(90%まで) 出力容量(VA/W) 750/500 設定可能電力(VA/W) (最大)750/500 定格入力電圧(V) 100 仕様 主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V。コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール。1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品 マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg) 13.18 規格 UL 1778、VCCI Class A 温度範囲(℃) (動作時)0~40、(保管時)-15~45 コード長さ(m) 1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 接続方式 ラインインタラクティブ コンセント出力 (6)NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース SmartSlot バッテリー 小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH) (動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m) (動作時)0~3000、(保管時)0~15000 出力定格周波数(Hz) (50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(オート・センシング) 歪率(%) 出力電圧/全負荷時5未満 入力電流(A) (最大)8 定格出力電圧(V) 100 警報機能 バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ 主操作用電源/80~123V
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
充電時間(時間) 4(90%まで) 出力容量(VA/W) 1500/980 設定可能電力(VA/W) (最大)1500/980 定格入力電圧(V) 100 仕様 主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V。コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール。1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品 マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg) 26 規格 UL 1778、VCCI Class A 温度範囲(℃) (動作時)0~40、(保管時)-15~45 コード長さ(m) 1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×172×439 接続方式 ラインインタラクティブ コンセント出力 (8)NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース SmartSlot、USB バッテリー 小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH) (動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m) (動作時)0~3000、(保管時)0~15000 出力定格周波数(Hz) (50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(オート・センシング) 歪率(%) 出力電圧/全負荷時5未満 入力電流(A) (最大)12 定格出力電圧(V) 100 警報機能 バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ 主操作用電源/80~123V
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg) 6.8 Black 規格 UL 1778, VCCI Class B 出力 【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×91×310 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間) 10(90%までの充電時間) 出力容量(VA/W) 550/330 定格入力電圧(V) AC100単相2線アース付 コンセント個数 バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個 仕様 サージ・ノイズフィルターあり 消費電力(W) 通常時/7、充電時/26 運転方式 常時商用 出力波形 矩形波(バッテリー運転時) バッテリー 小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 139×327×105 定格入力電流(A) 12 寿命 期待寿命4~5年(5~25℃) ブレーカ リセット可能なサーキットブレーカー(15A) 出力定格周波数(Hz) 50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz) 50/60(自動検出) ケーブル長(mm) 1520 定格出力電圧(V) 100±8%(バッテリー運転時) 入力電圧許容範囲(V) 90~110(初期設定) プラグ形状 NEMA 5-15P ライトアングルプラグ 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間 通常6/最大10ms
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD(SMT1500RMJ2U)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・ラックマウント型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー
仕様 ●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U 取付 (優先)下方 種類 無停電電源装置(UPS) 定格電力(W) 1200 ケーブル長(m) 2.4 幅(cm) 43.2 定格入力電圧(V) 100 保存温度(℃) -15~45 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA 5-15P 同梱部品 ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間 4h ケーブル 1本 高さ(cm) 8.6 容量(VA) 1500 定格電力(VA) 1200 最大出力電力(W) 1200 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 効率 1 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポート スマートスロット アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 12 正味質量(kg) 27.8 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB 対応 深さ(cm) 46.8 出力コンセント 6×NEMA 5-15R
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間) 8(90%までの充電時間) 出力容量(VA/W) 425/255 定格入力電圧(V) AC100単相2線アース付 コンセント個数 バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個 仕様 サージ・ノイズフィルターあり 消費電力(W) 通常時/4、充電時/13 運転方式 常時商用 出力波形 矩形波(バッテリー運転時) バッテリー 小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 140.2×253.5×105 定格入力電流(A) 6 寿命 期待寿命3~5年(5~25℃) ブレーカ リセット可能なサーキットブレーカー(7A) 出力定格周波数(Hz) 50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz) 50/60(自動検出) ケーブル長(mm) 1520 定格出力電圧(V) 100±8%(バッテリー運転時) 入力電圧許容範囲(V) 87~114(初期設定) プラグ形状 NEMA 5-15P ライトアングルプラグ 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間 通常4/最大10ms
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V(SMT3000RMJ2U)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSです。
仕様 ●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U 取付 (優先)下方 種類 無停電電源装置(UPS) 定格電力(W) 2400 ケーブル長(m) 2.4 幅(cm) 43.2 定格入力電圧(V) 100 保存温度(℃) -15~45 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA L5-30P 同梱部品 ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間 4h ケーブル 1本 高さ(cm) 8.6 容量(VA) 3000 定格電力(VA) 2400 最大出力電力(W) 2700 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 効率 1 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポート スマートスロット アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 24 正味質量(kg) 44 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB 対応 深さ(cm) 67.1 出力コンセント 6×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
1台
439,800 税込483,780
翌日出荷

クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg) 11.34 Black 規格 UL 1778, VCCI Class B 出力 【アウトプット電力容量】600W / 1.0kVA、【最大設定可能電力】600W / 1.0kVA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60 Hz +/- 3 Hz、ユーザー調整可能範囲 +/- 0.1、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(4) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (4) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum、【バイパス】内蔵バイパス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×100×382 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】Japanese 2-pin, NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】83~122V、【電源コードの数】1、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】12.0A バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 3年保証(SMT1500RMJ2U3W)は、 出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・ラックマウント型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー
関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
充電時間(時間) 4(90%まで) 出力容量(VA/W) 1000/670 設定可能電力(VA/W) (最大)1000/670 定格入力電圧(V) 100 仕様 主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V。コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール。1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品 マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg) 21 規格 UL 1778、VCCI Class A 温度範囲(℃) (動作時)0~40、(保管時)-15~45 コード長さ(m) 1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×172×439 接続方式 ラインインタラクティブ コンセント出力 (8)NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース SmartSlot、USB バッテリー 小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH) (動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m) (動作時)0~3000、(保管時)0~15000 出力定格周波数(Hz) (50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(オート・センシング) 歪率(%) 出力電圧/全負荷時5未満 入力電流(A) (最大)10 定格出力電圧(V) 100 警報機能 バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ 主操作用電源/80~123V
1台
82,880 税込91,168
翌々日出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証 SMT500J3W
APC Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証(SMT500J3W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
仕様 ●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前 種類 無停電電源装置(UPS) 定格電力(W) 360 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 14 定格入力電圧(V) 100 保存温度(℃) -15~45 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA 5-15P 同梱部品 ドキュメンテーションCD/SmarUPSシグナリング用RS-232ケーブル 充電時間 4h ケーブル 1本 高さ(cm) 16.7 容量(VA) 500 定格電力(VA) 500 最大出力電力(W) 360 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 効率 1 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポート スマートスロット アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 5 正味質量(kg) 12.6 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB 対応 深さ(cm) 35.9 出力コンセント 6×NEMA 5-15R
1台
68,980 税込75,878
8日以内出荷

PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類 バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格 ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m) 約1.8 保存温度(℃) -15~40 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 相数 単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃) 0~40 保護機能 入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 12 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 電池寿命(年) 4~5(長寿命) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露)
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 108×132×150 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2 保管温湿度範囲 -15~40℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー
仕様 ●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U 種類 無停電電源装置(UPS) 定格電力(W) 2400 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 19.7 定格入力電圧(V) 100 保存温度(℃) -15~45 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA L5-30P 同梱部品 ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間 4h ケーブル 1本 高さ(cm) 43.5 容量(VA) 3000 定格電力(VA) 2400 最大出力電力(W) 2700 定格出力電圧(V) 100 入力電圧許容範囲(V) 70~127調整可能/75~119 動作温度(℃) 0~40 効率 1 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポート スマートスロット アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 24 正味質量(kg) 56 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB 対応 深さ(cm) 54.4 出力コンセント 8×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷

1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
仕様 電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)。自動シャットダウン機能:対応(USB接続) 付属品 変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き) 質量(kg) 約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×330×82 コンセント出力 6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個) 出力周波数(Hz) 50/60±0.5(バックアップ運転時) 出力波形 矩形波 バッテリー 【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12 出力容量 最大10A。(コンセント)最大1000W。(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時) 相数 単相2線式(アース付き) 使用環境 最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと) 入力周波数(Hz) 50/60(自動選定) 安全規格 UL、VCCI Class B Compliance、PSE 入力仕様 定格入力電圧:入力ケーブル長 出力仕様 バッテリーバックアップ:700VA/350W。コンセント最大出力容量:1000W。出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)。サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ 保管環境 最大高度3000メートル(10000フィート)。湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと) ケーブル長(cm) 197 プラグ形状 (入力)NEMA 5-15P
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 750 LCD 100V 5年保証(SMT750J5W)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリー
仕様 ●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前 種類 無停電電源装置(UPS) 定格電力(W) 500 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 14 定格入力電圧(V) 100 保存温度(℃) -15~45 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA 5-15P 同梱部品 ドキュメンテーションCD/Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間 4h ケーブル 1本 高さ(cm) 16.7 容量(VA) 750 定格電力(VA) 750 最大出力電力(W) 500 定格出力電圧(V) 100 入力電圧許容範囲(V) 70~125調整可能/80~123 動作温度(℃) 0~40 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポート スマートスロット アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 7.5 正味質量(kg) 13 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB 対応 深さ(cm) 35.9 出力コンセント 6×NEMA 5-15R
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 2.5 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×151×65 適合品番 BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
14,880 税込16,368
当日出荷

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 500 LCD 100V 5年保証(SMT500J5W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリー
質量(kg) 12.6 Black 規格 UL 1778, VCCI Class A 出力 【アウトプット電力容量】360W / 500VA、【最大設定可能電力】360W / 500VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【電源コードの数】1、【最大入力電流】5.0A バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg) 11.34 Black 規格 UL 1778, VCCI Class B 出力 【アウトプット電力容量】720W / 1.2kVA、【最大設定可能電力】720W / 1.2kVA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60 Hz +/- 3 Hz、ユーザー調整可能範囲 +/- 0.1、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(4) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (4) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum、【バイパス】内蔵バイパス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×100×382 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】Japanese 2-pin, NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】83~122V、【最大負荷時効率】78.0 % バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【搭載済みバッテリ】1、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷