- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- クリーンルーム用ウェア
- 無塵服のおすすめ人気ランキング
無塵服のおすすめ人気ランキング
2025/11/23更新102件の「無塵服」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業服 防塵服」、「無塵衣」、「無塵靴」などの商品も取り扱っております。
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレード
クラス1000(目安)
混率(%)
Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
グレード
クラス10000
混率(%)
ポリエステル100%
表面抵抗値(Ω)
107
生地
帝人ファイバー
クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
色
紺
使用環境
クラス1000
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
材質
ポリエステル
タイプ
男女共用
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。
色
ブルー
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
材質
ポリエステル
シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
仕様
男女兼用
規格
ISO クラス6相当品
グレード
クラス1000対応
材質(ファスナー)
ファスナー部:樹脂
コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。
仕様
ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
混率(%)
ポリエステル100
導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様
静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
適合
アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)
グレード
クラス100
混率(%)
ポリエステル100
清浄度
(目安)クラス100
表面抵抗値(Ω)
106~9/□
生地
導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
仕様
クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い
セット内容
フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)
種別
つなぎ+シューズカバー
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色
白
区分
使い捨て
ポケット
なし
縫い目形式
内縫い
徹底したコストダウンにより生まれた品質と価格競争力を兼ね備えた汎用性の高い防塵服です。フード一体型なので管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
色
白
仕様
2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質
ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレード
クラス10000
ブルゾンのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様
Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー
規格
帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
仕様
袖ゴム入り
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)
106~8/□
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
材質
ポリエステル
タイプ
男女共用
高い通気性によりムレ感を軽減した清涼クリーンスーツ。
優れた通気性:一般防塵素材の約20倍の通気度100cc(メーカー比)。
検査時の映り込み防止。
低発塵:ポリエステル100%。
制電性:導電糸織り込み。
色
黒
混率(%)
ポリエステル100
フード一体型のクリーンスーツです。
仕様
制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000
生地
帝人セルガード(R)
混率(%)
ポリエステル100%
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り
仕様
静電気対策、左右側面ポケット付き、ペン挿しなし、クラス100対応
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
混率(%)
ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)
106~8/□
生地
導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。
靴底に衝撃吸収機能を加えています。
色
ホワイト
標準質量(g)
約580(両足)(26cm)
材質
アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入ポリエステル100%
種類
クリーンシューズ
長さ(cm)
47.0±2(26cm)
グレード
クラス100
機能
制電、クッション性
表面抵抗値(Ω)
1.0×109未満
靴タイプ
ブーツ
省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。今までの防塵服のように熱がこもりません。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。
仕様
ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り
混率(%)
ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)
106~108/□
生地
導電糸入りポリエステル