- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 無極性のおすすめ人気ランキング
無極性のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新3,062件の「無極性」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無極性 コンデンサ」、「パナソニック コンデンサー」、「両極性電解コンデンサ」などの商品も取り扱っております。
仕様
電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:EP 、 直径:10mm 、 リップル電流:105mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:両極性 、 バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l:最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種類
両極性コンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+85
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+85
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ
KMQ
端子形状
ロングリード
構造
アルミ缶
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
15
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類
電解コンデンサ
定格寿命(時間)
2000
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+105
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-55~+105
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+85
仕様
静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = EP。許容差(マイナス) = -20%。。バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様
電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:1000h 、 直径:16mm 、 リップル電流:300mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:両極性 、 バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l:最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様
静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2.5mm。シリーズ = EP。リード径 = 0.5mm。。バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥589
税込¥648
当日出荷
仕様
静電容量 = 10μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 100V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = EP。寿命 = 1000h。。バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥769
税込¥846
当日出荷
仕様
静電容量 = 33μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = EP。リーク電流 = 3 μA。。バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥779
税込¥857
当日出荷
仕様
静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = EP。寿命 = 1000h。。バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様
静電容量 = 2.2μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2mm。シリーズ = EP。寿命 = 1000h。。バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥479
税込¥527
当日出荷
定格電圧(V)
100
種類
フィルムコンデンサ
誘電正接
0.1% MAX (at 20℃,1kHz)
容量許容差(%)
±5
動作温度範囲(℃)
-40~+85
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-25~+105
種類
フィルムコンデンサ
誘電正接
1.0%以下(1kHz)
容量許容差(%)
±10
動作温度範囲(℃)
-40~+85
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。
定格電圧(V)
DC50
種類
セラミックコンデンサ
容量許容差(%)
±10
動作温度範囲(℃)
-55~+125
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
再生紙使用マーク
適合