- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 無段変速 ディスクグラインダーのおすすめ人気ランキング
無段変速 ディスクグラインダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「無段変速 ディスクグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変速ディスクグラインダー」、「グラインダー 速度調整」、「ブラシレスグラインダー」などの商品も取り扱っております。
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
再起動防止機構搭載
回転復帰制御搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2800~10000
モーター
ブラシレスモーター
胴径(Φmm)
56
関連資料
(1.73MB)
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等
砥石取付穴径(Φmm)
15
スピンドル径(Φmm)
M10×1.5
無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品
オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
500
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15(20)
胴径(Φmm)
58
定格時間(分)
30
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1,160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品
サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)
270
最大出力(W)
1160
コード長さ(m)
2心・2.5
スイッチ形状
スライドスイッチ
材質(ハウジング)
ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)
56
関連資料
メーカーカタログ(1.72MB)
変速機能付きのディスクグラインダーです。作業に便利なハンドル付きです。作業に合わせてスピードを設定できます。ソフトスタート機能付きです。低速でも高トルクの性能です。
用途金属の切断・研削・研磨作業。
セット内容
ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ
材質
樹脂
消費電力(W)
1050
電源
AC100V50/60Hz
スピンドル径
M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)
15(直径)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
乾式砥石で手軽な刃研ぎが可能です。軽くて握りやすいボディーです。二重絶縁です。
用途農機具や機械の刃物の研磨に。刃研ぎ専用です。
トラスコ品番
336-9021
寸法(mm)
(長さ)214×(高さ)83
電圧(V)
100
消費電力(W)
210
握り径(Φmm)
57
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。
付属品
研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ
材質
樹脂
消費電力(W)
700
電源
単相交流100V(50/60Hz)
スピンドル径
M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)
15
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
仕様
二重絶縁
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
680
最大出力(W)
880
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
モーター
単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
56
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品
研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ
強力タイプ
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付け可能砥石厚/3~6)
胴径(Φmm)
57
電動機
直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号
461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断
仕様
二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
トラスコ品番
422-7506
全長(mm)
262
タイプ
高速型
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
無段変速電子ディスクグラインダ
用途低速が冴える磨きの達人。二重絶縁モーター
厚さ(mm)
6
質量(kg)
1.5
穴径(Φmm)
15
電圧(V)
100
消費電力(W)
735
回転数(min-1[r.p.m])
5000~9500
コード長さ(m)
2.7
外径(Φmm)
100
定格電流(A)
7.6
握り径(Φmm)
58
シャフト寸法(mm)
M10(1.5)×10
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨に
セット内容
本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1
粒度
#200
厚さ(mm)
基板:約1
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
200
砥石寸法(mm)厚さ
約1
砥石寸法(Φmm)穴径
20
ディスク外径(Φmm)
100
定格時間(分)
30
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品
サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)
258
質量(kg)
1.5
電源(V)
単相100
最大出力(W)
1100
コード長さ(m)
2心・2.5
砥石径(Φmm)
100
スイッチ形状
スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])
12000
材質(ハウジング)
ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)
56
負荷電流(A)
8
関連資料
メーカーカタログ(1.72MB)
手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。
ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。
本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品
サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ
トラスコ品番
858-6266
電圧(V)
100
消費電力(W)
650
スイッチ
スライドスイッチ
最大出力(W)
650
砥石寸法(mm)
100×6×15
胴径(Φmm)
62
スピンドル径
M10
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)
720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
461
作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。
市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。
サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。
寸法(mm)
265×116×102
質量(g)
1800
電流(A)
6.3
電源(V)
100
消費電力(W)
600
回転数(min-1[r.p.m])
500~11000
コード長さ(m)
2.2
定格電流(A)
6.3
定格周波数(Hz)
50/60
砥石寸法(Φmm)外径
100
定格時間(分)
20
スピンドル径
M10
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
100×6×15
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
クラス最高の安全性と操作性を凝縮したディスクグラインダー!
すべりにくいディンプル加工グリップ等の安全に使っていただける工夫が満載。
さらに片手で作業する場合でも握りやすい細径57mmΦのスリムグリップで抜群の操作性と使いやすさを実現しました。
仕様
サイドハンドル標準装備、細径グリップ、2モーションスライドスイッチ、2モーションスライドスイッチ
電圧(V)
100
砥石取付穴径(Φmm)
15
消費電力(入力)(W)
620
スピンドル径(Φmm)
M10×1.5
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
モーター
ブラシレスモーター
胴径(Φmm)
56
関連資料
(1.73MB)
手にやさしいソフトグリップ
疲れにくい細身ボディ
作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし
付属品
100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル
電圧(V)
100
消費電力(W)
640
最大出力(W)
850
砥石寸法(mm)厚さ
4
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
57
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷