- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 灰皿
- 無水灰皿のおすすめ人気ランキング
無水灰皿のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「無水灰皿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火灰皿」、「シースファイア」、「喫煙 所 灰皿」などの商品も取り扱っております。
消煙タイプです。対流式酸欠機構の容器により、火が付いたままの吸いがらを完全消火します。
質量(kg)
6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×205×592
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。
材質
ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付
幅(mm)
203
寸法(mm)
(灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
640
奥行(mm)
203
容量(L)
(灰皿ボトル)2
床を傷つけにくい底ゴム付き。
材質
本体:スチール/粉体塗装、蓋:ステンレス
寸法(mm)
210×210×600
質量(kg)
約2.9
容量(L)
約2.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
内部の酸素量を制限し、酸欠状態をつくることで消火する、自己消化式の灰皿です。水を入れる必要がなく、バケツにたまった吸殻を捨てるだけなので、清掃が簡単です。
火が消えやすい構造
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/メラミン焼付塗装、中缶:溶融亜鉛メッキ鋼板、蓋:ステンレス
寸法(mm)
210×210×570
質量(kg)
約4.8
容量(L)
約3
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
落ち着いたデザインで設置場所を選びません。(屋内専用)
ステンレスヘアライン仕上げで衛生的です。
容量(L)
2
色
シルバー
トラスコ品番
281-5524
材質
ステンレス
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
193×193×600
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
投入口が傾斜しており、ゴミを載せにくい形状にしています。
材質
本体:スチール、フレーム:アルミダイカスト、灰皿ボトル:アルミニウム
火のついたタバコを投げ入れるだけで消火してくれます。酸素の量が制限される構造になっているため、容器内部が酸欠状態になり、タバコの火が消えます。屋外専用
材質
本体:ポリエチレン、バケツ:スチール(付属品)
外寸(mm)
Φ420×H980
劇場、映画館の喫煙コーナー向きの大容量タイプ。
材質
ボディ・灰皿ボトル/スチールアクリル焼付
幅(mm)
380
寸法(mm)
(灰皿ボトル)337×313×150
質量(kg)
17
色
アイボリー
高さ(mm)
700
奥行(mm)
380
容量(L)
(灰皿ボトル)14
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
サビに強く清潔感あるステンレス製。場所を選らばないシンプルデザインです。床を傷つけにくい底ゴム付き。
寸法(mm)
210×210×600
材質/仕上
ステンレス/ヘアライン仕上
質量(kg)
約2.8
容量(L)
約2.1
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
美観に優れ、防サビ効果のある屋外用灰皿です。
材質
(本体)スチール、(目皿)アルミ、(灰受け)ステンレス
容量(L)
3
仕様
屋外使用可
アジャスター
4個付
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質
ブリキ
寸法(mm)
約249×249×170
色
赤
容量(L)
約8
表面処理
粉体塗装
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ポイ・ストップはタバコの吸殻を投入するだけで消煙するスマートな吸殻入れです。
建物のエントランス等に設置することによって、ポイ捨てを防ぎ、周囲の美観を保つことができます。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,コンビニ,サービスエリア
材質
ステンレス
形状
移動式
寸法(mm)
Φ60.5(t1.5)×H1135
質量(kg)
約9.2
タイプ
ポイ・ストップ(吸い殻入れ)
表面処理
#400
1台
¥54,980
税込¥60,478
21日以内出荷
吸殻の回収がしやすいように缶が取り外せます。
容量(L)
3
寸法(Φ×高さH)(mm)
缶:157×183
材質
スタンドパイプ:スチール/粉体塗装、缶:スチール印刷鋼板
質量(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:350×350×800
アズワン品番
65-1853-29
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。
特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。
ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。
シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。
ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。「ネイルやまつげエクステ」乾くまでのあの臭いに。トルエン臭、キシレン臭、スチレン臭、アセトン臭、塗料臭、接着剤臭に対応。
シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体
本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。
フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。)
フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途プラ模型や日曜大工などの時に。
ラボや研究室での開発に。
質量(kg)
1.1(本体+フィルターカートリッジ)
消費電力
20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)
電源電圧(V)
AC100~240/DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×96×146
運転音(dB)
50
適合床面積
~6畳
風量(m3/h)
115
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ブラック
外寸(mm)
150×150×H550
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質
作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源
AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)
モダアクリル/ポリエステル