無溶接ビスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
125件の「無溶接ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イモビス」、「スタッドビス」、「ランスタッチ」などの商品も取り扱っております。
昨今の建築現場では火気厳禁となっている場合が多くなってきています。溶接機を現場に持ち込まずビスで締結することが主流になりつつある。下地の板厚と収まりにより3種類。
用途軽天下地のランナーとスタッドを締結する際に使用します。 サイズ 4.2×13 ドリル径(Φmm) 3.4
1箱(1000本)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多い
ピッチ(mm) 0.7 適合板厚(mm) 1.4以下 頭径(Φmm) 6 頭高さH(mm) 1.6
1箱(1000本)
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様 クロムフリー 適合板厚(mm) 合計1.2~2.3 頭径D(Φmm) 6.0 ねじ長さS(mm) 全ねじ ねじサイズ 4×13 RoHS指令(10物質対応) 対応 頭高さH(mm) 1.6 ドリル長さk(mm) 4.0 働き長さL1(mm) 5.0 ドリル幅dk(mm) 3.4
1箱(500個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。 下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。 ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼び M4 呼び径 4 全長(mm) 14 ねじ部長さ(mm) 12 ねじ頭径(mm) 6 適合板厚(mm) 合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね) 表面処理 三価ユニクロ
1箱(1000本)
2,998 税込3,298
当日出荷

ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い
ねじ径(mm) 4.2 ピッチ(mm) 1.4 全長(mm) 13 働き長さ(mm) 5 適合板厚(mm) 1.2~2.3 頭径(Φmm) 6 頭高さH(mm) 1.6 ドリル長さk(mm) 4 ドリル幅dk(mm) 3.4
1箱(1000本)
1,898 税込2,088
当日出荷

ねじ径d 3.9 全長L(mm) 14.0 ねじ長さS(mm) 全ねじ 適合板厚(mm) 合計1.4以下 仕様 クロムフリー 表面処理 三価ユニクロ 頭部形状 頭径D(Φmm) 6.0 ねじサイズ 4×14 RoHS指令(10物質対応) 対応 頭高さH(mm) 1.6
1箱(500本)ほか
1,434 税込1,577
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1000個)
3,500 税込3,850
当日出荷

種別 クロムフリー 寸法L(mm) 13.0 寸法H(mm) 1.6 寸法d(mm) 4.2 寸法L1(mm) 4.0 適合板厚(mm) 合計1.2~2.3 寸法S(mm) 全ねじ 寸法D(mm) 8.0 寸法k(mm) 5.5 寸法p(mm) 1.4 寸法dk(mm) 3.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(500本)
2,484 税込2,732
当日出荷

十字穴番号 #2 適合板厚(mm) 0.8~3.2 寸法d(Φmm) 4.2 寸法I(mm) 全ねじ 寸法d3(mm) 2.9 寸法h(mm) 1.7 寸法y(mm) 3.7 寸法dk(Φmm) 6
1箱(1000個)
4,698 税込5,168
当日出荷

種別 クロムフリー 種類 ジャックポイントトラス 寸法H(mm) 1.6 寸法d(mm) 3.9 適合板厚(mm) (薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで 寸法S(mm) 全ねじ 寸法D(mm) 8.0 寸法p(mm) 0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(500本)ほか
3,958 税込4,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。 薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。 薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。 ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。 頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。 小さく薄い仕様です。
ねじの呼び M4 ねじピッチ(mm) 0.7 材質 SUS410 寸法L(mm) 12 寸法d(mm) 3.9 寸法D(mm) 8 頭部形状 トラス 寸法h(mm) 1.6
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ長さS(mm) 全ねじ 表面処理 ユニクロ 仕様 クロムフリー 全長L(mm) 13.0 適合板厚(mm) 合計1.4以下 頭部形状 トラス ねじ径d 3.9 頭径D(Φmm) 6.0 アズワン品番 65-2100-31 ねじサイズ 4×13 RoHS指令(10物質対応) 対応 頭高さH(mm) 1.6
1箱(1000個)
3,898 税込4,288
当日出荷

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理 ユニクローム 仕上 ユニクロ
1箱(500本)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角スタッド同士の溶接不要。ねじ施工前の下穴不要。
用途角スタッド材+角スタッド材の敵血。角スタッド材+木スタッド材の締結。 ねじの呼び M3.8 呼び径 3.8 ねじ部長さ(mm) 45 ねじ頭径(mm) 7 材質 鉄/三価ユニクロ 表面処理 三価ユニクロ
1箱(400本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
1箱(130本)ほか
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm) 7 材質 表面処理 ユニクローム 仕上 ユニクロ
1箱(500本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)