- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- 無災害記録表 デジタルのおすすめ人気ランキング
無災害記録表 デジタルのおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新83件の「無災害記録表 デジタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カウント ボード」、「電光掲示板」、「無災害記録 表示板」などの商品も取り扱っております。
本体重量がわずか1.4kgの超軽量設計で、薄型タイプのLED式無災害記録表です。
カレンダー機能及び自動カウントアップ機能を搭載しており、日付や達成日数の更新に日々の手間を要さず、更新の漏れも防ぎます。
約1ヵ月間のメモリ機能を搭載しており、未使用期間中は電源をOFFにすることができ、急な停電にも安心です。
本体上部2箇所に吊り下げ用の金具が付いており、設置や移動に特別な工事が不要です。
用途職場の安全意識の向上に。
質量(kg)
1.4
材質/仕上
枠:アルミ、板面:ポリカーボネート、LED:薄型プリント基板
セット内容
ACアダプター(コード 約1.8m)、吊り金具、吊りヒモ、取扱説明書
表示内容
無災害記録表・目標日数・達成日数
取付け方法
吊下げ
縦(mm)
598
横(mm)
845
厚さ(mm)
20
電源
AC100-240V 50/60Hz
消費電力(W)
3
耐用年数(年)
【制御板使用電池】3
仕様
目標日数:最大4桁
指で押し込むだけで数字の切替ができます。
別途数字板を用意する必要がありません。
マグネットが不要な一体型です。
取付方式
穴8
材質
(本体)ペット樹脂、(数字板)ポリアミド樹脂
質量(kg)
3
取付穴
Φ4mm×8
寸法(縦×横)(mm)
(数字板)100×48
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(本体)600×900×23
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
職場の安全意識の向上に。
用途屋内専用です。「屋外掲示板のガラス扉内部」などは「屋内」の定義には含まれておらず、ご使用いただけません。
付属品
ACアダプター(コード約1.8m)、吊り金具、吊りひも、取扱説明書
材質
枠/アルミ、板面/PET、LED/薄型プリント基板
厚さ(mm)
20
文字内容
無災害記録表
縦(mm)
598
横(mm)
845
メモリー機能
電源OFF:約1ヶ月
耐用年数(年)
制御板使用電池:3
文字内容
無災害+記録表
取付方式
吊り下げ
材質
カラー鉄板製・アルミ枠。数字板(小・大)/ポリアミド樹脂製
付属品
可動式吊り下げ金具
トラスコ品番
737-4445
質量(kg)
2.2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
454×604×14
サイズ(mm)
数字板/(小)100×48、(大)180×96
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。
電源(V)
100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番
751-7351
質量(kg)
3
入力
カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ
使用周囲温度(℃)
-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ
6桁・赤色LED101.6×60.0mm
計数速度
無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
液晶モニターに無災害記録表を表示できるデジタルサイネージシステムです。自動でカウント更新されるので手間いらずで運用いただけます。デザインの選択、カウント開始日はエクセルを使って設定します。
用途工場内に設置する無災害記録表としてご利用いただけます。
仕様
対応EXCEL:2010~2019(※お客様PC)
質量(g)
約900
外形寸法(mm)
プレーヤーPC:166×158×25(※突起物含まず)
消費電力(W)
約 40
最大解像度
3840×2160
動作湿度(%)
20~80
OS
Windows 10 IoT Enterprise
動作温度範囲(℃)
0~40
電源アダプタ
AC100V 50/60Hz
容量(GB)
メインメモリ:4
ストレージ
SSD 64GB
1台
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。電源不要で設置場所を問いません。更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。
用途職場の無災害活動に。
仕様
周囲アルミ枠
付属品
壁面設置用金具
材質
【本体】ABS樹脂、木材【数字札】ABS樹脂【枠】アルミ【壁面用金具】SUS304
厚さ(mm)
23
取付方式
吊り下げタイプ(金具付き)
縦(mm)
453
横(mm)
603
万一破損した時の交換用パーツもご用意
材質
ポリアミド樹脂
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。電源不要で設置場所を問いません。更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。
用途職場の無災害活動に。
仕様
周囲アルミ枠
付属品
壁面設置用金具
材質
本体/PET樹脂・木材、数字札/ABS樹脂、枠/アルミ、壁面用金具/SUS304
厚さ(mm)
23
取付方式
吊り下げタイプ(金具付き)
縦(mm)
453
横(mm)
603
表示内容
無災害記録表・目標日数
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
掲示内容がフラット鋼板(鉄板製)へ特殊プリント貼りされており、直接マグネットが付けられます。
取付方式
単管取付
付属品
ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト18個、蝶ボルト8本、ジョイント金具4枚
厚さ(mm)
(掲示板)30、(マグネット)0.8
質量(kg)
39
表面仕上げ
特殊プリント、ラミネート加工
総質量(kg)
(掲示板)39
無災害・無事故日は緑色(それ以外はオレンジ又は赤色)のマグネット札を貼り付け、緑十字を一日一日完成させていくことで職場の安全意識を高めます。本体の緑十字や数字部分には「0.2mmの凹み」があり、マグネット札の細かな位置合わせは不要です。本体裏面に「未使用札を貼り付けて保管できるスペース」を設けています。必要なマグネット札は全て付属しています。
用途職場の無災害活動に。
付属品
壁面設置用金具
セット内容
色札(緑)×32枚、色札(オレンジ)×8枚、色札(赤)×8枚、数字札[1]~[9]×各7枚計63枚、数字札[0]×9枚、数字札[10][11][12]×各1枚、壁面設置用金具
材質
本体:PET樹脂・スチール、マグネット:塩素化ポリエチレン・フェライト、枠:アルミ、壁面用金具:ニッケルメッキ鉄
厚さ(mm)
20、(色札・数字札マグネット)0.8
寸法(mm)
数字札:25×25、色札:41×41
文字内容
安全第一・無事故目標日数・連続無事故日数
縦(mm)
600
横(mm)
450
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。
ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。
ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。
材質
アルミ+塩ビカバー(ヒモ付)
厚さ(mm)
2.8
取付方式
吊り下げ
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。ホワイトボードやスチール製ボードなどに脱着可能な裏面マグネット付きです。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。
仕様
裏面マグネット付き
材質
【本体】ABS樹脂【マグネット】塩素化ポリエチレン、フェライト
厚さ(mm)
16
文字内容
数字
取付方式
マグネットタイプ
縦(mm)
88
横(mm)
53
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。
温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。
熱中警戒アラートを4段階で表示します。
用途熱中症予防に
付属品
吊り下げ用金具、紐
トラスコ品番
259-0720
厚さ(mm)
20
取付方式
吊り下げ
電流(A)
1
電圧(V)
DC5(AC100~240)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【表示部】数字部(1桁あたり)/25.2×49、WBGT/53×13
定格消費電力(W)
0.75
測定精度
気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH)
最大消費電力(W)
1.5
縦(mm)
600
表示範囲
気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値)※WBGTは数値表示はされません
横(mm)
425
LED色
数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色※WBGTで表示色決定
電流(mA)
150
表示内容
熱中症予防表示板
使用場所
屋内専用
アズワン品番
64-8948-35
ケーブル長(cm)
127
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
4個セットの商品です。指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。ホワイトボードやスチール製ボードなどに脱着可能な裏面マグネット付きです。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。
仕様
裏面マグネット付き
材質
【本体】ABS樹脂【マグネット】塩素化ポリエチレン、フェライト
厚さ(mm)
16
文字内容
数字
取付方式
マグネットタイプ
内容
4個1組
縦(mm)
88
横(mm)
53
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷