無線アンテナのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
406件の「無線アンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイップアンテナ」、「アマチュア無線 アンテナ」、「ロングアンテナ」などの商品も取り扱っております。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


適合 GDR3500、GDR4800、GDR4200、MiT3000、MT10、VXD1、VXD20、VXD30、VXD450R、VXD9 トラスコ品番 826-5853 長さ(mm) 203 アズワン品番 64-9538-59
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1章 ダイポール系アンテナ編(基本はダイポール・アンテナ:21MHz用ダイポール・アンテナの実験 ほか)2章 ループ系アンテナ編(21MHzループ・アンテナ:21MHz1λループ・アンテナ ほか)3章 八木系アンテナ編(軽量14MHz3エレZLスペシャル:21MHz2エレ八木移動スペシャル ほか)4章 ユニークな形式のアンテナ編(7MHzヘリカル・アンテナ:7MHz短縮ホイップ・アンテナ ほか)
ジャンル 電子。通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 119 著者名 CQ ham radio編集部 初版年月 2013/04
1冊
2,200 税込2,420
11日以内出荷

ロッドアンテナMCXタイプ新登場!!
用途電装パーツ 仕様 5m
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

IC-MS4880用アンテナです。
用途IC-MS4880用 トラスコ品番 208-3945 適合機種 IC-MS4880 幅(mm) 80 品名 マグネット基台付アンテナ 奥行(mm) 800 アンテナサイズ(mm) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

仕様 DJDPS70用ロングアンテナ トラスコ品番 859-1052 適合機種 DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

変換名人アンテナ
無線LAN対応のSMAアンテナです。 無線ルーター用アンテナの交換・追加などに便利です。
ブラック 質量(g) 8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 9×108×9 接続 RP-SMA
1個
619 税込681
当日出荷

工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ アンテナ1台で2.4GHzと5.6GHzの通信が可能 抜群の耐環境性能 設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
周波数範囲 2.4~2.5GHz、5.47~5.825GHz 質量(g) 500(マスト取り付け用金具を含む) コネクタ形状 N型ジャック 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 111×115×168 入力インピーダンス(Ω) 50 動作環境 温度:-30~60℃。湿度:095%。気圧:800-1060hPa 設置場所 屋外、屋内 耐水性 IPX3(防水) アンテナ パッチアンテナ(内蔵2本) アズワン品番 64-3801-36 適合マスト径(Φmm) 25~48.6(40A) 耐風速(m/s) 60以下 偏波 水平・垂直偏波 ゲイン 2.4~2.5GHz:8±0.5dBi。5.47~5.825GHz:7±0.5dBi 入力電力(W) 最大1 VSWR 2以下
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

スタンダードスタビーアンテナ
携帯性と通信範囲のバランス型。
トラスコ品番 826-5851 適合本体 携帯型デジタルトランシーバー(VXD1) 長さ(mm) 100
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1本
969 税込1,066
当日出荷

寸法(mm) 80 対応機種 TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
1本
2,498 税込2,748
当日出荷


1本
3,998 税込4,398
当日出荷

本書では,アマチュア無線用アンテナをできるだけ簡単に設置する方法を紹介します.
ジャンル 電子。通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 143 著者名 CQ ham radio編集部 初版年月 2015/05
1冊
2,200 税込2,420
11日以内出荷

寸法(mm) 149.7 対応機種 TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様 DJDPS70用標準アンテナ トラスコ品番 859-1051 適合機種 DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
1個
4,998 税込5,498
当日出荷