無線アンテナステーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
204件の「無線アンテナステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スーパーグレート アンテナステー」、「トラックアンテナステー」、「アンテナステー」などの商品も取り扱っております。
ルーフボルト取付ステー付き!
用途外装パーツ 材質 ステンレス 全長(mm) 1450 径(Φmm) 38
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルーフボルト取付ステー付き!
用途外装パーツ 材質 ステンレス 全長(mm) 1450 径(Φmm) 38
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨どいに本製品を固定してアンテナステーをを取付します。ビッグサム、810等に使用できます。
用途外装パーツ 適合 UD大型ビッグサム、いすゞ大型810等の雨どいがあるトラック 材質 ステンレス 適合車種 UD大型ビッグサム(H2.1~H17.3)、いすゞ大型810(H1.10~H6.11)等
1セット(2個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

運転席側の純正ミラーステー固定のボルトを使用し取付します。お好みの角度でアンテナの取付が可能です。純正ステーと共締めするタイプです。
用途外装パーツ 適合 ふそう大型スーパーグレート(H12.2~) 材質 ステンレス 適合車種 ふそう大型スーパーグレート(H12.2~) 取扱説明書 取扱説明書(0.2MB)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

吊り下げ式ミラー車スーパーグレート用アンテナステー。 ピラーの穴を利用してミラーステーに挟み込ませるだけで、ボルトも流用可能で取付け簡単。 無線アンテナやダミーアンテナなど、左右のピラーに取付けられます。 ステンレス製。RLセット。
材質 SUS304 厚さ(mm) 3~5 適合車種 ふそう大型スーパーグレートH12.2~
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サン電子マスト
家庭用アンテナマスト
付属品 キャップ付 材質 溶融亜鉛メッキ 長さ(m) 1.8
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ 標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

支線を軒下などに固定します。
仕様 ステンレス製ワイヤー(チューブ付)、4本入り 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 長さ(m) 約0.65
1パック(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg) 0.82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(300mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(300mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軒先に合わせて伸縮できるサイドベースです。 直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。
仕様 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合 CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続 種別 UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用 質量(kg) 約2.6 適合マスト径(Φmm) 25~32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,798 税込9,678
欠品中

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合 家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm) 500 質量(kg) 約2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質 超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象 ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用 質量(kg) 2.8 マスト径(Φmm) 38
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)