無線プリントサーバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
79件の「無線プリントサーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリントサーバー」、「usb 無線 化」、「lan ケーブル 無線 ルーター」などの商品も取り扱っております。
個人情報を取り扱う企業・病院・地方自治体のネットワークプリンタをセキュアに共有。USBデバイスサーバは、このUSBケーブルをネットワークに変換します。そのためUSBケーブルの最長5mの制限がなくなり、PCから離れた自由な場所にUSB機器を設置することができます。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ 推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に 規格 IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) 準拠規格 【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b 伝送方法 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) データ転送速度 最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 伝送速度 10M/100M/1000Mbps(オートセンス) 周波数範囲 IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch) 付属品 スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター 質量(g) 約232 電源(V) AC100(50/60Hz) 端子形状 RJ-45型8極 対応OS Windows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)。Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5。Android:2.2以降。iOS:5以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×140×31 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W) 5.8 動作環境 温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) アンテナ 2.4GHz 2本 セキュリティ 【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)。【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 端子数 【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応) アズワン品番 64-3802-54 スイッチング方式 ストア&フォワード IP取得方法 WAN部:手動/DHCP/PPPoE プロトコル TCP/IP 符号化方式 8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

(1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応
仕様 ●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm 付属品 子機インストールCD、取扱説明書(保証書) 本体質量(g) 16 対応OS Windows 11/10 準拠規格 IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b インターフェース USB 3.2(Gen1) 伝送速度(Mbps) IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11 通信速度 IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。 RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数(GHz) 2.4/5
1台
3,098 税込3,408
8日以内出荷

5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。 準拠規格 IEEE802.11ac(5GHz帯)、IEEE802.11n(5GHz帯)、IEEE802.11a(5GHz帯) インターフェース USB2.0 仕様 (チャンネル)W52:36/40/44/48ch、W53:52/56/60/64ch、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 付属品 かんたんセットアップガイド CD-ROM(ドライバーソフト) 質量(g) 2 対応OS Windows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Windows11※1 ※3。MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 。※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 。※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 。※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。 設定方式 WPS(ソフト方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 19×15×8 消費電力(mA) 176 送信出力 10mW/MHz以下 取得規格 VCCI(クラスB)、TELEC 使用環境条件 温度/0-40℃、湿度/20-80%(結露なきこと) セキュリティ WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps) (理論値)最大433 伝送方法 IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11a:OFDM方式 アクセス方式 インフラストラクチャ、アドホック、アクセスポイント 周波数帯域(GHz) (中心周波数)5.2帯:5.15~5.25、5.3帯:5.25~5.35、5.6帯:5.47~5.725
1個
2,409 税込2,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本の主要なIPv6サービスに対応 ,大容量を短時間で転送する高速規格「11ac」 ,大容量データを高速で取り込める「Giga」ポート ,使っている場所にWi-Fiビームで狙い撃ち ,たくさんつないでも速度が落ちにくい ,スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」
付属品 LANケーブル(50cm)、ACアダプター、取扱説明書 質量(g) 約241 規格 IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a/g、IEEE802.11b 電源 AC100V 50/60Hz 対応OS Android 4.4以降,OS X 10.10以降,OS X 10,iOS 10以降,Windows 8.1 64ビット/32ビット,Windows 10 64ビット/32ビット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×159×130 最大消費電力(W) 9.1 インターフェース 【無線LAN】5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch。2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)、【有線LAN】LANポート:最大1000Mbps×3、INTERNETポート:最大1000Mbps×1 周波数範囲 2.4GHz/5GHz アンテナ 5GHz/2.4GHz 2本(内蔵) セキュリティ WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(TKIP/AES mixed)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) 使用環境湿度(%) 10~85(結露なきこと) データ転送速度 【最大(準拠規格)】IEEE802.11ac(866Mbps)、IEEE802.11n(300Mbps)、IEEE802.11a/g(54Mbps)、IEEE802.11b(11Mbps) 動作温度範囲(℃) 0~40(結露なきこと)
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

USBデバイスをネットワークで利用可能にするUSBデバイスサーバ。 utnserver Proは、すべてのタイプのUSBデバイスを提供し、「プラグ&プレイ」原則に従ってネットワーク上で動作します。 デバイスサーバーをネットワークに接続し、USBデバイスをUSBポートに接続します。 関連するソフトウェア(SEH UTN Manager)を使用して、ワンクリックでUSBデバイスへの仮想USB接続します。 ローカルに接続されたUSBデバイスのように認識し使用することができます。 USB デバイスへの接続は、LAN、VPN、VLAN、インターネット、およびサーバーベースおよび仮想化環境で動作します。 これは、企業があらゆる作業環境からUSBデバイスにアクセスできることを意味し、あらゆる場所から、便利で高性能で暗号化されています。
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷

USB I/Fしか持たないプリンターをネットワーク接続するためのプリントサーバーです。USB3.0ポート×1、10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (IEEE 802.3)。SEH社製。メーカーHP
1台
30,980 税込34,078
8日以内出荷

オス形状 - メス形状 USB(Type-A)+USB(Type-B) コネクタ形状 USB Type-Bメス - USB Type-Aメス 結線方式 ストレート結線 アズワン品番 64-0848-42 変換タイプ メス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

USBデバイスサーバは、このUSBケーブルをネットワークに変換します。そのためUSBケーブルの最長5mの制限がなくなり、PCから離れた自由な場所にUSB機器を設置することができます。無線LAN機器とも接続することが可能となります。
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体質量(g) 65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

幅広いブロードバンド回線に対応!光ファイバーの性能を生かす高速ルータ
用途新規のネットワーク環境構築に 規格 [WAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)、[LAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T) データ転送速度 148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T) 伝送速度 10M/100Mbps(オートセンス) 仕様 [ルータ]パケットフィルタ登録数:32、アドレス変換(ポート変換)登録数:20、IPマス力レードセッション数:800、ルーティングテーブル登録数:20、MACアドレスフィルタ登録台数:32、LAN側サブネット:/24~/30 質量(g) 270 電源(V) AC100(50/60Hz) ポート数 [WAN]1ポート AUTO-MDIX対応、[LAN]4ポート AUTO-MDIX対応 適合規格 VCCI ClassB 対応OS Windows 10/7(32bit/64bit)/Vista(32bit)/XP/2000/Me/98/95/NT4.0、MacOS コネクタ形状 RJ-45型8極コネクタ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145×124×33 最大消費電力(W) 約3.55 バッファメモリ 64KB 動作環境 温度0~40℃、湿度20~80%(結露なきこと) 適合ケーブル カテゴリ5の2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリ3,4,5の2対または4対UTPケーブル(10BASE-T) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 A区分1.7 伝送速度(Mbps) 10M / 100Mbps(オートセンス) MACアドレス登録数 1024アドレス(セルフラーニング方式) スイッチング方式 [LAN]ストア&フォワード IP取得方法 [WAN]手動/DHCP/PPPoE/IPUnnumberd、[LAN]手動/DHCP 伝送距離(m) 100 符号化方式 4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0 A(メス)→B(オス)ケーブル(20cm)
ブラック コネクタ形状 USB A(メス) to B(オス) ケーブル長(cm) 20 ケーブルタイプ オス-メス
1個
449 税込494
当日出荷

(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
仕様 伝送路符号方式:【有線LAN】4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) 付属品 LANポートキャップ、取扱説明書 質量(g) 約122(製品本体のみ。付属品含まず) 電源(V) AC100 50/60Hz 規格 【有線LAN】IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T) 適合規格 VCCI Class B 端子形状 【有線LAN】RJ-45 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×95×40 ※本体のみ(突起部除く) 準拠規格 【無線LAN】IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b / ARIB STD-T71(5GHz帯小電力データ通信システム)/ ARIB STD-T66(2.4GHz帯小電力データ通信システム) 最大消費電力(W) 6.6(最大) 周波数範囲 (チャンネル)【無線LAN】IEEE802.11a / IEEE802.11ac:5.2~5.72GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch) 保証期間 1年間 動作温度(℃) 温度 0~40、湿度 10~85% アンテナ 【無線LAN】5GHz 2本(2本送信、2本受信)、2.4GHz 2本(2本送信、2本受信) セキュリティ 【無線LAN】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES/TKIP)、WEP(128/64bit)、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) 端子数 【有線LAN】1(AUTO-MDIX対応) データ転送速度 【有線LAN】100/10Mbps×1(自動認識)、【無線LAN】(理論値)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 伝送方法 【無線LAN】多入力多出力直交周波数分割多重変調(MIMO-OFDM)方式、直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) アクセス方式 【有線LAN】CSMA/CD 対応プロトコル 【有線LAN】TCP/IP
1台
3,698 税込4,068
欠品中

有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB-A 1Gbps有線LANアダプター。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約9cmです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品 セットアップガイド 材質 (筐体)プラスチック 質量(g) 約30.5(本体のみ) 規格 (有線)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠 ポート数 1 対応OS 【Windows】11/10、【macOS】Ventura13/Monterey12/BigSur11/Catalina10.15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約69.8×25.9×15.5(ケーブル部分を除く) 機能 Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応 インターフェース USB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1 動作環境 温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間 1年間 コネクタ (有線)RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 取得規格 VCCI Class B USBケーブル長(cm) 約9(コネクター部分を除く) 伝送速度(Mbps) (有線)1000/100/10※理論値 データ転送速度 (最大)USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート (デバイス側)USB-A×1ポート アクセス方式 CSMA/CD 定格入力 5V/900mA 対応プロトコル IPv4、IPv6 対応ソフトウェア MACアドレスチェンジャー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Giga対応で高速回線をフルに活用できるリモートアクセス対応の有線ルータ
用途新規のネットワーク環境構築に 規格 IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) 伝送速度 10M/100M/1000Mbps(オートセンス) 仕様 [PPTPサーバー]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)、同時接続セッション数:10、[PPTPクライアント]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)/Auto 付属品 縦置き・横置き用スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:2.0m)、ACアダプター 、BHR-4GRV2クイックセットアップガイド 質量(g) 315(スタンド含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz) ポート数 [有線LAN:INTERNET]1ポート(AUTO-MDIX対応)、[有線LAN:スイッチングHub]4ポート(AUTO-MDIX対応) 対応OS Windows:10、8.1(32bit/64bit)、8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XPSP3。Mac OS X:10.5/10.6/10.7/10.8/10.9 コネクタ形状 RJ-45型8極コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×165×158(スタンド含まず) 最大消費電力(W) 約3.8 バッファメモリ 128KB 動作環境 温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps) 10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス) MACアドレス登録数 1024アドレス(セルフラーニング方式) スイッチング方式 ストア&フォワード IP取得方法 WAN部:手動/DHCP/PPPoE プロトコル TCP/IP 符号化方式 4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷

戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。 伝送速度 (理論値)IEEE802.11ac:最大433Mbps/IEEE802.11n:最大150Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps 規格 USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE 伝送方法 IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a 仕様 IEEE802.1X対応方式:非対応、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、USBアクセス速度(理論値):USB2.0ハイスピード/480Mbps 付属品 セットアップガイド/CD-ROM 材質 プラスチック(ブラック) 質量(g) 約14 電源 USBバスパワー 対応OS Windows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10 入力電圧(V) DC5 対応機種 USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。) 設定方式 WPS(ソフト/ボタン方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約15×約15×約154 最大消費電力(W) 2.5 インターフェース USB:Type-A(オス)×1ポート 動作環境 温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間 1年 送信出力 10mW/MHz以下 アンテナ 外付けアンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用) セキュリティ 無線:WPA2-PSK(AES:128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps) IEEE802.11ac : 最大433Mbps / IEEE802.11n : 最大150Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数(GHz) 2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz 周波数帯域(Hz) 2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M 受信チャンネル(ch) 2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 アクセス方式 インフラストラクチャー 最大消費電流(A) 500m 無線規格 IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

サンワサプライ無線化キット
USB接続できる有線接続のWEBカメラをワイヤレス化することが出来るWEBカメラ無線化キット。PCに接続するUSB接続できるWEBカメラであればメーカーを問わず接続できます。5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定して映像や音声の送受信が行えます。最大で25mの離れた距離まで伝送可能です。最大3840x2160(4K)の解像度に対応。1080p(フルHD)や720p(HD)など幅広い解像度に対応しています。画像の遅延や劣化はほとんどなく、有線接続と同等の画質で無線化できます。広い会議室など従来ケーブル長が足りなかったり、ケーブルの処理に困っていた場所での使用に便利です。カメラ以外にもUSB搭載のスピーカーやマイクやスピーカーフォンの接続も可能、3.5mmプラグを持つスピーカーも接続可能です。ベルクロストラップを付属しており、テレビ台の支柱や机のフレームに取り付けることができます。※25mの伝送距離は理論値です。使用環境により大幅に短くなる場合があります。※UVCカメラの規格に対応しているWEBカメラに限ります。※同一空間で1セットのみ使用できます。複数台の使用は電波干渉が発生し、正常に動作しない場合があります。※隣接する部屋同士本製品を使用した場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 ※本製品送信機の電源をオンにした後やUSB受信機を接続した後、正常に動作するまでに30秒程度の時間がかかります。システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
セット内容 送信機、受信機、ACアダプタ、ベルクロストラップ、取扱説明書 材質 ケース部分:ABS 電源 DC5V/3A(USBタイプCコネクタ) 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 適合機器 接続可能:USB WEBカメラ、USBマイク、USBスピーカー、USBスピーカーフォン、3.5mmプラグを搭載するスピーカー インターフェース USBUSB AコネクタもしくはUSB タイプCコネクタ 解像度 (ビデオ)H.264:2160p/1080p/720p/480p/240p @30FPS、MJPEG:1080p/720p/480p/240p @30FPS、YUV:1080p/720p/480p/240p 電波到達距離(m) 最大25(環境により大幅に異なります) ケーブル長(cm) 電源ケーブル:150、受信機:15 ビデオフォーマット MJPEG、H.264、YUV 電波周波数 5GHz 入力ポート WEBカメラ用 USB×1、USBスピーカー・マイク・スピーカーフォン用USB×1、スピーカー用 3.5mmジャック×1
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能 256台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
付属品 壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書 質量(g) 約800 電源 AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時) 対応OS Windows 10(64ビット/32ビット):本体:対応。Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×200×45 機能 管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)。その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP 最大消費電力(W) 18 動作環境 温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)。湿度:10~90%。※本製品は屋内使用に限ります 保証期間 5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間) 取得規格 VCCI ClassB準拠 セキュリティ マルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能 アズワン品番 64-3801-15 伝送速度(Mbps) 最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 対応オプション 集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降。セキュリティケース:WLE-OP-SCA。ACアダプター:WLE-OP-AC12C。コンソールケーブル:BS-CON。縦置きスタンド:WLE-OP-STN。マグネットキット:BS-MGK-A。マグネット取付金具:LSW-KG5P。外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。 伝送方法 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) 周波数(GHz) IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

サンワサプライUSBエクステンダー
USB1.1機器を最大40m延長するエクステンダ-。USB1.1機器をLANケーブル(カテゴリ5)を使用して最大40m延長することができます。
最大延長(m) 40 質量(g) マスター/約48、スレーブ/約30 電源 バスパワー(最大100mA) インターフェース USB仕様 Ver.1.1準拠 コネクタ マスター(PC側)/USB Aコネクタ オス×1(直付けケーブル30cm)・RJ45 メス、スレーブ(機器側)/RJ45 メス・USB Aコネクタ メス×1 アズワン品番 64-0850-78 通信速度 12Mbps/1.5Mbps(理論値)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。 「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。 60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。 使いやすさを追求した3+1ポート配置。 消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。 パソコンにもテレビにも使用可能。 VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。 RoHS基準値準拠。
ポート数 4 セット内容 本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル 質量(g) 約29 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67×18×45 消費電流(mA) 100 動作環境 温度5~+40℃ 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB2.0:最大480、USB1.1:最大12 電源供給方式 セルフパワー/バスパワー ケーブル長(cm) 150 インターフェイス USB2.0/1.1 供給電流(mA) セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)