無線呼び出しのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
126件の「無線呼び出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナースコール 無線」、「呼び出しチャイム レストラン」、「呼び出しコール」などの商品も取り扱っております。
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容 XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g) XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能 XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様 IDコード:約6万5千通り 付属品 取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚 質量(g) 【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売) 音量 約85dB/m(音量大時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値) 電池寿命 【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz) 313(特定小電力機器) 電波到達距離(m) 見通し 約100 防水仕様 IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
3,229 税込3,552
当日出荷

業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 質量(kg) 58.5 電源 1.5V単4電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×14-8×43(ベルト部含まず) 受信周波数 429 受信方式 FSK 音色 3
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品 取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 ホワイト 質量(g) 受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 (受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命 受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz) 313.625 電波到達距離(m) 見通し約120 防水仕様 IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数 約25万通り 音量(dB) 約88/50cm
1セット
4,368 税込4,805
当日出荷

特小無線を利用した無線機の呼出しシステムです。単三電池×2本でも運用できるエコタイプです。頑丈なポリカーボネート製ボディです。
寸法(mm) 約73×103×29.6(突起物除く) 通信方式 交互・中継対応 チャンネル数 交互通話20ch&中継通話27ch 計47ch 送信出力 10mW 電源 単三乾電池2本(別売) 質量(g) 92 仕様 【英語品名】LICENCE-FREE TRANSCEIVER WIRELESS CALL アズワン品番 63-5598-16
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

双方向に通話できる 一斉に呼びかけできる 配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる 最大4台まで接続できる
付属品 充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm) 質量(g) 【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む) 消費電力(W) 【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W 電源 【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池) 型番 TSA-220) 連続使用時間(時間) (通話時)約3、(待受時)約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値) 使用環境温度(℃) 0~40 充電時間(時間) 約15 通信可能距離(m) 見通:約100 音色 チャイム音:3種類 無線通信方式 1.9GHz DECT準拠方式
1個
12,331 税込13,564
当日出荷

待合室にいなくても診察順番をお知らせできます。 新型インフルエンザ対策や院内感染対策、また名前を呼ばれたくない患者のプライバシー対策に。 特定小電力無線により通信距離は見通し約100m。
セット内容 受信機×10、送信機×1、充電機(10連)×1 質量(g) (送信機)200、(受信機)100、(充電機)550 電源 (送信機)ACアダプタ(付属)、単3乾電池×3個(別売)、(受信機)リチウムポリマー充電池、(充電機)ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (送信機)170×85×40、(受信機)51×116×19、(充電機)79×290×54 充電時間(時間) 6 松吉医科器械コード 23-2015-00
1式(10台)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

XP10AとXP700のセットです。
セット内容 XP10AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP10A:約38、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP67 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

すぐに使えるお得な基本セットです。あとから腕時計端末や送信器・中継器などの機器の追加も可能です。信号受信やボタン操作で、離れた場所にいる人に設定した定型文を通知できます。受信機同士で定型文のやり取りもできます。情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 トラスコ品番 502-1320 関連資料 (13.35MB)
1セット
特価
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 材質 ポリカーボネート、ASB樹脂 受信可能距離 約150m(見通し) 受信周波数 Fsk429Mhz帯/特定小電力
1セット
119,000 税込130,900
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品 取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g) 受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 (受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48 電池寿命 受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz) 313.625 電波到達距離(m) 見通し約120 防水仕様 IPX4防沫形(センサー送信器) 鍵違い数 約25万通り 音量(dB) 約88/50cm
1セット
6,268 税込6,895
当日出荷

電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品 取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用) 質量(g) 受信機:96、送信機:26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5 電源タイプ 電池式 動作距離(m) 約100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
仕様 (IDコード)約100万通り 付属品 取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個 質量(g) (受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23 音量 約78dB/50cm 電池寿命 受信器 約2年(1日に10回使用) 電源タイプ 電池式 周波数(MHz) 315(特定小電力機器) 電波到達距離(m) 約80(見通し) アズワン品番 64-9711-53
1台
1,612 税込1,773
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 4つの送信場所に対応したランプが点灯するので、どこから送信されたかがわかります。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
用途一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です 付属品 取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g) 受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 (受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命 受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz) 313.625 電波到達距離(m) 見通し約120 防水仕様 IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数 約25万通り 音量(dB) 約88/50cm
1セット
5,319 税込5,851
当日出荷

卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番 722-3846 材質/仕上 (マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値> 質量(g) 440 形式 ムービングコイルマイクロホン 使用温度範囲(℃) -10~+50 スイッチ プッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型 感度 -58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×215×150(出力コード部除く) 周波数特性 100Hz~10kHz コード 1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ 使用湿度範囲 95 %RH以下(ただし結露のないこと) 指向性 単一指向性 出力コード長さ(m) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 600不平衡
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット ECS-1P 設置型受信機セット
もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様 【送信機】TXF-110、【受信機】HC-300(設置型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台 付属品 取付用タッピングネジ4×20mm2本 セット内容 【送信機】TXF-110、【受信機】HC-300(設置型受信機) 材質 樹脂 形状 ペンダント型 ホワイト 質量(g) 【送信機】約45、【受信機】約700 使用温度範囲(℃) -10~+40 スイッチ 【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ・消去スイッチ 電源 【送信機】ボタン型アルカリ電池:LR44×2個、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA、出力:DC12V・150mA 配線接続 端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用) 外部出力 【接点方式】総合無電圧接点(c接点)、【接点動作】3秒モード時:受信時間+約3秒のオフレディ動作、保持モード時:連続動作、【接点容量】AC/DC30V・0.5(抵抗負荷) 受信可能距離 約100(見通し距離) 電波形式 426MHz(小電力電波) 電池寿命 約3年(1日1回の送信回数にて) 設置場所 屋内:壁面取付 表示灯 【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(緑色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯CH表示灯(赤色)、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯点灯、3杉モード時:”3秒”表示灯が点灯 電波到達距離(m) 約100(見通し距離) 使用周波数(MHz) 426(小電力セキュリティシステムの無線設備) 報知音 【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類 特定小電力トランシーバー 材質 本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V) DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数 交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA) 受信待ち受け時 約50 送信出力 10mW 付属品 本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g) 約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz) 422.050~422.300 通信方法 単信方式 電波形式 F3E スピーカー出力(mW) 500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。 お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。 騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減! 一体型送信機・受電器を採用!お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。 送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました! 特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。 抗菌樹脂採用の安心設計です。 銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。 デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。 圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。 業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能! ゲストレシーバーZERO 便利な使い方 【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。 【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。 【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。 【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 質量(g) 約900(アダプタ含まず) 電源 100V DC5V アダプタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×200×36(アンテナ含まず) ディスプレイ 3窓 FND番号方式 充電時間(時間) 約5(最大10台) アンテナ ロッドアンテナ(外部) 送信周波数(MHz) Fsk429帯 特定小電力
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 トラスコ品番 207-2770 幅(mm) 38 全長(mm) 本体:49、バンド装着時:260 材質/仕上 ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂 質量(g) 50 品名 腕時計送受信器 奥行(mm) 16 アズワン品番 64-8748-27
1台
特価
43,314 税込47,645
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)