- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トランシーバー
- 無線機 カバーのおすすめ人気ランキング
無線機 カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新2,463件の「無線機 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランシーバー カバー」、「懐中電灯 ショルダー」、「トランシーバーキャリングケース」などの商品も取り扱っております。
用途SR-40、45用キャリングケース
仕様
グループトーク有無、中継機内蔵、中継機対応、免許・資格要不要
トラスコ品番
781-2884
適合機種
CL-40用
タイプ
アンテナ・屋内/屋外・
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ハードケースLサイズです。
用途BP-220N/221装着時に使用
トラスコ品番
510-0437
適合機種
4800、D400S
質量(g)
41
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
対応機種
IC-4077S
質量(g)
80
トラスコ品番
334-6595
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
付属品
肩掛けストラップ
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
適合機種
VXD20・VXD450R・VXD450U・VXD450V・GDB4800・GDR4800・VXD450S
トラスコ品番
432-1413
質量(g)
60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番
773-4174
適合機種
CL70A
質量(g)
15
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
用途SBR-31用
付属品
肩掛けストラップ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番
336-8441
適合本体
IC-4100、IC-4110
質量(g)
100
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
トラスコ品番
401-0094
適合機種
IC-4300
質量(g)
10
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ビジネスからレジャーまで、資格不要・簡単手続きで利用できるデジタル通信機
5W出力で広い通信エリアをカバー
高音質・多彩な機能・簡単操作
付属品
アンテナ(SRA-12FS)、1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)、kyy側充電器セット、ベルトクリップ(SHB-21)
種類
デジタル簡易無線登録局
定格電圧(V)
DC7.4±10%
本体質量(g)
約237(SBR-33L、アンテナ、アクセサリー、コネクタ保護カバーを含む)
チャンネル数
30
通信方式
単信プレストーク式
電池寿命(時間)
SBR-31L使用時:約9(バッテリーセーブ機能ON)/約7(バッテリーセーブ機能OFF)。SBR-33L使用時:約16(バッテリーセーブ機能ON)/約11(バッテリーセーブ機能OFF)。SBR-34L使用時:約27(バッテリーセーブ機能ON)/約20(バッテリーセーブ機能OFF)
防塵防水性能
IP68
送信出力
5W/2.5W/TW
送受信周波数(MHz)
デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、30波) 351.20000ME~351.38125。上空用チャンネル6.25kHz 間隔、5波)351.16875~351.19375(モニターのみ可)
受信感度
-2dBμV以下(BER=1%)
変調方式
4億FSK
動作温度範囲(℃)
-20~+60
電波型式
FIC/F1D/FIE/FIF
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55.8×91.5×29.4(SBR-33L装着時/突起物を含まず)
低周波出力
800mW以上(10%歪時)
ハードケースSサイズです。
用途BP-246/274/268装着時に使用
トラスコ品番
510-0429
適合機種
4810/DPR6
質量(g)
38
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
大音量・高音質、優れた防水性と基本性能、幅広いシーンをサポートする多彩な機能を搭載したトランシーバー。
クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。屋外利用も安心の優れた防水・防塵性IP57。
約85時間のロングライフ運用。コンパクトサイズ・抜群の操作性。
視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
種類
特定小電力
通信方式
単信方式
付属品
ベルトクリップ
定格電圧(V)
DC3.6~4.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)
使用の目安
【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m
送信出力
10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧
DC3.0V~5.0V
送受信周波数(MHz)
(交互通話)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000
受信感度
-8dBμV(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)
-10+50
電波型式
F3E/F2D
低周波出力
500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。
対応機種
DJ-R200D/DJ-P300シリーズ、DJ-M10
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ベーシックなデザイン、ジャマにならない極薄タイプ。ボールペンやカードが入るポケット付。インナーバッグとしても使用できます。あらゆる動きを邪魔しない薄型形状.
材質
本体:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム
故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。また、クリップを使わずケースをベルトに通して装着できるループもついています。
対応機種
DJ-PB20シリーズ、DJ-PB27
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
材質
1680デニール生地
適合ベルト幅(mm)
50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
240×110×60
深さ(mm)
150
キャリングケースとしても使える、ショルダーストラップが付属します。
裏にはベルトリングが付いていて腰に装着できますが、このときはベルトクリップは使えません。
EDS-16 変換アダプターはそのまま使えます。
対応機種
DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
無線機のバッテリーもしくはキャリングケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。
トラスコ品番
510-0488
適合機種
BP-220N1、221、BP-274N、LC-166T、164T、153、154
質量(g)
16
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷