- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 無線LAN・ネットワーク機器
- 無線LANルーターのおすすめ人気ランキング
無線LANルーターのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新304件の「無線LANルーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「wifi バッファロー」、「無線・有線LANルーター」、「無線LAN」などの商品も取り扱っております。
ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。
Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。
Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。
Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。
そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。
Wi-Fiルーター接続
無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。
iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。
スマホのアプリも大画面で観れます。
(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式
無線LAN(Wi-Fi)
適合規格
IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
通信周波数帯域(GHz)
2.4※5非対応
最大解像度
Full HD (1920×1080ピクセル)
通信距離(m)
最大約10
端子
HDMI端子
電源
USB-A 5V/0.5A
対応
著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません
動作温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
付属品
アンテナケーブル
ケーブル長(cm)
約50
本体質量(g)
18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×13.5×39
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ
推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に
規格
IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
準拠規格
【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
伝送方法
直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
データ転送速度
最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送速度
10M/100M/1000Mbps(オートセンス)
周波数範囲
IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)
付属品
スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター
質量(g)
約232
電源(V)
AC100(50/60Hz)
端子形状
RJ-45型8極
対応OS
Windows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)。Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5。Android:2.2以降。iOS:5以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×140×31 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)
5.8
動作環境
温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
アンテナ
2.4GHz 2本
セキュリティ
【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)。【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
端子数
【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応)
アズワン品番
64-3802-54
スイッチング方式
ストア&フォワード
IP取得方法
WAN部:手動/DHCP/PPPoE
プロトコル
TCP/IP
符号化方式
8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式
CSMA/CD
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スマホやタブレットの動画や画像をテレビ等に送信できるワイヤレスHDMIレシーバー。ルーター不要、HDMI端子に本製品を組み込むだけの簡単接続。改正された日本の電波法に準拠。お手持ちの端末がWi-Fiに対応していれば使用可能。Windows/ios/Andoroidと幅広いOSに対応。手のひらサイズの小型でコンパクト。テレビの背面に接続したままでも目立ちません。
用途ミラーキャスト、HDMIレシーバーとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.92×3.83×1.33
質量(g)
16
対応OS
Android9.0以降 / iOS13.0以降 / Windows10(1903以降)
使用機器
HDMI端子搭載のTVまたはモニタ、2.4GHz(b/g/n対応)無線LANルーター、上記対応OSを搭載したスマートフォンまたはタブレット端末
電源
マイクロ(B)USB端子供給(専用ケーブル)
付属品
アンテナ付給電用マイクロUSBケーブル、簡易マニュアル兼保証書
色
ブラック
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
中小規模多地点ネットワーク構築のためのセンターVPNルーター。センターVPNルーター最大1.000地点と安全に接続できる能力を備え、省スペース性に配慮したラック1Uサイズのコンパクト筐体、データセンターの省エネルギー化を想定した電源入力のAC100V~AC240V対応、さらにLAN機器との接続性を高めるリンクアグリゲーション機能を搭載した2系統のL2スイッチングハブを内蔵。 ISDNを利用する場合は、拡張モジュールの購入が必要です。スロットを2基装備しPRIモジュール『YBC-1PRI-M』の1台、または、BRIモジュール『YBC-4BRI-ST』の1台~2台のいずれかの装着が可能です。
用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。
仕様
【Flash ROM】128MB(ファームウェア:2組、 コンフィグ:5組/履歴機能あり)。【RAM】1GB。【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに32ID、 PPPoE over タグVLAN。【PPPoEセッション数】40。【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー)、 ADSL、 CATV、 ISDN(BRI、 PRI)、 高速デジタル専用線(64kbit/s~1.5Mbit/s)、 ATM回線、 IP-VPN網、 広域イーサネット網、 フレッツ・サービス、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、 データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)、 ひかり電話ナンバーゲート(フレッツ光ネクスト回線)。【IPv6接続形式】ネイティブ、 トンネル、 デュアルスタック、 RAプロキシ、 DHCPv6-PD、 IPv6 PPPoE。【経路エントリー数】最大60、000。【OSPFネイバー数とその経路】60ネイバーの時:経路数12、000。【BGP4経路数】最大60、000。【データ圧縮】IPComp、 CCP(Stac LZS)、 VJC。【スループット】最大4.0Gbit/s。【IPsecスループット】最大1.5Gbit/s。【L2TPv3スループット】未計測。【L2TPv3/IPsecスループット】未計測。【VPN対地数(IPsec)】1000。【VPN対地数(L2TP/IPsec)】1000。【VPN対地数(L2TPv3)】29。【VPN対地数(最大設定可能数)】1、000。【NATセッション数】65534。【動的フィルターセッション数】65534。【IP keepalive対地数】1000。【管理プロトコル】SNMP(v1、 v2c、 v3)。【プログラム管理】コンフィグ多重(履歴機能)、 TFTP/SFTP/SCPによるアップデート、 外部メモリ(microSD)からのリビジョンアップ、 外部メモリ(microSD)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動。【ログ記憶容量】最大20、000行。【SIP同時接続数】200(データコネクト、 ひかり電話ナンバーゲート)
付属品
LANケーブル(1本:3m)、 RJ-45/DB-9 シリアルケーブル(1本:1.5m)、 AC100V専用電源コード(3極プラグ)、 電源コード抜け防止金具、 取扱説明書(保証書を含む)、 CD-ROM(1枚:[PDF]取扱説明書、 コマンドリファレンス、 設定例集、 [ソフトウェア]RT-FileGuard) (※11)、 19インチラック取付金具、 金具取付用ねじ(10個)
質量(kg)
4.7(付属品含まず)
電源
AC100~240V(50/60Hz)、 電源内蔵、 電源インレット(3極コネクター、 C13タイプ)、 電源スイッチ
設定方式
コンソール、 TELNETサーバー(多重)、 TELNETクライアント、 SSHサーバー(多重)、 SSHクライアント、 外部メモリ(microSD)経由での設定、 TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、 ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※9)、 データコネクト経由のリモートセットアップ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
445×44×400(突起、端子は含まず)
機能
【内蔵L2スイッチ機能】ポート分離、 LAN分割(ポートベースVLAN)、 ポートミラーリング、 リンクアグリゲーション。【閉域網サービス用機能】タグVLAN、 IPv6マルチキャスト(MLDv1、 MLDv2、 MLDプロキシ)。【VPN機能】IPsec(VPN機能:NATトラバーサル、 XAUTH)+AES128/256、 3DES、 DES(暗号機能:ハードウェア処理) IKE/IKEv2(メインモード、 アグレッシブモード)、 L2TP/IPsec、 L2TPv3、 L2TPv3/IPsec、 IPIPトンネル。【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT、 IPマスカレード、 静的NAT、 静的IPマスカレード、 DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、 IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、 traceroute対応、 ping対応、 SIP-NAT対応、 IPマスカレード変換セッション数制限機能。【QoS機能(制御方式)】優先制御、 帯域制御(Dynamic Traffic Control)、 優先制御と帯域制御の同時使用、 Dynamic Class Control、 CBQ(i)、 WFQ(i)、 VPN QoS、 帯域検出機能、 負荷通知機能、 階層型QoS。【QoS機能(分類方式)】IPアドレス、 プロトコル、 ポート番号、 ToSフィールド。【QoS機能(網側QoS機能との連携)】Diffserv、 ToS→CoS変換。【認証機能】RADIUS、 PAP/CHAP、 ISDN識別着信(i)。【セキュリティー機能】URLフィルタリング機能(外部データベース参照型、 内部データベース参照型)、 DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング。【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス、 ポート、 プロトコル (Established、 TCPフラグ有り)、 ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用。【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP、 UDP)、 応用アプリケーション(FTP、 TFTP、 DNS、 WWW、 SMTP、 POP3、 TELNET)、 自由定義、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用。【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用、 IPヘッダー、 IPオプションヘッダー、 ICMP/UDP/TCP/FTPなどのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能、 不正アクセス検知メール通知機能。【バックアップ機能】VRRP、 フローティングスタティック、 ネットワーク/PP/LAN/Tunnel等バックアップ機能によりVPN/イーサネット/ISDN(i)にバックアップ、 バックアップメール通知。【ロギング機能】メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリ(microSD)への出力(暗号あり)、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能。【拡張機能】Luaスクリプト
その他の機能
DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 CIDR、 PROXY ARP、 SNTPサーバー、 NTPクライアント、 LANセカンダリアドレス設定、 BOD(MP、 BACP)(i)、 フィルター型ルーティング、 LOOPBACK/NULLインターフェース、 リモートアクセスサーバー(i)、 パケット転送フィルター、 マルチホーミング、 スケジューリング機能、 コールバック(無課金独自方式、 Windows標準方式)(i) (※9)、 生存通知機能、 ネットボランチDNSサービス対応 (※10)、 Wake on LAN対応
最大消費電力(W)
37
動作環境
周囲温度0~40℃、 周囲湿度15~80%(結露しないこと)
表示灯
前面:23(POWER、 ALARM、 microSD、 LINK/DATA(各1×10port)、 SPEED(各1×10port))、 背面: 0(-)
スロット
【microSDスロット】1ポート(SDHC対応)、【拡張スロット】2スロット
発熱量(KJ/h)
133
プロトコル
【WANプロトコル】PPP、 PPPoE、 MP(i)。【ルーティング対象プロトコル】IP、 IPv6。【IPルーティングプロトコル】RIP、 RIP2、 OSPF、 BGP4(EBGP、 IBGP)。【IPv6ルーティングプロトコル】RIPng、 OSPFv3
省エネ機能
未使用LANポートのシャットダウン、 microSDスロット停止
ポート
【LANポート】4ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)、 LAN1/LAN2は4ポートL2スイッチ。【WANポート】任意のLANポートを利用可能、 拡張モジュール搭載時ISDN回線利用可能。【ISDN S/Tポート】拡張モジュールにより対応(4ポート/8ポート)。【PRIポート】拡張モジュールにより対応(1ポート/2ポート)。【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45、 9、600bit/s)
最大消費電流(A)
0.38
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
日本の主要なIPv6サービスに対応 ,大容量を短時間で転送する高速規格「11ac」 ,大容量データを高速で取り込める「Giga」ポート ,使っている場所にWi-Fiビームで狙い撃ち ,たくさんつないでも速度が落ちにくい ,スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」
付属品
LANケーブル(50cm)、ACアダプター、取扱説明書
質量(g)
約241
規格
IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a/g、IEEE802.11b
電源
AC100V 50/60Hz
対応OS
Android 4.4以降,OS X 10.10以降,OS X 10,iOS 10以降,Windows 8.1 64ビット/32ビット,Windows 10 64ビット/32ビット
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×159×130
最大消費電力(W)
9.1
インターフェース
【無線LAN】5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch。2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)、【有線LAN】LANポート:最大1000Mbps×3、INTERNETポート:最大1000Mbps×1
周波数範囲
2.4GHz/5GHz
アンテナ
5GHz/2.4GHz 2本(内蔵)
セキュリティ
WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(TKIP/AES mixed)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
使用環境湿度(%)
10~85(結露なきこと)
データ転送速度
【最大(準拠規格)】IEEE802.11ac(866Mbps)、IEEE802.11n(300Mbps)、IEEE802.11a/g(54Mbps)、IEEE802.11b(11Mbps)
動作温度範囲(℃)
0~40(結露なきこと)
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
センターにも設置できるVPNルーター、10Gbps対応のINTERNETポート/LANポートを搭載、直感的なWeb設定に対応、設置しやすい筐体設計、安定したネットワーク稼働を実現する高信頼設計、法人様専用のサポートを提供
伝送速度
有線:10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション) スイッチングHub:LAN1~LAN4: 1000M / 100M / 10Mbps(オートネゴシエーション)、LAN5: 10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション)
規格
有線:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) スイッチングHub:LAN1~LAN4: IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、LAN5: IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
アクセス方式
CSMA/CD
USBポート数
USB端子:1(USB2.0 TypeA)※USB Flash専用
セキュリティ
ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×40×170(突起部除く)
質量(g)
846.8
動作環境
温度:0~50℃、湿度:10~90%(※結露なきこと)
保証期間
5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)
付属品
LANケーブル、ACアダプタ、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、S/Nステッカー、ゴム足、取扱説明書、保証書
電源(V)
AC100~120(50/60Hz)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
スマートフォンの画面をワイヤレスでミラーリング。YouTubeストリーミング再生接続が可能なMiracastレシーバー。
YouTubeストリーミング再生時、スマートフォンで電話やLINEなどのアプリが使えます。
スマートフォンでYouTube動画再生リストを作成、本体自体が自動で動画再生。
ミラーリングは、Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。
Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。
Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。
Wi-Fiルーター接続
無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
大画面テレビやモニター、カーナビでも使える480p~1080p/フルHD対応。
iPhone/Androidスマートフォンのどちらにも対応。
仕様
【著作権保護】HDCP対応 ※動画コンテンツによっては表示できません
付属品
アンテナケーブル(約50cm)
質量(g)
28
電源
USB-A 5V/0.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×65×11(HDMIコード部含まず)
準拠規格
IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
最大解像度
Full HD (1920×1080ピクセル)
動作環境
0~40℃(結露しないこと)
端子
HDMI端子
無線通信方式
無線LAN(Wi-Fi)
通信距離(m)
最大約10
通信周波数帯域(GHz)
2.4 ※5GHz非対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
大規模多地点ネットワーク構築のためのセンターVPNルーター。センターVPNルーター最大3.000地点と安全に接続できる能力を備え、省スペース性に配慮したラック1Uサイズのコンパクト筐体、データセンターの省エネルギー化を想定した電源入力のAC100V~AC240V対応、さらにLAN機器との接続性を高めるリンクアグリゲーション機能を搭載した2系統のL2スイッチングハブを内蔵。 ISDNを利用する場合は、拡張モジュールの購入が必要です。スロットを2基装備しPRIモジュール『YBC-1PRI-M』の1台、または、BRIモジュール『YBC-4BRI-ST』の1台~2台のいずれかの装着が可能です。
用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。
仕様
【Flash ROM】128MB(ファームウェア:2組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)。【RAM】1GB。【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに32ID, PPPoE over タグVLAN。【PPPoEセッション数】40。【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ISDN(BRI, PRI), 高速デジタル専用線(64kbit/s~1.5Mbit/s), ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線), ひかり電話ナンバーゲート(フレッツ光ネクスト回線)。【IPv6接続形式】ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE。【経路エントリー数】最大60,000。【OSPFネイバー数とその経路】60ネイバーの時:経路数15,000。【BGP4経路数】最大60,000。【データ圧縮】IPComp, CCP(Stac LZS), VJC。【スループット】最大4.0Gbit/s。【IPsecスループット】最大2.0Gbit/s。【L2TPv3スループット】未計測。【L2TPv3/IPsecスループット】未計測。【VPN対地数(IPsec)】3000。【VPN対地数(L2TP/IPsec)】3000。【VPN対地数(L2TPv3)】49。【VPN対地数(最大設定可能数)】3,000。【NATセッション数】65534。【動的フィルターセッション数】65534。【IP keepalive対地数】3000。【管理プロトコル】SNMP(v1, v2c, v3)。【プログラム管理】コンフィグ多重(履歴機能), TFTP/SFTP/SCPによるアップデート, 外部メモリ(microSD)からのリビジョンアップ, 外部メモリ(microSD)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動。【ログ記憶容量】最大20,000行。【SIP同時接続数】200(データコネクト, ひかり電話ナンバーゲート)
付属品
LANケーブル(1本:3m), RJ-45/DB-9 シリアルケーブル(1本:1.5m), AC100V専用電源コード(3極プラグ), 電源コード抜け防止金具, 取扱説明書(保証書を含む), CD-ROM(1枚:[PDF]取扱説明書, コマンドリファレンス, 設定例集, [ソフトウェア]RT-FileGuard) (※11), 19インチラック取付金具, 金具取付用ねじ(10個)
質量(kg)
4.7(付属品含まず)
電源
AC100~240V(50/60Hz), 電源内蔵, 電源インレット(3極コネクター, C13タイプ), 電源スイッチ
設定方式
コンソール, TELNETサーバー(多重), TELNETクライアント, SSHサーバー(多重), SSHクライアント, 外部メモリ(microSD)経由での設定, TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード, ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※9), データコネクト経由のリモートセットアップ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
445×44×400(突起、端子類含まず)
機能
【内蔵L2スイッチ機能】ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング, リンクアグリゲーション。【閉域網サービス用機能】タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)。【VPN機能】IPsec(VPN機能:NATトラバーサル, XAUTH)+AES128/256, 3DES, DES(暗号機能:ハードウェア処理) IKE/IKEv2(メインモード, アグレッシブモード), L2TP/IPsec, L2TPv3, L2TPv3/IPsec, IPIPトンネル。【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT, IPマスカレード, 静的NAT, 静的IPマスカレード, DMZホスト機能, PPTPパススルー(複数セッション), IPsecパススルー(1セッション), FTP対応, traceroute対応, ping対応, SIP-NAT対応, IPマスカレード変換セッション数制限機能。【QoS機能(制御方式)】優先制御, 帯域制御(Dynamic Traffic Control), 優先制御と帯域制御の同時使用, Dynamic Class Control, CBQ(i), WFQ(i), VPN QoS, 帯域検出機能, 負荷通知機能, 階層型QoS。【QoS機能(分類方式)】IPアドレス, プロトコル, ポート番号, ToSフィールド。【QoS機能(網側QoS機能との連携)】Diffserv, ToS→CoS変換。【認証機能】RADIUS, PAP/CHAP, ISDN識別着信(i)。【セキュリティー機能】URLフィルタリング機能(外部データベース参照型, 内部データベース参照型), DHCP端末認証機能, Winnyフィルター(Winny Version2 対応), Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応), MACアドレスフィルタリング。【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス, ポート, プロトコル (Established, TCPフラグ有り), ソース/デスティネーション, LAN側/WAN側のIN/OUTに適用。【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP, UDP), 応用アプリケーション(FTP, TFTP, DNS, WWW, SMTP, POP3, TELNET), 自由定義, LAN側/WAN側のIN/OUTに適用。【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用, IPヘッダー, IPオプションヘッダー, ICMP/UDP/TCP/FTPなどのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能, 不正アクセス検知メール通知機能。【バックアップ機能】VRRP, フローティングスタティック, ネットワーク/PP/LAN/Tunnel等バックアップ機能によりVPN/イーサネット/ISDN(i)にバックアップ, バックアップメール通知。【ロギング機能】メモリに蓄積, SYSLOGでの出力, 外部メモリ(microSD)への出力(暗号あり), 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能), リブートログ保存機能。【拡張機能】Luaスクリプト
その他の機能
DHCPサーバー, DHCPクライアント, DHCPリレーエージェント, DNSリカーシブサーバー, DNSサーバー選択機能, CIDR, PROXY ARP, SNTPサーバー, NTPクライアント, LANセカンダリアドレス設定, BOD(MP, BACP)(i), フィルター型ルーティング, LOOPBACK/NULLインターフェース, リモートアクセスサーバー(i), パケット転送フィルター, マルチホーミング, スケジューリング機能, コールバック(無課金独自方式, Windows標準方式)(i) (※9), 生存通知機能, ネットボランチDNSサービス対応 (※10), Wake on LAN対応
最大消費電力(W)
38
動作環境
周囲温度0~40℃, 周囲湿度15~80%(結露しないこと)
表示灯
前面:23(POWER, ALARM, microSD, LINK/DATA(各1×10port), SPEED(各1×10port)), 背面: 0(-)
スロット
microSD:1ポート(SDHC対応)、拡張スロット:2スロット
発熱量(KJ/h)
137
アズワン品番
65-1891-54
プロトコル
【WANプロトコル】PPP, PPPoE, MP(i)。【ルーティング対象プロトコル】IP, IPv6。【IPルーティングプロトコル】RIP, RIP2, OSPF, BGP4(EBGP, IBGP)。【IPv6ルーティングプロトコル】RIPng, OSPFv3
省エネ機能
未使用LANポートのシャットダウン, microSDスロット停止
ポート
【LANポート】4ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別), LAN1/LAN2は4ポートL2スイッチ。【WANポート】任意のLANポートを利用可能, 拡張モジュール搭載時ISDN回線利用可能。【ISDN S/Tポート】拡張モジュールにより対応(4ポート/8ポート)。【PRIポート】拡張モジュールにより対応(1ポート/2ポート)。【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45, 9,600bit/s)
最大消費電流(A)
0.39
1台
¥729,800
税込¥802,780
8日以内出荷
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
伝送速度(Mbps)
上り:最大50/下り:最大150
伝送方法
LTE
周波数
B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
キャリア
適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク
モジュール
AM Telecom「AMM570」
アクセス方式
LTE
通信速度
データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート
周波数(MHz)
無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))。B8(880~915(UL)、925~960(DL))。B18(815~830(UL)、860~875(DL))。B19(830~845(UL)、875~890(DL))
インターフェース
100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1
電源(V)
DC:5V~27.4V(±5%)
動作温度範囲(℃)
-20~60
LED
8個
プロトコル
サポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1
機能
DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能
制御電源
(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。
従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。
「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。
セット内容
MZK-DP300N(本製品)、印刷物一式
質量(g)
約53
規格
有線:IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)
消費電力(W)
最大約2
対応OS
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、MacOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12、iOS、Android、Chrome OS
チャンネル数
周波数帯域/2.4GHz帯:1~13ch
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
設定方式
Webブラウザー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約30×45×55(突起部含まず)
インターフェース
RJ-45 UTPポート×1(Internetポート、AutoMDI/MDI-X対応)
動作環境
温度:0~40℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)
保証期間
1年間
保存環境
温度:-25~70℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)
アンテナ
内蔵アンテナ2本 (2T2R)
セキュリティ
WPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)
伝送速度(Mbps)
Wi-Fi 4(IEEE802.11n)40MHz:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6(自動認識)、IEEE802.11b:11、5.5、2、1(自動認識)
伝送方法
Wi-Fi 4(IEEE802.11n):直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
2.4
無線規格
Wi-Fi 4(IEEE802.11n)、IEEE802.11g、IEEE802.11b
WAN設定
IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
外出先でも快適にWi-Fi通信できる11ac433Mbps対応
コンパクト筺体(世界最軽量11ac)だから持ち運びに便利(2018年12月バッファロー社調べ)
ホテルのWi-Fiを無線で中継してセキュアに繋げられるWirelessWAN対応
定番白黒2色の他3色を用意、好みの応じて選べる5色のラインナップ
本体と備品を収納するピッタリサイズの携行ポーチ添付、LANケーブル付きでさらに便利に
伝送速度(Mbps)
最大100(×1)
準拠規格
IEEE802.11ac(433Mbps)8/IEEE802.11n(150Mbps)/IEEE802.11a/g(54Mbps)/IEEE802.11b(11Mbps)
周波数範囲
IEEE 802.11ac / IEEE 802.11a:【W52】36/40/44/48 ch (5180~5240 MHz)・【W53】52/56/60/64 ch (5260~5320 MHz)・【W56】100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 ch(5500~5700 MHz)、IEEE 802.11g / IEEE 802.11b:1~13 ch (2412~2472 MHz)※基本的に携帯電話・コードレスフォン・テレビ・ラジオ等とは混信しませんがこれらの機器が2.4 GHz帯の無線を使用する場合や電子レンジが動作している場合は電波干渉に よって通信障害が発生する可能性があります
セキュリティ
WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128 bit / 64-bit)
アンテナ
1本(1本送信、1本受信)
端子形状
RJ-45型 8極
インターフェース
microB(給電用)
電源(V)
5
消費電力(W)
(最大)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×15×45※本体のみ(突起部除く)
本体質量(g)
約19
動作環境
0~40℃/10~85%
付属品
USB給電ケーブル(25cm)、LANケーブル(50cm)、携行ポーチ、取扱説明書、保証書
仕様
【アクセスモード】インフラストラクチャーモード
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
DFS障害回避機能
「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現
バッテリー動作中のタブレットでも安定通信
高速転送を実現する11ac
11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応
IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載
設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載
設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能
256台の端末を同時接続可能
無線LANの導入・高度な運用を簡単に
災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載
省エネをサポートする低消費電力設計
自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止
安心のセキュリティー
安心の最長5年保証
付属品
壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書
質量(g)
約800
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)
対応OS
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:対応。Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×200×45
機能
管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)。その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP
最大消費電力(W)
18
動作環境
温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)。湿度:10~90%。※本製品は屋内使用に限ります
保証期間
5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)
取得規格
VCCI ClassB準拠
セキュリティ
マルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能
アズワン品番
64-3801-15
伝送速度(Mbps)
最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
対応オプション
集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降。セキュリティケース:WLE-OP-SCA。ACアダプター:WLE-OP-AC12C。コンソールケーブル:BS-CON。縦置きスタンド:WLE-OP-STN。マグネットキット:BS-MGK-A。マグネット取付金具:LSW-KG5P。外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。
伝送方法
直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
周波数(GHz)
IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
4G/3G対応の通信モジュールを内蔵したM2Mルーターです。SIMカードを挿すだけで、M2Mルーターとして利用する事ができます。また、従来製品「MR-GM5A」から無線LAN機能を削除する事により本体のコンパクト化及びコストダウンを実現しています。
1個
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携
用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。
適合
対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)
性能
内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5
ポート数
LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)
接続形式
IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)
メモリー
Flash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MB
スロット
microSDスロット:1スロット(SDHC対応)
アズワン品番
65-1891-62
プロトコル
WAN:PPPoE
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
法人向けアクセスポイント最大3000台(動作理論値)、推奨1000台を一括管理。効率的な運用を実現します。
仮想化ソフト「VM ware」や「Virtual BOX」、「Hyper-V」に対応しており、仮想サーバー上でも使用することができます。
管理アプリがSYSログサーバーとなり、ログ管理を行うことができます。複数のアクセスポイントからのSYSログを受信でき、受信したログの蓄積、出力をすることができます。
保存するログをSSID、STA(MACアドレス)ごとに、接続日時・接続時間でフィルターして表示することができます。
SNMP TRAP機能対応により、各アクセスポイントから送信される状況情報を受信してアラートを表示します。
Ping/SNMPでアクセスポイントの監視を行い、稼動状況をマーク・色表示でお知らせします。その他、時刻・IPアドレスをログ表示エリアにメッセージを表示し、お知らせします。
監視機能の記録から異常を検出し、アクセスポイントの異常を管理者にメール通知します。
機器に対してセグメント越えでの監視や設定が可能です。
初期導入時に便利な「アクセスポイント検索ツール WAB-MAT Lite」を無償で提供。初期設定時に複数のアクセスポイントを検索し、リストで表示。かんたんに管理画面へアクセスすることが可能です。初期導入時の「時間短縮」・「作業負荷軽減」に貢献します。
用途法人向けアクセスポイント最大3000台(動作理論値)、推奨1000台を一括管理。効率的な運用を実現します。
仕様
対応仮想サーバーVmware、Virtual BOX、必要ディスク容量850MB以上(ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要)、ユーザー権限はコンピュータの管理権限が必要、管理対象機器台数500、管理対象対応機器WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、管理機能死活管理、メール通知、SNMP Trap、SYSログサーバー、セグメント越えによる管理、機器設定機能IPアドレス、SSID、MACアドレスフィルタ、設定保存・復元、ファームウェア更新、セグメント越えによる設定
対応OS
Windows Server(2012 R2、2012、2008 R2、2008)、Windows(8.1、8、7)
表示
機器リスト、ステータス、ログ
メモリー容量
512MB以上
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較
高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。
最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
伝送速度
(理論値)IEEE802.11ac:最大433Mbps/IEEE802.11n:最大150Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
規格
USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE
伝送方法
IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
仕様
IEEE802.1X対応方式:非対応、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、USBアクセス速度(理論値):USB2.0ハイスピード/480Mbps
付属品
セットアップガイド/CD-ROM
材質
プラスチック(ブラック)
質量(g)
約14
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10
入力電圧(V)
DC5
対応機種
USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。)
設定方式
WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約15×約15×約154
最大消費電力(W)
2.5
インターフェース
USB:Type-A(オス)×1ポート
動作環境
温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間
1年
送信出力
10mW/MHz以下
アンテナ
外付けアンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ
無線:WPA2-PSK(AES:128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)
IEEE802.11ac : 最大433Mbps / IEEE802.11n : 最大150Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz
周波数帯域(Hz)
2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)
2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式
インフラストラクチャー
最大消費電流(A)
500m
無線規格
IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。
PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。
近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。
日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。
付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。
オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。
ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様
PoE仕様:IEEE802.3af準拠、PoE対応ポート数:1ポート、PoE電源供給能力:15.4W
付属品
専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚
色
黒
質量(g)
410
ポート数
2ポート(Data/Data+PoE)
適合規格
VCCIClassB
定格消費電力(W)
18.2
入力電圧(V)
AC100~240±10%(50/60Hz)
対応
RoHS対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×73.1×36
保証期間
3年間
適合ケーブル
カテゴリー5e以上の4対UTP/STPケーブル
設置方法
水平設置、壁掛け、マグネット
材質(外枠)
メタル
使用環境条件
温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
保管環境
温度:-20℃~70℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
新規格「Wi-Fi 7」&インターネットポート10Gbpsに対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーターです。新規格「Wi-Fi 7( IEEE802.11be)」に対応し、6GHz最大5765Mbps(規格値)、5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の3つの周波数帯で高速通信が可能です。2.5GbpsのLANポート対応で有線LAN接続のPCやゲーム機、Wi-Fi接続のスマホやノートPCなどもハイパフォーマンスでゲームも動画も安定して楽しむことができます。
仕様
●無線LANセキュリティ:WPA2-パーソナル(AES)、WPA3-パーソナル(AES)、WPA2/WPA3パーソナル(AES)●無線LAN側ネットワーク部:●無線LAN規格:IEEE802.11be draft、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b●通信周波数:2.4GHz帯、5GHz帯(W52/W53/W56)、6GHz帯(LPI)【ルーター部有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート(RJ-45×1ポート):10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、LANポート(RJ-45×3ポート):2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター
付属品
ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート
質量(kg)
1.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
26(Typ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×65×247
対応機種
・有線または無線LANインターフェースを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBook)・iOS、android搭載のスマホやタブレット、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ
接続方法
インターネット:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、DHCPv6-PD
伝送方法
IEEE802.11be draft/ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
2.4/5/6
伝送速度
IEEE802.11be draft(6GHz帯):最大5765Mbps、IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882Mbps、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688Mbps (受信は最大574Mbpsです。4096QAM対応機器の受信は最大688Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11ax(6GHz帯):最大2402Mbps、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402 Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps (256QAM対応機器は最大400Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
対応プロトコル
アンテナ方式:内蔵アンテナ×6(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2 & 6GHz送受信専用×2)/TCP/IP(IPv6/IPv4)
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する法人向け11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。
RADIUSサーバーと組み合わせることでアクセスを許可されたユーザーのみがネットワークに接続できるWPA2-EAPやIEEE802.1X/EAP認証に対応し、高度にセキュリティ保護されたネットワーク環境を構築できます。
USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)アクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。
ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。
オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。
付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
企業での使用に安心の長期3年保証。またオプションで延長やデリバリーの保守もご用意しています。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。
伝送速度
(理論値)IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大300Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
伝送方法
IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
規格
対応USB:USB3.0/USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE
仕様
IEEE802.1X対応方式:EAP-TLS、EAP-PEAP、IEEE802.1X対応サプリカント:Windows10/8.1/7※macOS、MacOSは非対応、USBアクセス速度(理論値):USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps
付属品
セットアップガイド/CD-ROM
材質
プラスチック(ブラック)
質量(g)
約4
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10
入力電圧(V)
DC5
対応機種
USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。)
設定方式
WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約16×約34×約8
機能
ビームフォーミング:対応、MU-MIMO機能:対応
最大消費電力(W)
4.5(USB3.0)/2.5(USB2.0)
インターフェース
USB:Type-A(オス)×1ポート
動作環境
温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間
3年
送信出力
10mW/MHz以下
アンテナ
内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ
無線:WPA2-EAP※(TKIP/AES)、WPA-EAP※(TKIP/AES)、802.1X/EAP※(WEP)※EAPはTLSとPEAPに対応しています。※Windows10/8.1/7のみ対応です。WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)
IEEE802.11ac : 最大867Mbps / IEEE802.11n : 最大300Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz
周波数帯域(Hz)
2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)
2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式
インフラストラクチャー
最大消費電流(A)
900m
無線規格
IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷