- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- グローブボックス
- 無菌のおすすめ人気ランキング
無菌のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新649件の「無菌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グローブバック」、「滅菌」、「ビニール ボックス」などの商品も取り扱っております。
ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。
付属品
封印具、クリップ
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
700×690
1組(10枚)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
適合
使捨てバック 手袋付き
タイプ
使い方1.袋の中に作業する器具を入れます。2.入口を封印具で巻いてとめ、クリップではさみます。3.手前のガス注入口よりガスを入れてふくらませます。4.手袋に手を入れて作業します。
材質
ポリエチレン(PE)
付属品
封印具・クリップ付き
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)
86/88
電源
AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーター
ACモーター
風量(m3/min)
(吹出)約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)
(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)
13
フィルターサイズ(mm)
(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)
99.97%以上
簡易的なグローブボックス環境を作るのに最適です。
付属品
PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
700×700
アズワン品番
3-118-11
1袋(10枚)
¥9,390
税込¥10,329
当日出荷
簡易的なガス置換作業に適しています。
仕様
サンプル出入れ口: 340mm
付属品
PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個
材質
PE(ポリエチレン)
使用時寸法(mm)
580×430×430
注入口
(気体)約Φ8
アズワン品番
2-4120-11
1袋(5枚)
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
少量のガスで清浄化でき、再使用も可能です。
袖口が横にあり機器の出し入れが便利です。
材質
PE(ポリエチレン)
簡易的にガス置換した空間での作業が可能です。開口部は使いやすいジッパータイプ!
材質
PE(ポリエチレン)
手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。
Φ6mmのチューブが使用可能です。
軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品
チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×500×500
アズワン品番
1-4486-01
トラスコ品番
828-6540
材質
(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ
寸法(mm)
1000×500×500
質量(kg)
5
1個
¥60,500
税込¥66,550
当日出荷
用途試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適、半導体工場、研究室、大学
材質
カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
700×500×500
仕様
ジッパー長(mm):600、接続チューブ径(mm):内径Φ3×外径Φ5、付属品(mm):チューブ長700×1本
材質
本体・グローブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ホースノズル・パイプ/POM(ポリアセタール)、ナット部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
860×560×725
質量(kg)
1.55
型番
2200ANM/XL
アズワン品番
2-2003-01
1個
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。
扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。
本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品
グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本
材質
枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック
材質(本体)
PMMA(アクリル)
扉寸法(縦×横)(mm)
494×665
不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。
プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。
書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-30~100
仕様
γ線滅菌済
簡易的にガス置換した空間での作業が可能です。両サイドに機器の出し入れ用の開口部があります。
開口部(mm)
250
材質
PE
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
開口部は使いやすいジッパータイプ!簡易的にガス置換した空間での作業が可能です。
材質
PE
寸法(mm)
430×430×250
アズワン品番
1-845-03
開口部(mm)
250
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
少量のガスで清浄化でき、再使用も可能です。袖口が横にあり機器の出し入れが便利です。
付属品
ハンディロック・ チューブキャプラー・手袋
材質
PE(ポリエチレン)
配管に使用されているアスベスト除去用グローブバッグです。除去作業部分と、除去した廃棄物を隔離する部分との2つの空間を備えた構造。
用途アスベスト含有配管断熱材除去作業に。
材質
本体:ポリエチレン グローブ部:ラテックス
厚さ(μm)
150
関連資料
(0.63MB)
取扱説明書
(1.14MB)
滅菌済みタイプもラインナップ!
材質
PE
厚さ(mm)
0.04
滅菌
γ線滅菌済