- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 焼き杉釘のおすすめ人気ランキング
焼き杉釘のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新102件の「焼き杉釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート釘 ロール」、「鋼板釘」、「焼き杉塗装」などの商品も取り扱っております。
用途木下地への焼杉板止め用
材質
SUS304
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
用途木下地への焼杉板止め用
材質
鉄
全長(mm)
32
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
頭部
布目
1箱(200本×20巻)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
焼杉板に馴染む、網目頭。
木割れしにくい先端カット。
表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状。
ねじ寸法(mm)
3.3×35
仕上
つや消黒
タイプ
網目頭
ねじ頭径(mm)
6
1箱(500本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途木下地への焼杉板止め用
材質
鉄
全長(mm)
38
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
1箱(200本×20巻)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。
用途軒天施工等に。
材質
SUS304
用途接合金物用
頭部径(Φmm)
7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.3
適合釘打機
HN-65Z1、CN-H601Z
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用
材質
SUS304
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
焼杉にマッチした色の釘です。購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(塗装)
寸法d(mm)
2.1
用途床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材
頭部径(Φmm)
5.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.1
材質
ステンレス鋼線
形状
スクリュー
表面処理
ステンレスアミメ
連結方式
ワイヤー
頭部径(Φmm)
5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
分類
鋼板釘
連結方式
プラシート
胴部形状
スクリュウ
用途木下地+窯業系サイディング
材質
SUS304
色
生地
呼び径(mm)
2.3
頭径(Φmm)
5
頭部
布目
胴部
不燃リング
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
用途石膏ボード
長さ(mm)
40
頭部径(Φmm)
7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.3
形状
平頭
表面処理
ユニクロメッキ
連結方式
プラシート
適合釘打機
(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
1箱(200本×40巻)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷