- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 焼却炉のおすすめ人気ランキング
焼却炉のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新242件の「焼却炉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 焼却炉」、「簡易焼却炉」、「ブロック 焼却炉」などの商品も取り扱っております。
耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。
触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。
ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。材質スチールタイプオープン外レバー式
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個質量(kg)7直径(Φmm)(煙突)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
¥17,980税込¥19,778
翌々日出荷
熱に強く!サビに強い!コンパクト設計!特殊ステンレス焼却炉!。耐熱耐蝕性に富み、加熱冷却を繰り返してもすぐれた耐久性。コンパクト設計ですのでらくらく設置。
材質ステンレス
ワコウライト型焼却炉
炉内中央(ドーム式)からの強制放射送風方式(PAT.P)により完全燃焼します。
消煙、消臭性能抜群です。
2次燃焼室で低速滞留高温(800℃以上)完全燃焼することによりダイオキシンその他有害物質、臭気、ばい煙を大幅に抑制します。
耐火物製凹凸炉床で本体をコンパクトにしています。
炉内は耐火物内張り製で補修、廃棄が容易です。
用途木くず、紙くず、ダンボールくず、厨芥が少量混ざったゴミの焼却に燃料消費量(L/h)4~6消費電力(W)388本体寸法(mm)高さ4037仕様1次燃焼室で焼却物をプロアによる強制送風と自然通風により燃焼させ、その時発生した未燃ガスをバーナーにより2次燃焼させ、さらに上昇した未燃ガスを遠心分離渦流・多量通気方式(サイクロン機能付)により再燃焼し、ばいじん等を除去
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割直径(Φmm)(煙突)120
洗浄と再生を施したドラム缶です。
リサイクル品のため安価でご購入頂けます。
環境負荷の低減にも繋がります。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。容量(L)200材質スチール質量(kg)約20色青、緑、グレーなどタイプオープン外レバー式内径(Φmm)552~582全高(mm)860~895外径(Φmm)570~600板厚(mm)約1.0~1.2内高(mm)820~855関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
DAITO廃プラ対応焼却炉
大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。
ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。
Wカット集じんで高い消煙・集じん能力を発揮します。
届出不要です。
構造基準適合保証付です。
高性能タイプの焼却炉です。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に。トラスコ品番206-5621質量(kg)2400電源(V)単相100消費電力(W)1000/h燃料消費量(L/h)9.5投入口幅(mm)1100×550標準消費電力料金(円/h)27焼却能力(kg/h)29(12)
1台
¥3,198,000税込¥3,517,800
75日以内出荷
ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個質量(kg)6直径(Φmm)(煙突)100
1台
¥18,980税込¥20,878
6日以内出荷
材質:スチール(焼付塗装)
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂タンク容量(L)4使用の目安約10坪(33m2)/1台点火方式マッチ点火発熱量(kcal/h)660燃焼持続時間(h)50~60
1台
¥12,980税込¥14,278
3日以内出荷
ホンマ製作所黒耐熱 窓付時計型薪ストーブ
ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。暖房の目安10-15坪寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×400仕様最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm材質ステンレス(SUS430)質量(kg)7直径(Φmm)(煙突)106熱出力(kW[kcal/h])3600
1台
¥33,980税込¥37,378
翌々日出荷
ホンマ製作所薪ストーブ レジャーカマド
アウトドア用のハンディーカマド。底板付きで地面を汚さず煮炊きできる。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×420
1台
¥13,980税込¥15,378
5日以内出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)仕様口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。材質冷延鋼板製(SPCC)仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
ホンマ製作所薪ストーブ 角カマド
煙突付きの角カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個質量(kg)5直径(Φmm)(煙突)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×360
1台
¥12,980税込¥14,278
6日以内出荷
材質:スチール(焼付塗装)
質量(kg)8.2サイズ38型間口W×奥行D×高さH(mm)480×560×430TKG品番9-1025-0501TKG品番(2017)6-0903-0501
1個
¥16,980税込¥18,678
11日以内出荷
高津製作所角型 薪ストーブ
燃焼効率バツグン!石油では味わえない薪のあたたかさ。
ストーブ本体の輻射熱(放射熱)や、本体の周囲を流れる暖かい空気による対流熱で室内を暖めます。
石炭・石油・天然ガスなどのような化石燃料と比べると地球環境にも優しい。
灰受けの引出しが付いているのでお手入れも簡単。
材質スチール寸法(mm)430×330×610質量(kg)11板厚(mm)0.8~1.2仕上内・外面耐熱塗料焼付取付径(Φmm)【煙突】106
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷